冷風機の新着商品

「冷風機の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 1~3件
アースブロー大型気化式冷風機
気化熱を利用した大型冷風機です。どこでも使用可能な強風は100V製品最大級で、熱中症対策や環境改善に最適です。冷媒ガスを使用しない冷却で[[CO2]]排出やランニングコストの削減に役立ちます。移動式で各所に移動設置が可能です。100Vでも遠方まで風が到達し、広範囲に渡り体感温度を低下させます。
用途暑さ対策・熱中症予防・環境改善・ウィルス対策に。工場・倉庫・学校・体育館・温室・農園・畜舎・競技場・イベント会場などに。 付属品専用リモコン、UVライト(水質浄化) トラスコ品番246-0186 材質本体外装:LLPDE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ 幅(mm)1550 高さ(mm)1820 品名雷神 奥行(mm)940 電源(V)単相100 タンク容量(L)230 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1820×1550×940 電源コード(m)3.5~4 風速(m/s)9.4 ファン外径(Φmm)1000 風量調整10段階 冷却能力420(m2) 消費電力(kW)(50/60Hz)1.05
1台
929,800 税込1,022,780
10日以内出荷

「風神MAX」がさらにパワーアップして登場です。
用途暑さ対策・熱中症予防・環境改善・ウィルス対策に。 トラスコ品番676-8110 幅(mm)1838 高さ(mm)2005 品名風神PRIDE 奥行(mm)1000 電源三相200V タンク容量(L)265 電源コード(m)3.5~4 風速(m/s)14 ファン外径(Φmm)1000 風量調整10段階 消費電力(kW)(50/60Hz)1.8
1台
1,298,000 税込1,427,800
10日以内出荷

水の気化熱を利用した大型冷風扇。工場、倉庫、体育館、ビニールハウスなどの様々な環境に。風量3段階調節可能(強・中・弱)。節電、省エネ対策に・熱中症対策に・地球環境に優しい涼風。コンパクトでハイパワー、移動に便利な小型モデルです。自動首振りスイッチを入れると左右にオートスイング(約50°)。サーマルプロテクター付き。給水口から注ぐだけの簡単給水。ドリンクホルダーと物を置くスペース付き。
寸法(mm)680×500×1090 (H) 質量(kg)20 電源(V)100 コード長さ(m)3 消費電力(W)(50/60Hz)170/210 騒音値(dB)55 連続使用時間(時間)満タン時:約8/6(50/60Hz) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)120/1403 到達距離(m)12 水蒸発量(50/60Hz)(L/h)約5/6 ドレンタンク容量(L)50 使用面積(m2/L)(目安)20~40 電流(A)(50/60Hz)1.73/2.13 主材質樹脂
1台
79,400 税込87,340
翌日出荷