工場扇卓上タイプの新着商品
「工場扇卓上タイプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節ができます。出入口の虫除けや物干しにも活躍します。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。移動に便利なキャスター付き。
寸法(mm)595×605×1360(H)
質量(kg)13.5
電流(A)1.78/2.15
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)2.4
ハネ径(cm)450
消費電力(W)(50/60Hz)175/215
騒音値(dB)61/63
最大風量(m3/min)(50/60Hz)114/124
最大風速(m/min)(50/60Hz)222/242
ファンアルミ合金製、3枚羽根
1台
¥31,000
税込¥34,100
翌日出荷