スポットエアコン (スポットクーラー)床置型の新着商品

「スポットエアコン (スポットクーラー)床置型の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

8件中 1~8件
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しております。運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)でラクラク移動。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てていただくか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。首振り装置付で広範囲への送風が可能です。環境に配慮した冷媒R32(GRP675)を採用しております。
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷

チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しております。運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)でラクラク移動。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てていただくか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。首振り装置付で広範囲への送風が可能です。環境に配慮した冷媒R32(GRP675)を採用しております。三相200Vで電気代が節約できます。
1台
93,980 税込103,378
翌々日出荷

ノンドレン構造により、ドレン水を蒸発させることで、面倒な排水作業が不要となり、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しております。運転モードは弱冷、強冷の2パターンから選べます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)で楽々移動できます。三相200Vで電気代が節約できます。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。首振り装置付で広範囲への送風が可能です。
仕様PL保険:加入 付属品排熱ダクト×1、ドレンホース×1、冷風ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1 材質スチール・樹脂 消費電力(W)50Hz:強1045/弱1030、60Hz:強1340/弱1305 スイッチロータリー式(切・弱冷・強冷) タンク容量(L)4 定格電流(A)50Hz:強3.4/弱3.4、60Hz:強4.0/弱4.0 本体質量(kg)40.5 冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.7/強3.0 騒音値(dB)50Hz:強65/弱60、60Hz:強66/弱60 保証期間1年 使用環境温度(℃)25~45 冷媒HFC R32(封入量290g) 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力:0.76kW/0.91kW) 色(本体)ホワイト・306C 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40×43×84.5 電源(三相/V)200(50/60Hz)
1台
116,980 税込128,678
翌々日出荷

ノンドレン構造により、ドレン水を蒸発させることで、面倒な排水作業が不要となり、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しております。運転モードは弱冷、強冷の2パターンから選べます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)で楽々移動できます。三相200Vで電気代が節約できます。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。
仕様PL保険:加入 付属品排熱ダクト×1、ドレンホース×1、冷風ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1 材質スチール・樹脂 消費電力(W)50Hz:強1045/弱1030、60Hz:強1340/弱1305 スイッチロータリー式(切・弱冷・強冷) タンク容量(L)4 定格電流(A)50Hz:強3.4/弱3.4、60Hz:強4.0/弱4.0 本体質量(kg)40 冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.7/強3.0 騒音値(dB)50Hz:強65/弱60、60Hz:強66/弱60 保証期間1年 使用環境温度(℃)25~45 冷媒HFC R32(封入量290g) 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力:0.76kW/0.91kW) 色(本体)ホワイト・306C 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40×43×84.5 電源(三相/V)200(50/60Hz)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

1人用自動首振り機能有のスポットエアコンです。冷房能力2.2/2.5kW。排水量軽減設計(リトルドレン設計)。タッチパネル式スイッチ搭載しております。フィルターの清掃、交換が簡単にできます。付属のホースで常時排水も可能です。
質量(kg)52 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)710/880 定格電流(A)8.0/9.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×460×878 風量(m3/min)5.5/6.3 電源コード(m)2(アースクリップ付) 保護装置(送風機モーター)サーマルプロテクター 使用環境温度(℃)16~40 ドレンタンク容量(L)4.5 操作方法パネル式 冷媒HFC R410A(GWP値2090) 圧縮機全閉式ロータリー 冷媒封入量(g)335 冷房能力(kW)2.2/2.5
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

環境に配慮した冷媒R32を採用。オゾン層破壊係数ゼロ、地球温暖化係数(GWP)675の環境に優しいエコ冷媒。風量調節可能(強・弱)。キャスター付き。保守性・信頼性の高い全閉式ファンモーター搭載。モーターコイルが密閉されており、チリやホコリ等の侵入を防ぎます。日本冷凍空調工業会JRA4040規格準拠。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。冷房専用。壁面設置可能。据付工事不要。ドレンホースで直接排水可能。首振り無し。消費電力(50/60Hz) 強:1020/1240W 弱:950/1150W。
付属品ドレンホース、排熱ダクト、冷風ダクト、冷風ダクト用エルボ 材質スチール・ABS 質量(kg)38 使用温度範囲(℃)25~45 電源(V)100 キャスター(mm)径/76 コード長さ(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×430×805 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.5/3.0 騒音値(dB)[強]67/69、[弱]64/65 構成ユニット/一体形 ドレンタンク容量(L)5 送風設定直吹き形 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)350 設計圧力(MPa)H/4.2、L/2.1 IP等級IP20
1台
105,500 税込116,050
欠品中

夏は冷房として冬は補助暖房としてオールシーズン使用可能。
仕様圧縮機保護装置:オーバーロードプロテクター 質量(kg)47 電源(V)100 温度(℃)冷房使用環境:18~55、暖房使用環境:3~22 コード長さ(m)電源:2 定格電流(A)(暖房)12.6/13 対応除湿水処理方法:ドレンレス 消費電力(kW)(冷房)1.1/1.35、(暖房)1.25/1.3 本体サイズ(mm)405×430×825 冷媒HFC R32 GWP値:地球温暖化係数675 圧縮機全閉ロータリー 定格940W 冷媒封入量(g)300 冷房能力(kW)2.5/3.0 暖房能力(kW)1.55/1.75
1台
117,980 税込129,778
欠品中