スマホ/携帯用ホルダーの新着商品
「スマホ/携帯用ホルダーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1個
¥689
税込¥758
3日以内出荷
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
純正の室内灯もしくはブラインドカバーを取り外して装着するNAロードスター専用マウント。穴あけ加工などをすることなくネジを締めこむだけでしっかりと固定できます。ボール部分は一般的なサイズである17mmを採用。※本商品はシリーズ2(’95年以降)の車両用に設計されていますが、それ以前のシリーズにも装着可能です。ただし、その場合室内灯を取り外す必要があります。※左ハンドル用の為、右ハンドル車に装着した場合ホルダー部が運転席側へ十分に角度を変更することができません。純正の室内灯もしくはブラインドカバーを取り外して装着するNAロードスター専用マウント。穴あけ加工などをすることなくネジを締めこむだけでしっかりと固定できます。ボール部分は一般的なサイズである17mmを採用。※本商品はシリーズ2(’95年以降)の車両用に設計されていますが、それ以前のシリーズにも装着可能です。ただし、その場合室内灯を取り外す必要があります。※左ハンドル用の為、右ハンドル車に装着した場合ホルダー部が運転席側へ十分に角度を変更することができません。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。車種専用設計なのでスマートフォンを最適な位置に装着できます。
付属品マウント部,スマホホルダー
質量(kg)0.2
色ブラック
容量1セット
備考・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプスマホホルダーキット
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
使用箇所センターパネル
関連部品品番:ZUB-1201-1
主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNA6CE/NA8C
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
Wセンサー搭載自動開閉式。キャパシタ内臓でエンジンOFF後も数十秒はアームが稼働します。Qi規格認証品。最大15W出力。ボールヘッドで360度回転。吸盤取付タイプ。
用途車の携帯ホルダー。
幅(mm)140
色黒
高さ(mm)180
奥行(mm)65
出力電圧5W/7.5W/10W/15W
入力電圧タイプC 5V/2A 9V/1.67A
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
Wセンサー搭載自動開閉式。キャパシタ内臓でエンジンOFF後も数十秒はアームが稼働します。Qi規格認証品。最大15W出力。ボールヘッドで360度回転。AC取付タイプ。
用途車の携帯ホルダー。
幅(mm)140
色黒
高さ(mm)180
奥行(mm)65
出力電圧5W/7.5W/10W/15W
入力電圧タイプC 5V/2A 9V/1.67A
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷