ゴム 防寒用手袋の新着商品
「ゴム 防寒用手袋の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
特殊配合の天然ゴムコーティングを施し、通常よりも耐摩耗性・耐久性がアップした10ゲージの厚手手袋です。コーティングの表面にシワ加工を施し、強いグリップ力を実現しました。厚手で防寒性があり、低温環境でも快適に作業できます。耐接触熱性もあるので、100℃までの熱いものの接触から手を保護します。
用途運送・荷役作業に、建築・土木・農業・林業に、園芸・日曜大工・家庭の作業に、清掃・サービス業にトラスコ品番350-7225材質ポリエステル厚さ(mm)1.4色グレーサイズLL質量(g)89.5入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性・防寒性・耐接触熱性全長(cm)26.4中指長(cm)8.2材質(すべり止め)天然ゴム手のひらまわり(cm)19.4ゲージ数10アズワン品番65-2514-53耐切創性X/B
1双
¥419税込¥461
当日出荷
TOWA(東和コーポレーション)ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip566 Thermo(アクティブグリップ566 サーモ)
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。マイクロフィニッシュ加工で、油や水にも優れたグリップ力を発揮します。内側は保温性に優れた二重ライナー構造で、2層目には柔らかく暖かいボア起毛を施しています。ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。手首までカバーする袖口ロングタイプで、防寒性に優れています。
用途除雪作業、寒い環境下での倉庫内作業に。農作業、土木建築業、漁業に。機械操作、運送業などに。仕様特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」、裏パイル編み、サニタイズ抗菌抑臭加工厚さ(mm)2.6色グリーン全長(cm)31材質(裏)(外側)ポリエステル(内側)アクリル材質(表)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.77MB)
TOWA(東和コーポレーション)ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip578(アクティブグリップ578)
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。マイクロフィニッシュ加工で、油や水にも優れたグリップ力を発揮します。内側にフリースを使用した、あたたかく作業しやすい手袋です。ニオイや菌を抑制する、サニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。手首までカバーする袖口ロングタイプで、防寒性に優れています。
用途除雪作業、寒い環境下での倉庫内作業に。農作業、土木建築業、漁業に。機械操作、運送業などに。仕様特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」、サニタイズ抗菌抑臭加工、内側フリース仕様厚さ(mm)1.55色グリーン規格【EN511:2006】111材質(裏)ポリエステル材質(表)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.77MB)
TOWA(東和コーポレーション)ウレタンフルコート防寒手袋 WOMB-UFT防寒(ウームUFT防寒)
背抜きの甲側をコートする製法で、フィット感と防水性を兼備しています。水や土、油を防ぐウレタン素材のフルコート形状です。裏側は厚手ボアライナーで、温かさを保ちます。袖口のベルクロで、フィット性と防寒性を向上しています。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。EN ISO374-5ウイルス防護基準に準拠しており、ウイルスや菌類の侵入を防ぐ高い防護性能があります。
用途除雪作業に。農作業、土木建築業に。機械操作に。倉庫内作業、運送業に。ウインタースポーツ、アウトドアなどに。仕様サニタイズ抗菌抑臭加工、シリコンフリー厚さ(mm)2.4色ブラック規格EN ISO374-5ウイルス防護基準準拠材質(裏)ナイロン、アクリル(厚手ボア)材質(表)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品カタログ(1.14MB)