カンナの新着商品
「カンナの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
京セラインダストリアルツールズカンナ
切削深さの微調節が可能な木材の木材の平削り・面取りに適したカンナです。切込み深さ調整ツマミで0.1mmの切込み深さ調整が可能です。刃をまもる定盤リフト機構付です。両面使用ができる替刃式です。ブレーキ付きで安全に作業ができます。メーカー集じん機のホースを直接接続できます
用途木材の平削り・面取り・相ジャクリ仕様カンナ刃:替刃式付属品82mm替刃式カンナ刃(本体取付)×1組・刃先調節ゲージ×1・プラスドライバー×1・ボックススパナ×1材質ハウジング:PA/定盤:アルミ/電源コード:PVC電源(V)単相100消費電力(W)450コード長さ(m)2最大切削深さ(mm)1最大切削幅(mm)82最高回転速度(min-1)16000
1台
¥13,980税込¥15,378
3日以内出荷