薄手・中厚手タイプ ニトリルゴムの新着商品

薄手・中厚手タイプ ニトリルゴムの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 12
キャンペーン情報RSS配信
耐薬品ゴム手袋 ALTO405 MAPA
ウイルスや細菌によるクロスコンタミネーションのリスクを軽減します。手袋表面の抗菌作用により99%のウイルス(ISO 21702:2019)および99.99%の細菌(JIS Z 2801規格)を破壊します。抗菌作用は手袋の寿命まで持続します。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
トラスコ品番708-1270材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.7ブルー×イエロー規格タイプB - KMT(EN ISO 374-1:2016)、EN ISO 374-5VIRUS規格適合、3111X(EN388 2016)適合規格EN421規格適合対応すべり止め:エンボス加工全長(cm)33中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)20.8EN388規格2110X
1箱(100双)
32,980税込36,278
当日出荷

ニトリルうす手 ダンロップ ホームプロダクツ
1本ほか
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)