自動車用鈑金の新着商品

「自動車用鈑金の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
ポンピング操作・レリーズハンドルの開閉操作が しやすくなりました。ポンピング操作力が約20%軽減され、70MPa (700kg/c m2)まで。容易に圧力上昇できるようになりました。タンク容量・有効吐出量が多くなりました。運搬用の取っ手がつきました。
質量(kg)約6 最大吐出圧力(MPa)700 (700kg/c m2) 吐出量(mL)2.4/st タンク油量(mL)800 有効油量(mL)700 危険物の類別非危険物
1台
81,980 税込90,178
9日以内出荷