クリーンルーム用スティック/スワブの新着商品
「クリーンルーム用スティック/スワブの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ローラーをクリーニングする時に使う粘着タイプのパッドです。専用のホルダーに挟んで使用します。粘着パッドの保護シートをめくると特殊な粘着面があり、ゴミの付着したハンドローラーを転がすと、ローラーについたゴミはシートの粘着面に転写され、捕獲されます。
粘着パッドを固定する専用ホルダーです。ハンドローラーも立てかけておけます。
寸法(mm)【ハーフ】174×305
アズワン品番69-5775-02
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
対象ワークの表面から本ローラーがゴミを持ち上げ、付属の粘着パッドへゴミを転写させることで捕獲されます。各種フィルム・金属箔・電子材料など、多種多様な平滑性を有するワークへの使用が可能です。印刷前・ラミネート前・検査前など、加工工程前に使用することで、工程ごとの歩留まり改善に重宝されています。
セット内容ハンドローラーDCH-6H2LS/1本、DC-PAD HALFSIZE02/1冊
寸法(幅W×長さL)(mm)150×180
アズワン品番69-5774-97
ローラーH2LS(ダブルハード+PL処理+帯電防止)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
対象ワークの表面から本ローラーがゴミを持ち上げ、付属の粘着パッドへゴミを転写させることで捕獲されます。各種フィルム・金属箔・電子材料など、多種多様な平滑性を有するワークへの使用が可能です。印刷前・ラミネート前・検査前など、加工工程前に使用することで、工程ごとの歩留まり改善に重宝されています。
寸法(幅W×長さL)(mm)300×180
綿球形状は両側ほそめとんがり型。細紙軸使用。毛羽たちしにくい。吸水性に優れています。残留溶解物質が少量です。静電気防止フィルムでホコリをよせつけにくい。
材質綿球/綿、軸/紙
軸径(Φmm)1.5
長さ(mm)【綿球】約10
形状【綿球】ほそめ先端とんがり型
全長(mm)【綿棒】約79
綿球径(Φmm)3.2
綿球形状は両側ほそめ水滴型。細紙軸使用。毛羽たちしにくい。吸水性に優れています。残留溶解物質が少量です。静電気防止フィルムでホコリをよせつけにくい。
材質綿球/綿、軸/紙
軸径(Φmm)1.5
長さ(mm)【綿球】約14
形状【綿球】ほそめ水滴型
全長(mm)【綿棒】約76
綿球径(Φmm)3.3
綿球形状は両側極細水滴型。細紙軸使用。毛羽たちしにくい。吸水性に優れています。残留溶解物質が少量です。静電気防止フィルムでホコリをよせつけにくい。
材質綿球/綿、軸/紙
軸径(Φmm)1.5
長さ(mm)【綿球】約13
形状【綿球】極細水滴型
全長(mm)【綿棒】約76
綿球径(Φmm)2.7
綿球形状は両側水滴型。木軸使用。毛羽たちしにくい。吸水性に優れています。残留溶解物質が少量です。静電気防止フィルムでホコリをよせつけにくい。
軸径(Φmm)2.3
長さ(mm)【綿球】約14
形状【綿球】水滴型
全長(mm)【綿棒】約77
軸木
材質(綿球)綿
綿球径(Φmm)4.7
綿球形状は両側水滴型。紙軸使用。毛羽たちしにくい。吸水性に優れています。残留溶解物質が少量です。静電気防止フィルムでホコリをよせつけにくい。
材質綿球/綿、軸/紙
軸径(Φmm)2.4
長さ(mm)【綿球】約14
形状【綿球】水滴型
全長(mm)【綿棒】約77
綿球径(Φmm)4.7
綿球形状は両側とんがり型。紙軸使用。毛羽たちしにくい。吸水性に優れています。残留溶解物質が少量です。静電気防止フィルムでホコリをよせつけにくい。
材質綿球/綿、軸/紙
軸径(Φmm)2.4
長さ(mm)【綿球】約12
形状【綿球】先端とんがり型
全長(mm)【綿棒】約81
綿球径(Φmm)4.8