充電式ニブラの新着商品
「充電式ニブラの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
SANWA(三和電気工業)板金用切断機”ハイニブラ”(厚板用)
直線・曲線のナライ切断が出来ます。切断面がキレイで、歪み・よじれが少ないです。切断速度が1.5m/minと速いです。中抜き切断が出来ます。
付属品六角スパナ6mm、六角スパナ5mm、板厚ゲージ、グリップトラスコ品番713-0437寸法(mm)本体:486電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)電源:2.4定格電流(A)11.5切断能力(mm)アルミ:8消費電力1090W切断能力(mm)軟鋼板6半径R(mm)最小切断:125切り幅(mm)8切断能力(mm)ステンレス4切断速度(m/分)1.5
1台
¥269,800税込¥296,780
当日出荷