ケーブル整理用品・アクセサリの新着商品

「ケーブル整理用品・アクセサリの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

27件中 1~27件
USB差込口(USBメスコネクタ)を保護する防塵カバーです。プラグ式で差し込むだけで簡単に入れ込むことが出来ます。
材質ABS(UL94HB) ブラック 適合コネクタUSBタイプA RoHS指令(10物質対応)対応 取手無し 自重(g)0.4(1個当たり)
1袋(10個)
199 税込219
3日以内出荷

貼るだけで配線をすっきり固定。360°回転クリップでケーブルの向きに自在対応。スマートに整理できるホルダーです。
用途充電ケーブルや配線の固定用に 質量(g)5 サイズ(cm)Φ2.4×1.5 設置方法貼り付け式
1セット(6個)
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本のテープにフックとループの両機能を備えた「フリーマジックR」で、どの面同士でもしっかり接着できます。向きを選ばず固定できるため、配線やケーブル、小物の結束など、幅広い用途で活躍します。専用カンが5個付属しており、テープを好みの長さにカットして、必要な分だけバンドとして使えます。繰り返し使える面ファスナー素材で、工具不要。整理や収納の効率を高めたい場面に最適です。幅25mm・長さ3mの使いやすいサイズで、家庭・オフィス・現場など多様なシーンに対応します。
セット内容本体×1、専用カン×5 材質面ファスナー/ポリエステル、専用カン/ポリアセタール 幅(mm)25 ブラック 長さ(m)3 入数(個)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ケーブルを保護し、足をかける危険を予防します。ハードタイプのケーブルカバーです。フローリングの雰囲気にマッチした美しい木目模様です。ケーブルガイドの採用により、ケーブルの収納作業が簡単にできます。
セット内容本体×1 ※裏面に両面テープは付いていません。CA-TPシリーズなどをご使用ください。 材質PVC 幅(mm)30 木目※木目模様は製品毎に異なります。 全長(m)1
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルを保護し、足をかける危険を予防します。ハードタイプのケーブルカバーです。フローリングの雰囲気にマッチした美しい木目模様です。ケーブルガイドの採用により、ケーブルの収納作業が簡単にできます。
セット内容本体×1 ※裏面に両面テープは付いていません。CA-TPシリーズなどをご使用ください。 材質PVC 木目※木目模様は製品毎に異なります。 全長(m)1
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

StarTech.comの粘着バッキング付き小型ケーブルタイマウントを使用すると、壁や天井にケーブル束を固定するためにジップタイを便利に取り付け、それらをルーティングして整理することができます。100ホワイトケーブルタイマウントが付属しており、手元にたくさんあることを保証します。
仕様接着剤付き:あり 長さ(mm)27 幅(mm)27 ケーブル長(mm)結束:5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,898 税込3,188
6日以内出荷

StarTech.comの粘着バッキング付き小型ケーブルタイマウントを使用すると、壁や天井にケーブル束を固定するためにジップタイを便利に取り付け、それらをルーティングして整理することができます。100ホワイトケーブルタイマウントが付属しており、手元にたくさんあることを保証します。取り付けが簡単。UL認可。94V-2燃焼性等級。RoHSおよびTAA準拠
仕様接着剤付き:あり 長さ(mm)13 幅(mm)13 ケーブル長(mm)結束:2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

StarTech.comポータブルケーブルタイインストールツールは、迅速かつ簡単に金属製のケーブルタイをインストールするのに適しています。この多目的なケーブル張力と切断ツールは、ケーブルタイラップの任意の長さで動作し、0.18インチから0.31インチまでの幅をサポートし、それはあなたのアプリケーションに応じて、さまざまなケーブルタイをサポートできることを保証します。TAA 準拠。ポータブル・ポケットサイズ。耐摩耗性・耐候性。使いやすいワン・スクイーズ機構
仕様ツールタイプ:結束バンドツール シリーズCBMMCT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

StarTech.comの6インチフック&ループケーブルタイ50本入りは、ケーブルを整理し、乱雑さを軽減するための汎用性の高いソリューションです。セルフグリップ・ワイヤーラップは、ケーブルを固定するためのシンプルなオプションで、デスクトップ・ワークステーション、オフィス、ホームオフィスに最適です。機器周辺のエアフローを改善し、ケーブル/コネクターの負担を軽減することに重点を置いた、再利用可能なケーブルストラップは、ケーブル管理を容易にする柔軟な結束オプションを提供します。
仕様●サブタイプ:ケーブルタイ●プロダクトタイプ:ケーブルタイ●長さ:5.9ft●幅:0.8 in 材質ナイロン 動作温度(℃)-10~80
1袋(50個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブル管理クリップ。StarTech.comの自己粘着性マルチセグメントケーブルクランプを使用すると、どのワークステーションでも最大6本のケーブルを1ヶ所に固定して便利に配線することができます。ケーブルはコネクターの端で固定され、クリップを通して引き出せるので、簡単にデバイスに接続できる。また、デバイスの接続を外しても、ケーブルが所定の位置に固定されるので安心です。黒のケーブルクリップが100個付属しています。TAA 準拠。UL94 V-2 火災定格。UL 認定
材質ナイロン 66 固定方法自己接着 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)14.9
1袋(100個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

StarTech.com 100自己粘着性ケーブル管理クリップは、複数の場所でケーブルを固定し、整理する簡単な方法を提供します。耐久性のある黒のナイロン66素材を使用し、強力な3M粘着バッキングを採用したケーブルホルダーは、UL94 V-2防火規格(85℃まで)に適合しており、さまざまな用途で信頼性と安全性を発揮します。
仕様接着剤付き:あり 材質ナイロン 66 幅(cm)4.1 長さ(cm)1.6 固定方法接着剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

ケーブルクリップ/クランプ スタイル = クランプカラー、ネイル付き。StarTech.comの大型ダブルスチールネイルケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさんあることを保証します。耐久性のあるPE素材を使用し、亜鉛メッキスチール製の釘が特徴。ケーブルを木材、乾式壁、石積みに固定するのに適している。TAA 準拠。耐腐食性。スチール製ネイルにより、取り付けが簡単で、耐力がある。
材質ポリエチレン 固定方法ネイル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ケーブルクリップ/クランプ スタイル = クランプカラー、ネイル付き。StarTech.comの中型ダブルスチールネイルケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトのケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさん用意できます。耐久性のあるPE素材を使用し、亜鉛メッキスチール製の釘が特徴。ケーブルを木材、乾式壁、石積みに固定するのに適している。TAA 準拠。耐腐食性。スチール製ネイルにより、取り付けが簡単で、耐力がある。
材質ポリエチレン 固定方法ネイル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,798 税込1,978
6日以内出荷

ケーブルクリップ/クランプ スタイル = クランプカラー、ネイル付き。StarTech.comミディアムシングルスチールネイルケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトのケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさん用意しておくことができます。耐久性のあるPE素材を使用し、亜鉛メッキスチール製の釘が特徴。ケーブルを木材、乾式壁、石積みに固定するのに適している。TAA 準拠。耐腐食性。スチール製ネイルにより、取り付けが簡単で、耐力がある。
材質ポリエチレン 固定方法ネイル RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)7
1袋(100個)
1,098 税込1,208
6日以内出荷

ケーブルクリップ/クランプ スタイル = クランプカラー、ネイル付き。StarTech.com特大シングルスチールネイルケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトのケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさん用意できます。耐久性のあるPE素材を使用し、亜鉛メッキスチール製の釘が特徴。ケーブルを木材、乾式壁、石積みに固定するのに適している。TAA 準拠。耐腐食性。スチール製ネイルにより、取り付けが簡単で、耐力がある。
材質ポリエチレン 固定方法ネイル RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)14
1袋(100個)
1,798 税込1,978
6日以内出荷

ケーブルクリップ/クランプ スタイル = クランプカラー、ネイル付き。StarTech.comの大型シングルスチールネイルケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさんあることを保証します。耐久性のあるPE素材を使用し、亜鉛メッキスチール製の釘が特徴。ケーブルを木材、乾式壁、石積みに固定するのに適している。TAA 準拠。耐腐食性。スチール製ネイルにより、取り付けが簡単で、耐力がある。
材質ポリエチレン 固定方法ネイル RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)10
1袋(100個)
299 税込329
6日以内出荷

StarTech.com 100粘着ケーブルマネジメントクリップは、ケーブルを簡単に固定し、整理するように設計されています。耐久性のある黒のナイロン素材と強力な3M接着剤で作られたこのケーブルクランプは、UL94 V-2防火規格に適合し、ケーブル束の直径0.47インチに対応します。さまざまなアプリケーションに最適なこれらのクリップは100個入りで、StarTech.comの永久保証と無料のテクニカルサポートが付いています。
材質ナイロン 66 幅(cm)3.5 長さ(cm)1.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ねじケーブルクランプ。StarTech.comのRタイプケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさんあることを保証します。耐久性のあるナイロン66素材を使用した、丈夫で柔軟性のあるケーブルクリップです。TAA 準拠。RoHS 準拠。UL 認可。UL94 V-2 火災定格
材質ナイロン 66 固定方法ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)7.9
1袋(100個)
2,198 税込2,418
6日以内出荷

ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ねじケーブルクランプ。StarTech.comのRタイプケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさんあることを保証します。耐久性のあるナイロン66素材を使用した、丈夫で柔軟性のあるケーブルクリップです。TAA 準拠。RoHS 準拠。UL 認可。UL94 V-2 火災定格
材質ナイロン 66 固定方法ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)5
1袋(100個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

エスエスエーサービス防塵カバー
3.5ステレオミニジャック(メス用) 防塵カバー(5個入り)です。 スマホやゲーム機等のステレオミニジャックをホコリ等から守ります。
ブラック 適合端子3.5ステレオミニジャック 入数5個
1個
279 税込307
5日以内出荷

エスエスエーサービス防塵カバー
USB Type-C(オス用) 防塵カバー(4個入り)です。 USB Type-Cオス端子をホコリ等から守ります。
ブラック 適合端子USB Type-C(オス用) 入数4個
1個
279 税込307
5日以内出荷

付属品石こうボードピンセット×2(取り付けベース×2 クギ×12) 木ネジ×4 取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ【木ネジ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 ホワイト 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)415 耐荷重(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.6×6.8×31 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【コードホルダー】20.5×5.4×22.5(上段)・7.8(下段)
1個
2,400 税込2,640
7日以内出荷

付属品石こうボードピンセット×2(取り付けベース×2 クギ×12) 木ネジ×4 取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ【木ネジ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 ブラック 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)415 耐荷重(kg)2(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.6×6.8×31 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【コードホルダー】20.5×5.4×22.5(上段)・7.8(下段)
1個
2,400 税込2,640
7日以内出荷

付属品石こうボードピンセット×2(取り付けベース×2 クギ×12) 木ネジ×4 取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ【木ネジ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 ホワイト 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)470 耐荷重(kg)2(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.6×6.8×38 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【コードホルダー】20.5×5.4×29.5(上段)・7.8(下段)
1個
2,700 税込2,970
7日以内出荷

付属品石こうボードピンセット×2(取り付けベース×2 クギ×12) 木ネジ×4 取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ【木ネジ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 ブラック 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)470 耐荷重(kg)2(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.6×6.8×38 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【コードホルダー】20.5×5.4×29.5(上段)・7.8(下段)
1個
2,700 税込2,970
7日以内出荷

付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3 材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)415 備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 耐荷重(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.4×14.4×10.2 内寸(cm)【トレー部】14.2×14×0.9【コード用スリット】4.9×1.9
1個
2,000 税込2,200
欠品中

付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3 材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)415 備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 耐荷重(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.4×14.4×10.2 内寸(cm)【トレー部】14.2×14×0.9【コード用スリット】4.9×1.9
1個
2,000 税込2,200
7日以内出荷