ケーブルカバーの新着商品

「ケーブルカバーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 1~2件
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フロアケーブル
30mm x 10mmのケーブル収納部。背面にあらかじめスリットが入っていてるため、ケーブルの出し入れが簡単です。コネクタピンを押し込むだけで簡単に繋げられます。柔軟なPVC製で、巻き癖がつかず広げるだけで平らになります。裏面のリブ加工が滑り止めになり安定性があります。はさみやカッターなどで必要な長さに簡単に切ることが可能です。
材質PVC 本体寸法(mm)約W83×H14×D1800 本体質量(g)約1304
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フロアケーブル
17mm x 9mmのケーブル収納部。最大8mm径のケーブルを2本まで保護。背面にあらかじめスリットが入っているため、ケーブルの出し入れが簡単です。柔軟なPVC製で、巻き癖がつかず広げるだけで平らになります。裏面のリブ加工が滑り止めになり安定性があります。はさみやカッターなどで必要な長さに簡単に切ることが可能です。
材質PVC 本体寸法(mm)約W60×H12×D1800 本体質量(g)約648
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷