PC冷却用品の新着商品
「PC冷却用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ペルチェ方式でスマホを高速冷却!。ペルチェ素子とファンによりスマホを高速で冷却。USB PD対応の充電器とケーブルを使えば、スマホを冷却しながら充電可能。
用途使用時にスマートフォンの熱上昇を抑える。
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ペルチェ方式でスマホを高速冷却!。ペルチェ素子とファンによりスマホを高速で冷却。USB PD対応の充電器とケーブルを使えば、スマホを冷却しながら充電可能。
用途使用時にスマートフォンの熱上昇を抑える。
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
2基のファンでしっかり冷却。コストを抑えたリーズナブルモデル。パンチングメタルスチールと2基のファンで、底面からPCをしっかり冷やす冷却機構。底面から照らすLED搭載。便利な5段階の角度調整機能搭載。ファンコントロール機能とスルーポート搭載。使い方に合わせて選べる2つのスタンドモード。
用途ノートPCの発熱対策に。PCの角度を調節し、作業環境を快適に。
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
用途に合わせて自由にカットできるサーマルパッド。厚さ1.0mmタイプ。ナノ粒子配合で13.3w/mKの熱伝導率により、高温になった機器の急速な冷却を可能。電気を通さず、耐熱性があり硬化しにくいため、安全に使用可能。非毒性&非腐食性。両面接着で機器の表面同士をシームレスに接着。電子機器、マザーボード、各種PCパーツ、ノートPCなど幅広い機器に使用可能。用途に合わせてサイズを自由にカット。厚みの異なる4種類をラインナップ
1個
¥1,073
税込¥1,180
9日以内出荷
用途に合わせて自由にカットできるサーマルパッド。厚さ0.5mmタイプ。ナノ粒子配合で13.3w/mKの熱伝導率により、高温になった機器の急速な冷却を可能。電気を通さず、耐熱性があり硬化しにくいため、安全に使用可能。非毒性&非腐食性。両面接着で機器の表面同士をシームレスに接着。電子機器、マザーボード、各種PCパーツ、ノートPCなど幅広い機器に使用可能。用途に合わせてサイズを自由にカット。厚みの異なる4種類をラインナップ
1個
¥800
税込¥880
9日以内出荷
大型ペルチェ素子30Wの超強力冷却です。(旧モデルは27W) スマートコントロール3.0で結露を抑制します。 3個の温度センサーを搭載し冷却効果を最適化します。 冷却チップのサイズとファン口径の大型化を実現しました。 専用アプリ(Bluetooth接続)でモードやLED調整可能です。 過熱過冷防止機能付きです。 空気の取り込みが周囲から行われ、中央から排出されるという放熱設計に変更しました。 2種類の金属の接合部に電流を流すと、片方の金属からもう片方へ熱が移動する効果を利用した板状の半導体素子です。 直流電流を流すと、一方の面が吸熱し、反対面に発熱が発生します。
適合スマホサイズ:磁力固定の為制限なし
セット内容スマートフォンクーラー本体、USB-A to Cケーブル(約1.5m)、固定用メタルプレート(粘着貼り付け)
寸法(mm)63×63×25(突起部含まない)
質量(g)105
電源有線(ケーブル付属)
バッテリー内蔵:無し
保証期間1年
装着方法MagSafe or 付属メタルプレート(磁力固定)
冷却能力最大:30W
チップ寸法(mm)冷却:40×40
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷