ベルト・ロープ式パーティションの新着商品
「ベルト・ロープ式パーティションの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
Reelexベルトパーテーション BELPA MS
様々なシーンに調和するブラックタイプです。ベルトストロークは6mです。広い間口での整列や誘導に活躍します。超ロングストロークにより設置本数を減らし、設置・撤去の工数提言、保管場所の省スペース化、経費の節減に貢献します。ベルトの急な巻取りを停止する安全機構付きです。ベルトのたるみを軽減する、増し締めハンドル付きです。省スペースで保管可能なスタッキングベースです。付属のホワイトボードやタブレット等が設置できます。
用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに。
Reelexベルトパーテーション BELPA
様々なシーンに調和するブラックタイプです。ベルトストロークは6mです。広い間口での整列や誘導に活躍します。超ロングストロークにより設置本数を減らし、設置・撤去の工数提言、保管場所の省スペース化、経費の節減に貢献します。ベルトの急な巻取りを停止する安全機構付きです。ベルトのたるみを軽減する、増し締めハンドル付きです。省スペースで保管可能なスタッキングベースです。
用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに。
様々なシーンに調和するブラックタイプです。ベルトストロークは6mです。広い間口での整列や誘導に活躍します。超ロングストロークにより設置本数を減らし、設置・撤去の工数提言、保管場所の省スペース化、経費の節減に貢献します。ベルトの急な巻取りを停止する安全機構付きです。ベルトのたるみを軽減する、増し締めハンドル付きです。省スペースで保管可能なスタッキングベースです。人感センサー式音声案内機を搭載しており、様々な案内が可能です。
用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに。
1台
¥8,998税込¥9,898
翌日出荷
1台
¥8,998税込¥9,898
翌日出荷
LION (ライオン事務器)ベルトパーティション
ヘッド部は取り外しが可能で、内臓されたネオジム磁石によって書庫などのスチール制の場所に取り付けが可能です。突起の少ないシンプルなデザイン。最大4台までスタッキング可能です。
ストア・エキスプレスコンパクトスタッキングベルトパーティション ホワイト
【商品特徴】スタッキングタイプのベルトパーテーション/ガイドポール。ベルト外れを防止するロック機能付きです。アンティークな雰囲気に合うホワイトです。※ベルトは150cm以内でご使用ください。
用途【セット内容】片方ベルト+ベルト受け×3付き質量(kg)4.1素材本体:スチール製 粉体塗装 ベルト:ポリエステルベルト長さ(cm)150ベース寸法(cm)Φ30×70
セーフラン安全用品ステンレススタンドバリケード2m U型ベース 【2台セット】
ステンレスで耐久性と安定感のあるベルトスタンドです。U型ベースで重ねられ、省スペース収納!。ゆっくり巻き戻り仕様でベルト戻り時のケガを予防 。キャッチャーは3方向からベルトを装着できます 。行列や立入禁止の明示、ソーシャルディスタンスの確保などにも 。
仕様U型ベース、表面ヘアライン加工(マット仕上げ)、ゆっくり戻り仕様材質ステンレス寸法(mm)支柱径(頭部):Φ63、支柱径:Φ50、全長:910、ベース径:Φ350質量(kg)約6.7/1台ベルトベルト長さ:2m、ベルト幅:48mm
CONDOR(山崎産業)ガイドポール ポール単体
高さ40cmのローパーティションタイプ。
視界を遮ることなく、見学していただけます。
用途美術館や自動車ショールームに最適。長さ(mm)230幅(mm)230質量(kg)4高さ(mm)406