テレビリモコンの新着商品

「テレビリモコンの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナイトライトテレビリモコン
国内主要メーカー14社対応。メーカー設定方法がわかる二次元コード付き。メーカー独自機能4ボタン搭載。テレビの基本機能を採用したシンプルな押しやすいボタン。ボタン無効機能で使わないボタンの誤操作を防止。再設定不要のバックアップ機能搭載
仕様【充放電サイクル】約300回、【充電時/入力時・電源・電圧】5V 0.3A 材質ABS ブラック 本体質量(g)100 定格消費電力(W)0.22 光源昼白色LED 5000K (交換不可) 通信方式赤外線(IR)方式 充電時間約2時間 使用可能温度範囲センサー:0℃~35℃ 使用電池リチウムポリマー電池500mAh 連続点灯時間約15時間 (満充電時) 電池寿命【自動点灯】約180日 (満充電時1日10回点灯の場合) 検知方式人感明暗センサー ボタン数40 点灯時間【自動】約20秒※動きを感知しなくなってから20秒後に消灯 取扱説明書(0.28MB) 動作距離(m)約8 ※使用機器や使用条件により異なります。 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×約180×約28
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷