PC周辺機器の新着商品
「PC周辺機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
26キー同時押し対応で複数操作も安定して入力可能。USB有線接続により遅延が少なく安定した操作性を実現。日本語109キー配列でゲームから日常作業まで幅広く対応。3色LEDバックライト搭載で視認性とデザイン性を両立。チルトスタンド付きで手首への負担を軽減
用途パソコンでのゲームプレイや日常操作用
取扱説明書(1.81MB)
1台
¥1,980
税込¥2,178
3日以内出荷
USB接続で設定不要、接続後すぐに使用可能な有線マウス。Blue LEDセンサー採用でさまざまな表面で安定した操作性。1200dpiの分解能で日常作業に適したスムーズなカーソル操作。3ボタンのシンプル設計で操作に迷わず使いやすい。オフィスや家庭でのパソコン操作に最適
用途パソコン用
デザインはそのままに、中身をフルモデルチェンジ!
2004年発売の元祖CHERRY MXスイッチ搭載FILCOメカニカルキーボード、初代Majestouchのケースデザインはそのままに、基板やマイクロプロセッサーなどを一新し、USB2.0/フルNキーロールオーバー対応の最新スペックキーボードとして生まれ変わりました。
キーキャップをリニューアル
Majestouchシリーズで使用しているフォントを忠実に再現した、PBT2色成形キーキャップを搭載しました。PBT樹脂はMajestouch2に用いていたABS樹脂に比べ、より耐久性に優れます。さらに、文字も印刷と違い消えることはありません。Majestouch 3はより末永くご使用いただけるキーボードです。
メディア機能
FNキーとの押し合わせで機能するメディアキーを搭載しました。キーボードから手を離すことなく、ボリューム調整やミュートなどの操作が可能です。
こだわりのケースカラー
スタンダードモデルの黒いアッパーケースにはマットブラックコーティングを採用しました。キーボードの落ち着いた佇まいが、机上をよりシックに演出します。
USBケーブル
FILCOロゴ入り、高品質のオリジナルケーブルを採用しました。
色マットブラック
対応機種USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 が動作するパソコン
キー方式Cherry MX SILENT REDスイッチ・Linear 静音タイプスイッチ
キー数108キー
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×138×38.5(スタンド使用時49.5)
質量(kg)1.2
インターフェースPS/2/USB (PS/2は変換コネクタを使用)
ケーブル長(m)1.5(直付)
Jabra PanaCast 50 Video Bar System用タッチスクリーンタブレットコントローラー。指先で直感的に会議を操作。人が入室すると自動的にシステムが起動するPIRセンサー搭載。▼主要UC 認定 ▼関連製品(Jabra PanaCast 50 Video Bar System)
仕様●環境自己主張マーク:あり●電気用品安全法(本体):適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
PanaCast 50 Video Bar Systemの「PanaCast Control Table」用をテーブルの上などに安全に設置するためのマウント。▼関連製品(PanaCast 50 Video Bar System)
仕様●環境自己主張マーク:あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,198
税込¥4,618
8日以内出荷
PanaCast 50 Video Bar System用ウォールマウント。PanaCast50本体を壁面に設置でき、目の高さに合った最適なセッティングが可能に。▼カラー(黒) ▼関連製品(PanaCast 50 Video Bar System)
仕様●環境自己主張マーク:あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,798
税込¥7,478
8日以内出荷
PanaCast 50 Video Bar System用プライバシーカバー (インテグレート磁気センサー搭載)。カメラを物理的に隠すことで、プライバシーを保護。▼カラー(黒)▼関連製品(PanaCast 50 Video Bar System)
仕様●環境自己主張マーク:あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
仕様●デジタルズーム倍率:4倍●光学ズーム機能:なし●動画機能:あり+約1時間●同梱品:電池、USBケーブル、ストラップ、クリーニングクロス、キャリングポーチ、取扱説明書●本体サイズ(D):25mm●本体サイズ(H):61mm●本体サイズ(W):100mm●本体色:ホワイト
本体質量(g)114
有効画素数1600万画素
記録媒体microSDカード
インターフェースUSB Type-Cポート、microSDカードスロット
解像度■静止画:80M(補間)/75M(補間)/68M(補間)/64M(補間)/56M(補間)/48M(補間)/30M(補間)/24M(補間)/20M(補間)/12M/8M/5M/3M■動画:5K(4608×2560)15fps/4K(3840×2160) 30fps/2.7K(2688×1520)30fps /FHD(1920×1080)60fps・30fps/HD(1280×720)120fps・60fps・30fps
シャッター1/8,000秒 ~ 1/15秒
撮影範囲0.2m~∞
レンズ構成レンズ:F3.2, f=4.836mm
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
仕様●デジタルズーム倍率:4倍●光学ズーム機能:なし●動画機能:あり+約1時間●同梱品:電池、USBケーブル、ストラップ、クリーニングクロス、キャリングポーチ、取扱説明書●本体サイズ(D):25mm●本体サイズ(H):61mm●本体サイズ(W):100mm●本体色:ブラック
本体質量(g)114
有効画素数1600万画素
記録媒体microSDカード
インターフェースUSB Type-Cポート、microSDカードスロット
解像度■静止画:80M(補間)/75M(補間)/68M(補間)/64M(補間)/56M(補間)/48M(補間)/30M(補間)/24M(補間)/20M(補間)/12M/8M/5M/3M■動画:5K(4608×2560)15fps/4K(3840×2160) 30fps/2.7K(2688×1520)30fps /FHD(1920×1080)60fps・30fps/HD(1280×720)120fps・60fps・30fps
シャッター1/8,000秒 ~ 1/15秒
撮影範囲0.2m~∞
レンズ構成レンズ:F3.2, f=4.836mm
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
EOS史上もっともパワフルなエンジンシステムとディープラーニング技術により、AF、画質、連写性能、動画性能が大きく進化。動体撮影の可能性をさらに広げるクロスAFと高度なトラッキング性能を誇る、フラッグシップ・フルサイズミラーレスカメラ。
仕様●ストロボ:外部対応ストロボ:EXシリーズスピードライト/マクロライト、ELシリーズスピードライト、スピードライトトランスミッターST-E10/ST-E3-RT(Ver.3)/ST-E3-RT(Ver.2)/ST-E3-RT、オフカメラシューコード OC-E4A/OC-E3●データ圧縮方法(動画):CRM、MP4、XML●データ圧縮方法(静止画):JPEG、HEIF、RAW、C-RAW●モニタタイプ:TFT式カラー液晶モニター3.2型●モニタ解像度:約210万ドット●光学ズーム機能:なし●動画機能:あり、RAW(標準RAW)59.94/50.00fps:約2時間20分、4K DCI(標準LGOP)59.94/50.00fps:約2時間20分、フルHD(標準LGOP)29.97/25.00fps:約5時間●同梱品:カメラカバー R-F-5、アイカップ ER-i、シューカバー ER-SC3、バッテリーパック LP-E19、バッテリーチャージャー LC-E19、ケーブルプロテクター、インターフェースケーブル IFC-100U、ストラップ ER-L1●拡張電源:USB充電・給電:USB電源アダプター PD-E2/PD-E1使用・AC電源:ACアダプター:AC-E19、DCカプラー:DR-E19●本体サイズ(D):88mm●本体サイズ(H):150mm●本体サイズ(W):158mm●標準電源:使用電池:対応バッテリーパック:LP-E19、使用個数:1個
本体質量(g)1115
有効画素数2420万画素
記録媒体CFexpressメモリーカード
解像度L(ラージ):約2400万(6000×4000)画素・M(ミドル):約1060万(3984×2656)画素・S1(スモール1):約590万(2976×1984)画素・S2(スモール2):約380万(2400×1600)画素・RAW:約2400万(6000×4000)画素・C-RAW:約2400万(6000×4000)画素
撮影枚数[メカシャッター/電子先幕]JPEGラージ:1000枚以上・HEIFラージ:1000枚以上・RAW:1000枚以上・RAW+JPEGラージ:1000枚以上・RAW+HEIFラージ:約260枚
測光方式静止画撮影:評価測光、部分測光(画面中央の約10.0%)、スポット測光(画面中央の約5.0%)、中央部重点平均測光・動画撮影:評価測光
セルフタイマーセルフタイマー:10秒/セルフタイマー:2秒/セルフタイマー:連続撮影
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
翌々日出荷
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):AC電源適合、タッチスクリーン非対象、電源ケーブル非対象※専用電源ケーブルの為●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体適合
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
翌々日出荷
▼接続(USB-CまたはBluetoothまたはBT700ドングル) ▼収音範囲(半径2m) ▼最適な部屋のサイズ(最大4m×4m) ▼最大20時間のバッテリーを搭載し持ち運び時にはスマホの充電が可能です ▼本体背面付属有線ケーブル 715mm ▼本体サイズ:34x95x182mm ▼本体重量:360g ▼防塵防水(IP64 準拠) ▼保証2年 ▼同梱物:専用ポーチ、BT700ドングル、ユーザーガイド
仕様●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体適合、BTドングル適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):AC電源適合、電源ケーブル非対象※専用電源ケーブルの為●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体適合
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
翌々日出荷
・色温度3色切替、光量5段階調整が可能。 シーンに合わせて使えます。・約5~12mmの厚みに対応したクリップ。 内側に滑り止め、傷付け防止用シリコンゴム付き。・付属のUSBケーブルでパソコンやUSB充電器から充電。 給電しながらの使用も可能です。・リングライト部分が水平方向に180度可動。 コンパクトになり持ち運びに便利です。<ご使用上の注意>。※機器画面に装着した際、クリップで画面の一部が隠れる場合があります。
用途直径約10cm、高輝度LED40個で。しっかり明るい。コンパクトサイズのリングライト
付属品USBケーブル(USB A[オス]-Type-C[オス]/全長約30cm)、、取扱説明書・保証書
消費電力(W)2
本体質量(g)75
対応機種厚さ約12mmまでのスマートフォン、タブレット、PCなど
入力Type-C 5V1A
連続使用時間(時間)約1(最大照度)~4(最小照度)
光源LED×40個
色温度2800~6300K相当
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)100×48×100、(最大)100×48×165
電池リチウムイオン電池 500mAh
充電時間(時間)3
光束(Lm)220(最大)
LED寿命(時間)約20000 ※LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。
つかみ幅(mm)【クリップ】約5~12
取扱説明書(0.29MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
・色温度3色切替、光量5段階調整が可能。 シーンに合わせて使えます。・約5~12mmの厚みに対応したクリップ。 内側に滑り止め、傷付け防止用シリコンゴム付き。・付属のUSBケーブルでパソコンやUSB充電器から充電。 給電しながらの使用も可能です。・リングライト部分が水平方向に180度可動。 コンパクトになり持ち運びに便利です。<ご使用上の注意>。※機器画面に装着した際、クリップで画面の一部が隠れる場合があります。
用途直径約10cm、高輝度LED40個で。しっかり明るい。コンパクトサイズのリングライト
付属品USBケーブル(USB A[オス]-Type-C[オス]/全長約30cm)、、取扱説明書・保証書
消費電力(W)2
本体質量(g)75
対応機種厚さ約12mmまでのスマートフォン、タブレット、PCなど
入力Type-C 5V1A
連続使用時間(時間)約1(最大照度)~4(最小照度)
光源LED×40個
色温度2800~6300K相当
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)100×48×100、(最大)100×48×165
電池リチウムイオン電池 500mAh
充電時間(時間)3
光束(Lm)220(最大)
LED寿命(時間)約20000 ※LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。
つかみ幅(mm)【クリップ】約5~12
取扱説明書(0.29MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
・WEBカメラ使用時に表情を明るく映せる外径3.5inchのコンパクトなLEDリングライトです。・クリップで固定することで設置位置を自在に変更できます。・電球色、温白色、昼白色の3色を使い分けられる色温度調節機能付き。・状況に応じてリモコンで10段階の明るさを調整できます。・USB-Aコネクタで給電可能な本体重量90gの軽量タイプで、持ち歩いて様々なシーンで使えます。
用途しっかりクリップ!LEDライトでカメラ映え!
質量(g)約90(本体のみ)約115(クリップを含む)
消費電力(W)10
電源USB式 DC5V 2A
ケーブル長(m)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×30×160(ライト部:約90×17×90)、【クリップ】約75×38×28(クリップ挟み込み可能寸法:約25)
光源白色LED×48個
色温度2800~6500K相当
照度(Lx)約400(LED光源50cm直下の値)
コネクタUSB Aコネクタ オス
LED寿命(時間)約20000 ※LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
使用シーンに合わせて3段階の色温度調節ができます。内蔵カメラを傷つけない形状のデザイン。
用途手元をパッと明るく!
消費電力(W)4
電源USB式 DC5V 1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×93×23
対応機種USBポートが正常に動作するノートパソコン
適合サイズディスプレイ厚さ15mm以下のノートパソコン
光源LED×40個
色温度3段階
照度(Lx)約350(LED光源35cm直下の値)
保証期間6ヶ月
コネクタUSB Aコネクタ オス
LED寿命(時間)約30000 ※LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
・起動の言葉「ねえライト」でライトのon/offができます。・色温度3色切替、光量4段階調整が可能。シーンに合わせて使えます。・USB給電式でACアダプターやPCに接続し使えます。・フレキシブルアームで360°回転首回り。角度や向きを自由に調整できます。・発光面の角度調整可能で、どの向きでも照らすことが出来ます。<ご使用上の注意>。起動の言葉と動作の言葉は正確に発音しないと動作しません。モバイルバッテリーでは使用できない可能性があります
用途音声で操作できるライト。インターネット接続不要!
付属品言葉ラベル(本体に貼り付けてご使用ください)
材質本体:ABS、アーム:ABS+シリコン
電源USB-Aポート/USB-ACアダプター(別売)
本体質量(g)40
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×260×13
光源【EL】ホワイト/ウォームEL
コネクタUSB Aコネクタ オス
調光方式4段階、【調色】3段階(消費電力_白色・0.4W/昼白色・0.33W/電球色・0.4W)
取扱説明書(0.56MB)
入力電圧DC5V 100mA
防水なし(屋内用)
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
薄型ノートPCとの段差が少ないスリムボディ。ノートPCに多く採用されるパンタグラフキー。ノートPCから移動しても違和感ありません。表計算に便利な[Tab][00]キー。シックなグレーとシルバーの2色。NumLock非連動仕様。<ご使用上の注意>。Macでは使用できません。
用途薄い、快適
ケーブル長(m)0.8
本体質量(g)75
対応OSWindows11、10、8.1、8/ChromeOS ※キーの機能はOSに準じます。
コネクタ形状USB(A)コネクタ
対応機種USB(A)ポートが正常に動作するパソコン
キー数20(NumLockキー含む)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×10
保証期間6ヶ月
キー方式パンタグラフ方式(シザー方式)
キーストローク(mm)2.2
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
薄型ノートPCとの段差が少ないスリムボディ。ノートPCに多く採用されるパンタグラフキー。ノートPCから移動しても違和感ありません。表計算に便利な[Tab][00]キー。シックなグレーとシルバーの2色。NumLock非連動仕様。<ご使用上の注意>。Macでは使用できません。
用途薄い、快適
ケーブル長(m)0.8
本体質量(g)75
対応OSWindows11、10、8.1、8/ChromeOS ※キーの機能はOSに準じます。
コネクタ形状USB(A)コネクタ
対応機種USB(A)ポートが正常に動作するパソコン
キー数20(NumLockキー含む)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×10
保証期間6ヶ月
キー方式パンタグラフ方式(シザー方式)
キーストローク(mm)2.2
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
使用頻度の高い3つのショートカット(カット・コピー・ペースト)付き。隣り合うキーに指が触れにくいキーピッチ。USB接続ですぐにつかえます。反対側ポートにも接続できる約80cmケーブル長。NumLock非連動タイプ。<ご使用上の注意>。MacOSには対応していません。
用途作業効率のUPに役立つショートカット付き!
本体質量(g)約80(ケーブル含む)
対応OSWindows 11、10
コネクタ形状USB(A)コネクタ
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
キー数22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×130×18
キー方式パンタグラフキー方式
キーストローク(mm)1.5±0.2
ケーブル長(cm)80
キーピッチ(mm)19
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
使用頻度の高い3つのショートカット(カット・コピー・ペースト)付き。隣り合うキーに指が触れにくいキーピッチ。USB接続ですぐにつかえます。反対側ポートにも接続できる約80cmケーブル長。NumLock非連動タイプ。<ご使用上の注意>。MacOSには対応していません。
用途作業効率のUPに役立つショートカット付き!
本体質量(g)約80(ケーブル含む)
対応OSWindows 11、10
コネクタ形状USB(A)コネクタ
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
キー数22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×130×18
キー方式パンタグラフキー方式
キーストローク(mm)1.5±0.2
ケーブル長(cm)80
キーピッチ(mm)19
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
・テンキーのないPCの入力サポートに。・USB 接続ですぐに使える!。・電卓のように使える「00」キー。・キーピッチ19mm。・ケーブル長150cm。・NumLock非連動仕様。・ Windows専用。*全ての機器での動作を保証するものではありません。
用途数字の入力が簡単に!USBテンキーボード
ケーブル長(m)1.5
本体質量(g)110
対応OSWindows11、10、8.1、8
コネクタ形状USB(A)
対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン
キー数【コネクタ 】19
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×125×23
保証期間6ヶ月
キー方式メンブレン
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
・テンキーのないPCの入力サポートに。・USB 接続ですぐに使える!。・電卓のように使える「00」キー。・キーピッチ19mm。・ケーブル長150cm。・NumLock非連動仕様。・ Windows専用。*全ての機器での動作を保証するものではありません。
用途数字の入力が簡単に!USBテンキーボード
ケーブル長(m)1.5
本体質量(g)110
対応OSWindows11、10、8.1、8
コネクタ形状USB(A)
対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン
キー数【コネクタ 】19
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×125×23
保証期間6ヶ月
キー方式メンブレン
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
マイクON/OFF・ビデオON/OFF・挙手といった割り当てキー付き。オンラインでのミーティングや授業中にワンタッチですばやく切り替え。隣り合うキーに指が触れにくいキーピッチ。USB接続ですぐにつかえます。反対側ポートにも接続できる約80cmケーブル長。NumLock非連動タイプ。<ご使用上の注意>。MacOSには対応していません。「割り当てキー」はZoom専用です。
用途Zoomで使える割り当てキー付き!
本体質量(g)約80(ケーブル含む)
対応OSWindows 11、10
コネクタ形状USB(A)コネクタ
対応機種USBポートが正常に動作するWindowsPC
キー数22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×130×18
キー方式パンタグラフキー方式
キーストローク(mm)1.5±0.2
ケーブル長(cm)80
キーピッチ(mm)19
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
スクリーンショットやブラウザ操作など頻度の高い22のショートカットが付いたUSBテンキーボード。キーの組み合わせを覚える必要はありません。ショートカットのみ常に有効にできるモードと、一時的に有効にできるモード2種類の使い方があります。Windows/Macどちらでも使えます。底面のスイッチで切り替えます。薄く、均等な入力ができるパンタグラフ(シザー)方式キー。本製品はUSB Type-C接続です。<ご使用上の注意>。ショートカットが入力されない場合は、底面のOSスイッチが正しいかご確認ください。お客様のOSの設定によってショートカットの一部が使えない場合があります。MacにはNumLock機能はありません。接続中は常にNumランプが点灯します。本製品をMacに接続すると「キーボード設定アシスタント」という画面が表示されますが、赤丸のボタンをクリックして画面を閉じてください。本製品と関係ありません。
用途頻度の高い22のショートカット付テンキーボード
付属品取扱説明書兼保証書
ケーブル長(m)0.8
本体質量(g)85
対応OSWindows11、10/macOS10.12以降
コネクタ形状Type-C(USB C)コネクタ
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
キー数23(ショートカット割当キーは22)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×131×16
キー方式パンタグラフ方式(シザー方式)
キーストローク(mm)1.9
キーピッチ(mm)19
取扱説明書(0.62MB)
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
スクリーンショットやブラウザ操作など頻度の高い22のショートカットが付いたUSBテンキーボード。キーの組み合わせを覚える必要はありません。ショートカットのみ常に有効にできるモードと、一時的に有効にできるモード2種類の使い方があります。Windows/Macどちらでも使えます。底面のスイッチで切り替えます。薄く、均等な入力ができるパンタグラフ(シザー)方式キー。本製品はUSB Type-C接続です。<ご使用上の注意>。ショートカットが入力されない場合は、底面のOSスイッチが正しいかご確認ください。お客様のOSの設定によってショートカットの一部が使えない場合があります。MacにはNumLock機能はありません。接続中は常にNumランプが点灯します。本製品をMacに接続すると「キーボード設定アシスタント」という画面が表示されますが、赤丸のボタンをクリックして画面を閉じてください。本製品と関係ありません。
用途頻度の高い22のショートカット付テンキーボード
付属品取扱説明書兼保証書
ケーブル長(m)0.8
本体質量(g)85
対応OSWindows11、10/macOS10.12以降
コネクタ形状Type-C(USB C)コネクタ
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
キー数23(ショートカット割当キーは22)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×131×16
キー方式パンタグラフ方式(シザー方式)
キーストローク(mm)1.9
キーピッチ(mm)19
取扱説明書(0.62MB)
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
スクリーンショットやブラウザ操作など頻度の高い22のショートカットが付いたUSBテンキーボード。キーの組み合わせを覚える必要はありません。ショートカットのみ常に有効にできるモードと、一時的に有効にできるモード2種類の使い方があります。Windows/Macどちらでも使えます。底面のスイッチで切り替えます。薄く、均等な入力ができるパンタグラフ(シザー)方式キー。本製品はUSB Type-A接続です。<ご使用上の注意>。ショートカットが入力されない場合は、底面のOSスイッチが正しいかご確認ください。お客様のOSの設定によってショートカットの一部が使えない場合があります。MacにはNumLock機能はありません。接続中は常にNumランプが点灯します。本製品をMacに接続すると「キーボード設定アシスタント」という画面が表示されますが、赤丸のボタンをクリックして画面を閉じてください。本製品と関係ありません。
用途頻度の高い22のショートカット付テンキーボード
付属品取扱説明書兼保証書
ケーブル長(m)0.8
本体質量(g)85
対応OSWindows11、10/macOS10.12以降
コネクタ形状Type-A(USB A)コネクタ
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
キー数23(ショートカット割当キーは22)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×131×16
キー方式パンタグラフ方式(シザー方式)
キーストローク(mm)1.9
キーピッチ(mm)19
取扱説明書(0.62MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
スクリーンショットやブラウザ操作など頻度の高い22のショートカットが付いたUSBテンキーボード。キーの組み合わせを覚える必要はありません。ショートカットのみ常に有効にできるモードと、一時的に有効にできるモード2種類の使い方があります。Windows/Macどちらでも使えます。底面のスイッチで切り替えます。薄く、均等な入力ができるパンタグラフ(シザー)方式キー。本製品はUSB Type-A接続です。<ご使用上の注意>。ショートカットが入力されない場合は、底面のOSスイッチが正しいかご確認ください。お客様のOSの設定によってショートカットの一部が使えない場合があります。MacにはNumLock機能はありません。接続中は常にNumランプが点灯します。本製品をMacに接続すると「キーボード設定アシスタント」という画面が表示されますが、赤丸のボタンをクリックして画面を閉じてください。本製品と関係ありません。
用途頻度の高い22のショートカット付テンキーボード
付属品取扱説明書兼保証書
ケーブル長(m)0.8
本体質量(g)85
対応OSWindows11、10/macOS10.12以降
コネクタ形状Type-A(USB A)コネクタ
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
キー数23(ショートカット割当キーは22)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×131×16
キー方式パンタグラフ方式(シザー方式)
キーストローク(mm)1.9
キーピッチ(mm)19
取扱説明書(0.62MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
19mmキーピッチ※。使いやすいデスクトップキーボードと同じ間隔です。 ※キーピッチとは、キーの中心から隣接するキーの中心との間隔のことです。メンブレン方式採用。ストロークが長く、深くて確実な入力が得られます。LEDライトの表示でNumLockが一目で確認できます。コンパクトサイズで机の上も広々使えます。使用頻度が高く、計算に便利な00キー。NumLock非連動機能搭載。<ご使用上の注意>。Windows専用。
用途すぐに使える。シンプルUSBテンキー。
ケーブル長(m)1.5
本体質量(g)110
対応OSWindows11、10、8.1、8
コネクタ形状USB(A)コネクタ
キー数19(NumLock含む)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×125×23
キー方式メンブレン式
キーストローク(mm)2.6
キーピッチ(mm)19
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
19mmキーピッチ※。使いやすいデスクトップキーボードと同じ間隔です。 ※キーピッチとは、キーの中心から隣接するキーの中心との間隔のこと。メンブレン方式採用。ストロークが長く、深くて確実な入力が得られます。LEDライトの表示でNumLockが一目で確認できます。コンパクトサイズで机の上も広々使えます。使用頻度が高く、計算に便利な00キー。NumLock非連動機能搭載。<ご使用上の注意>。Windows専用。
用途すぐに使える。シンプルUSBテンキー。
ケーブル長(m)1.5
本体質量(g)110
対応OSWindows11、10、8.1、8
コネクタ形状USB(A)コネクタ
キー数19(NumLock含む)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×125×23
キー方式メンブレン式
キーストローク(mm)2.6
キーピッチ(mm)19
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
レシーバー1つでキーボードもマウスもカンタン接続!。キー同士が離れているアイソレーションタイプ。キーをラバードームで支える構造のメンブレン方式を採用。マルチファンクションキー搭載。チルトスタンド付きで2段階角度調整が可能。マウスは左右ボタンが静音仕様。<ご使用上の注意>。電池の入れ間違いにお気をつけください。付属電池は初期不良の確認用です。
用途スタンダードでベーシックな無線キーボード&マウスセット
本体質量(g)(キーボード)473、(マウス)60
対応OSWindows11、10、8.1、8/ChromeOS ※各キー、ボタンの機能はOSに準じます。
コネクタ形状USB(A)コネクタ
対応機種USBポートが正常に作動するWindowsPC、ChromeOS端末
センサー【マウス】光学式センサー
使用電源キーボード/単4乾電池1本、マウス/単3乾電池1本
キー数109キーボード日本語キー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)約445×149×24、(マウス)約65×108×39
保証期間6ヶ月
電池寿命キーボード/連続動作時間 約78時間、電池交換の目安 約189日、マウス/連続動作時間 約190時間、電池交換の目安 約312日
キー方式メンブレン方式
ボタン数【マウス】3ボタン/800/1200/1600dpi 切替式
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
RoHS指令(10物質対応)対応
電波周波数2.4GHz帯
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
レシーバー1つでキーボードもマウスもカンタン接続!。キー同士が離れているアイソレーションタイプ。キーをラバードームで支える構造のメンブレン方式を採用。マルチファンクションキー搭載。チルトスタンド付きで2段階角度調整が可能。マウスは左右ボタンが静音仕様。<ご使用上の注意>。電池の入れ間違いにお気をつけください。付属電池は初期不良の確認用です。
用途スタンダードでベーシックな無線キーボード&マウスセット
本体質量(g)(キーボード)473、(マウス)60
対応OSWindows11、10、8.1、8/ChromeOS ※各キー、ボタンの機能はOSに準じます。
コネクタ形状USB(A)コネクタ
対応機種USBポートが正常に作動するWindowsPC、ChromeOS端末
センサー【マウス】光学式センサー
使用電源キーボード/単4乾電池1本、マウス/単3乾電池1本
キー数109キーボード日本語キー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)約445×149×24、(マウス)約65×108×39
保証期間6ヶ月
電池寿命キーボード/連続動作時間 約78時間、電池交換の目安 約189日、マウス/連続動作時間 約190時間、電池交換の目安 約312日
キー方式メンブレン方式
ボタン数【マウス】3ボタン/800/1200/1600dpi 切替式
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
RoHS指令(10物質対応)対応
電波周波数2.4GHz帯
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
キートップはラウンド凹凸形状。 アイソレーションタイプでキー同士が離れているからタイピングしやすく掃除もかんたん。 USBポートにレシーバーを挿すだけの簡単接続ですぐつかえる。
用途ラウンドキーキャップが。かわいらしい。タイプライター風キーボード。
付属品単4乾アルカリ電池2本(お試し用)/保証書/小型マイクロレシーバー
本体質量(g)(キーボード)約492
対応OSWindows 11、10/ChromeOS
コネクタ形状USB(A)コネクタ
対応機種USBポートが正常に作動するWindowsPC、ChromeOS端末、※各キー、ボタンの機能はOSに準じます。
使用電源単4アルカリ乾電池2本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)345×135×37
キーストローク(mm)4.5±0.2
キーボードキー数・88日本語キー/キー方式・メンブレン方式
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
キーピッチ(mm)19
取扱説明書(0.17MB)
電波周波数2.4GHz帯
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
約57°の傾斜角度。人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計され自然な角度で握ることができます。上下スクロールが楽になる高速スクロールホイール搭載。ワンタッチで通常スクロールに切替えられます。加速度をマウスが検知してポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「お任せ速度調整モード」はワンタッチで切り替えることができます。ブラウジングに便利な進む、戻るボタン搭載。最大3台とペアリングできるマルチペアリング機能。底面のスライドスイッチで切替えられます。消費電力が少ないBluetooth5.0。<ご使用上の注意>。電池の向きにご注意ください。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。
用途手首に優しい+高速スクロール
本体質量(g)122(電池は含まず)
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。
対応機種HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×122×65
保証期間6ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷