WEB会議用品の新着商品

「WEB会議用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

41件中 1~40件
省スペースな円筒形デザインの会議用有線スピーカーフォンです。エコーキャンセラーやオートゲインコントロール、ノイズリダクションなど、複数人のオンライン会議でも参加者の声をしっかり拾い、相手の音声もクリアに聞こえる多彩な機能を搭載。オンライン会議での音声トラブルを減らし、高品質な通話環境を実現します。
用途Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco WebexなどのWeb会議に適した会議用スピーカーフォンです。 。パソコンのUSBポートにケーブルを接続し、電源を入れるだけでスピーカーとマイクが簡単に使えます。 。350ml缶ほどのサイズで円筒形デザインなので、デスクでも省スペースで設置可能です。 。エコーキャンセラー機能により、スピーカーからの音をマイクが拾ってしまうことで生じるエコーやハウリングを抑制します。 。オートゲインコントロール機能が、マイクからの距離や声量の違いによる音量差を調整し、聞き取りやすさを最適化します。 。ノイズリダクション機能により、マイクが集音した周囲の環境音からノイズをカットし、通話相手にクリアな音声を届けます。 。2つの無指向性MEMSマイクが、360度全方位から複数の音声を逃さず集音。半径2.5m範囲を集音できるので、4~6人程度の会議室におすすめです。 。タッチ操作で音量調節、マイクON/OFF、スピーカーON/OFFなどの操作が可能。ボタンの操作音がしづらいタッチセンサーを採用しているため、マイクやスピーカーを操作しても会話を妨げません。 。大口径Φ40mmのスピーカードライバーユニットを搭載し、聴き取りやすいクリアな音声を実現します。 。Φ3.5mmステレオミニジャックを2つ搭載。ヘッドセットを接続すれば、オフィスで複数人がWeb会議に参加する際も、周囲に聞かれず通話可能です。 。※ヘッドセット側のマイク・ボタンは非対応です。スピーカーフォン本体で操作してください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

有線・無線どちらでも接続可能で、コンパクトな会議用スピーカーフォンです。エコーキャンセラーやオートゲインコントロール、ノイズリダクションなど、複数人のオンライン会議でも声をしっかり拾い、相手の音声もクリアに聞こえる多彩な機能を搭載。オンライン会議での音声トラブルを減らし、高品質な通話環境を実現します。
用途Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco WebexなどのWeb会議に適した会議用スピーカーフォンです。 。付属のUSBケーブルによる有線接続、Bluetooth(R)による無線接続の両方に対応。無線接続時はケーブルの取り回しを気にせず、自由な場所に設置できます。 。有線またはBluetooth接続後、電源を入れるだけでスピーカーとマイクが簡単に使えます。 。※Bluetooth接続は機器とのペアリングが必要です。 。350ml缶ほどのサイズで円筒形デザインなので、デスクでも省スペースで設置可能です。 。エコーキャンセラー機能により、スピーカーからの音をマイクが拾ってしまうことで生じるエコーやハウリングを抑制します。 。オートゲインコントロール機能が、マイクからの距離や声量の違いによる音量差を調整し、聞き取りやすさを最適化します。 。ノイズリダクション機能により、マイクが集音した周囲の環境音からノイズをカットし、通話相手にクリアな音声を届けます。 。2つの無指向性MEMSマイクが、360度全方位から複数の音声を逃さず集音。半径2.5m範囲を集音できるので、4~6人程度の会議室におすすめです。 。タッチ操作で音量調節、マイクON/OFF、スピーカーON/OFFなどの操作が可能。ボタンの操作音がしづらいタッチセンサーを採用しているため、マイクやスピーカーを操作しても会話を妨げません。 。大口径Φ40mmのスピーカードライバーユニットを搭載し、聴き取りやすいクリアな音声を実現します。 。Φ3.5mmステレオミニジャックを2つ搭載。ヘッドセットを接続すれば、オフィスで複数人がWeb会議に参加する際も、周囲に聞かれず通話可能です。 。※ヘッドセット側のマイク・ボタンは非対応です。スピーカーフォン本体で操作してください。 。USBバスパワー給電に加え、内蔵バッテリーも搭載しているので、給電ポートがない場所でも使用できます。 。最大約12時間の連続通話に対応しているため、長時間の会議でも安心です。 ※Bluetooth接続の場合 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷

1台
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷

Jabra PanaCast 50 Video Bar System用タッチスクリーンタブレットコントローラー。指先で直感的に会議を操作。人が入室すると自動的にシステムが起動するPIRセンサー搭載。▼主要UC 認定 ▼関連製品(Jabra PanaCast 50 Video Bar System)
仕様●環境自己主張マーク:あり●電気用品安全法(本体):適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

PanaCast 50 Video Bar Systemの「PanaCast Control Table」用をテーブルの上などに安全に設置するためのマウント。▼関連製品(PanaCast 50 Video Bar System)
仕様●環境自己主張マーク:あり RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,198 税込4,618
8日以内出荷

PanaCast 50 Video Bar System用ウォールマウント。PanaCast50本体を壁面に設置でき、目の高さに合った最適なセッティングが可能に。▼カラー(黒) ▼関連製品(PanaCast 50 Video Bar System)
仕様●環境自己主張マーク:あり RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,798 税込7,478
8日以内出荷

PanaCast 50 Video Bar System用プライバシーカバー (インテグレート磁気センサー搭載)。カメラを物理的に隠すことで、プライバシーを保護。▼カラー(黒)▼関連製品(PanaCast 50 Video Bar System)
仕様●環境自己主張マーク:あり RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,198 税込3,518
8日以内出荷

仕様●デジタルズーム倍率:4倍●光学ズーム機能:なし●動画機能:あり+約1時間●同梱品:電池、USBケーブル、ストラップ、クリーニングクロス、キャリングポーチ、取扱説明書●本体サイズ(D):25mm●本体サイズ(H):61mm●本体サイズ(W):100mm●本体色:ホワイト 本体質量(g)114 有効画素数1600万画素 記録媒体microSDカード インターフェースUSB Type-Cポート、microSDカードスロット 解像度■静止画:80M(補間)/75M(補間)/68M(補間)/64M(補間)/56M(補間)/48M(補間)/30M(補間)/24M(補間)/20M(補間)/12M/8M/5M/3M■動画:5K(4608×2560)15fps/4K(3840×2160) 30fps/2.7K(2688×1520)30fps /FHD(1920×1080)60fps・30fps/HD(1280×720)120fps・60fps・30fps シャッター1/8,000秒 ~ 1/15秒 撮影範囲0.2m~∞ レンズ構成レンズ:F3.2, f=4.836mm
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

仕様●デジタルズーム倍率:4倍●光学ズーム機能:なし●動画機能:あり+約1時間●同梱品:電池、USBケーブル、ストラップ、クリーニングクロス、キャリングポーチ、取扱説明書●本体サイズ(D):25mm●本体サイズ(H):61mm●本体サイズ(W):100mm●本体色:ブラック 本体質量(g)114 有効画素数1600万画素 記録媒体microSDカード インターフェースUSB Type-Cポート、microSDカードスロット 解像度■静止画:80M(補間)/75M(補間)/68M(補間)/64M(補間)/56M(補間)/48M(補間)/30M(補間)/24M(補間)/20M(補間)/12M/8M/5M/3M■動画:5K(4608×2560)15fps/4K(3840×2160) 30fps/2.7K(2688×1520)30fps /FHD(1920×1080)60fps・30fps/HD(1280×720)120fps・60fps・30fps シャッター1/8,000秒 ~ 1/15秒 撮影範囲0.2m~∞ レンズ構成レンズ:F3.2, f=4.836mm
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

EOS史上もっともパワフルなエンジンシステムとディープラーニング技術により、AF、画質、連写性能、動画性能が大きく進化。動体撮影の可能性をさらに広げるクロスAFと高度なトラッキング性能を誇る、フラッグシップ・フルサイズミラーレスカメラ。
仕様●ストロボ:外部対応ストロボ:EXシリーズスピードライト/マクロライト、ELシリーズスピードライト、スピードライトトランスミッターST-E10/ST-E3-RT(Ver.3)/ST-E3-RT(Ver.2)/ST-E3-RT、オフカメラシューコード OC-E4A/OC-E3●データ圧縮方法(動画):CRM、MP4、XML●データ圧縮方法(静止画):JPEG、HEIF、RAW、C-RAW●モニタタイプ:TFT式カラー液晶モニター3.2型●モニタ解像度:約210万ドット●光学ズーム機能:なし●動画機能:あり、RAW(標準RAW)59.94/50.00fps:約2時間20分、4K DCI(標準LGOP)59.94/50.00fps:約2時間20分、フルHD(標準LGOP)29.97/25.00fps:約5時間●同梱品:カメラカバー R-F-5、アイカップ ER-i、シューカバー ER-SC3、バッテリーパック LP-E19、バッテリーチャージャー LC-E19、ケーブルプロテクター、インターフェースケーブル IFC-100U、ストラップ ER-L1●拡張電源:USB充電・給電:USB電源アダプター PD-E2/PD-E1使用・AC電源:ACアダプター:AC-E19、DCカプラー:DR-E19●本体サイズ(D):88mm●本体サイズ(H):150mm●本体サイズ(W):158mm●標準電源:使用電池:対応バッテリーパック:LP-E19、使用個数:1個 本体質量(g)1115 有効画素数2420万画素 記録媒体CFexpressメモリーカード 解像度L(ラージ):約2400万(6000×4000)画素・M(ミドル):約1060万(3984×2656)画素・S1(スモール1):約590万(2976×1984)画素・S2(スモール2):約380万(2400×1600)画素・RAW:約2400万(6000×4000)画素・C-RAW:約2400万(6000×4000)画素 撮影枚数[メカシャッター/電子先幕]JPEGラージ:1000枚以上・HEIFラージ:1000枚以上・RAW:1000枚以上・RAW+JPEGラージ:1000枚以上・RAW+HEIFラージ:約260枚 測光方式静止画撮影:評価測光、部分測光(画面中央の約10.0%)、スポット測光(画面中央の約5.0%)、中央部重点平均測光・動画撮影:評価測光 セルフタイマーセルフタイマー:10秒/セルフタイマー:2秒/セルフタイマー:連続撮影
1台
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly X72ビデオ会議System &TC10
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):AC電源適合、タッチスクリーン非対象、電源ケーブル非対象※専用電源ケーブルの為●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体適合
1台
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Sync 20+ USB-C BT700
▼接続(USB-CまたはBluetoothまたはBT700ドングル) ▼収音範囲(半径2m) ▼最適な部屋のサイズ(最大4m×4m) ▼最大20時間のバッテリーを搭載し持ち運び時にはスマホの充電が可能です ▼本体背面付属有線ケーブル 715mm ▼本体サイズ:34x95x182mm ▼本体重量:360g ▼防塵防水(IP64 準拠) ▼保証2年 ▼同梱物:専用ポーチ、BT700ドングル、ユーザーガイド
仕様●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体適合、BTドングル適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Studio X72 ビデオ会議System
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):AC電源適合、電源ケーブル非対象※専用電源ケーブルの為●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体適合
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷

・色温度3色切替、光量5段階調整が可能。 シーンに合わせて使えます。・約5~12mmの厚みに対応したクリップ。 内側に滑り止め、傷付け防止用シリコンゴム付き。・付属のUSBケーブルでパソコンやUSB充電器から充電。 給電しながらの使用も可能です。・リングライト部分が水平方向に180度可動。 コンパクトになり持ち運びに便利です。<ご使用上の注意>。※機器画面に装着した際、クリップで画面の一部が隠れる場合があります。
用途直径約10cm、高輝度LED40個で。しっかり明るい。コンパクトサイズのリングライト 付属品USBケーブル(USB A[オス]-Type-C[オス]/全長約30cm)、、取扱説明書・保証書 消費電力(W)2 本体質量(g)75 対応機種厚さ約12mmまでのスマートフォン、タブレット、PCなど 入力Type-C 5V1A 連続使用時間(時間)約1(最大照度)~4(最小照度) 光源LED×40個 色温度2800~6300K相当 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)100×48×100、(最大)100×48×165 電池リチウムイオン電池 500mAh 充電時間(時間)3 光束(Lm)220(最大) LED寿命(時間)約20000 ※LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。 つかみ幅(mm)【クリップ】約5~12 取扱説明書(0.29MB)
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

・色温度3色切替、光量5段階調整が可能。 シーンに合わせて使えます。・約5~12mmの厚みに対応したクリップ。 内側に滑り止め、傷付け防止用シリコンゴム付き。・付属のUSBケーブルでパソコンやUSB充電器から充電。 給電しながらの使用も可能です。・リングライト部分が水平方向に180度可動。 コンパクトになり持ち運びに便利です。<ご使用上の注意>。※機器画面に装着した際、クリップで画面の一部が隠れる場合があります。
用途直径約10cm、高輝度LED40個で。しっかり明るい。コンパクトサイズのリングライト 付属品USBケーブル(USB A[オス]-Type-C[オス]/全長約30cm)、、取扱説明書・保証書 消費電力(W)2 本体質量(g)75 対応機種厚さ約12mmまでのスマートフォン、タブレット、PCなど 入力Type-C 5V1A 連続使用時間(時間)約1(最大照度)~4(最小照度) 光源LED×40個 色温度2800~6300K相当 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)100×48×100、(最大)100×48×165 電池リチウムイオン電池 500mAh 充電時間(時間)3 光束(Lm)220(最大) LED寿命(時間)約20000 ※LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。 つかみ幅(mm)【クリップ】約5~12 取扱説明書(0.29MB)
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

・WEBカメラ使用時に表情を明るく映せる外径3.5inchのコンパクトなLEDリングライトです。・クリップで固定することで設置位置を自在に変更できます。・電球色、温白色、昼白色の3色を使い分けられる色温度調節機能付き。・状況に応じてリモコンで10段階の明るさを調整できます。・USB-Aコネクタで給電可能な本体重量90gの軽量タイプで、持ち歩いて様々なシーンで使えます。
用途しっかりクリップ!LEDライトでカメラ映え! 質量(g)約90(本体のみ)約115(クリップを含む) 消費電力(W)10 電源USB式 DC5V 2A ケーブル長(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×30×160(ライト部:約90×17×90)、【クリップ】約75×38×28(クリップ挟み込み可能寸法:約25) 光源白色LED×48個 色温度2800~6500K相当 照度(Lx)約400(LED光源50cm直下の値) コネクタUSB Aコネクタ オス LED寿命(時間)約20000 ※LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

使用シーンに合わせて3段階の色温度調節ができます。内蔵カメラを傷つけない形状のデザイン。
用途手元をパッと明るく! 消費電力(W)4 電源USB式 DC5V 1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×93×23 対応機種USBポートが正常に動作するノートパソコン 適合サイズディスプレイ厚さ15mm以下のノートパソコン 光源LED×40個 色温度3段階 照度(Lx)約350(LED光源35cm直下の値) 保証期間6ヶ月 コネクタUSB Aコネクタ オス LED寿命(時間)約30000 ※LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

・起動の言葉「ねえライト」でライトのon/offができます。・色温度3色切替、光量4段階調整が可能。シーンに合わせて使えます。・USB給電式でACアダプターやPCに接続し使えます。・フレキシブルアームで360°回転首回り。角度や向きを自由に調整できます。・発光面の角度調整可能で、どの向きでも照らすことが出来ます。<ご使用上の注意>。起動の言葉と動作の言葉は正確に発音しないと動作しません。モバイルバッテリーでは使用できない可能性があります
用途音声で操作できるライト。インターネット接続不要! 付属品言葉ラベル(本体に貼り付けてご使用ください) 材質本体:ABS、アーム:ABS+シリコン 電源USB-Aポート/USB-ACアダプター(別売) 本体質量(g)40 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×260×13 光源【EL】ホワイト/ウォームEL コネクタUSB Aコネクタ オス 調光方式4段階、【調色】3段階(消費電力_白色・0.4W/昼白色・0.33W/電球色・0.4W) 取扱説明書(0.56MB) 入力電圧DC5V 100mA 防水なし(屋内用)
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

WEB会議に最適!マイク&スピーカーの1台2役スピーカーフォン。ミュート機能搭載でマイクを一時的に停止し、こちら側の音声を相手に聞こえなくすることが可能。エコーキャンセル機能搭載でクリアな音質を実現。ハイパワー3W出力で音楽再生など小型スピーカーとしても使用可能。無指向性マイク搭載で半径約2mの範囲で集音可能
シルバー 範囲【集音】半径約2m程度/360°※使用状況などにより異なります。 周波数特性100~5,000Hz 最大出力【スピーカー部】実用最大出力3W(モノラル) インピーダンス 再生周波数(Hz)80~12,000 音圧(dB/m)76(±3dB) 指向性【マイク部】指向性無指向性マイク2個搭載(モノラル)
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷


ルーメンWEBカメラ
プライバシーカバー付きUSB WEBカメラです。 高画質フルHD&広角90°&360°回転対応、マイク内蔵で音声クリア、配信や授業も自由自在です。 軽量・三脚対応で持ち運びもラクラク、テレワークに最適です。 カバーの開閉でプライバシーを保護しレンズの傷を防ぐことも可能です。 プラグ&プレイ USB-Aに挿すだけの簡単接続です。
寸法(mm)90×55×55 質量(g)92 形式【画像】MJPG/YUY2 対応機種Windows/Mac インターフェースUSB Type-A 2.0(オス) 解像度1920×1080(FHD対応) 画素数200万画素 フレームレート30FPS 画角最大90°(広角レンズ) 内蔵マイクあり 可動範囲(°)【カメラ】左右360、【スタンド】上下180
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

会議室予約スケジューリングパネル。AndroidOS搭載。
1個
94,980 税込104,478
9日以内出荷

「Zoom Rooms」用のオールインワン会議室ソリューション。タッチパネル操作・高性能サウンドバー一体型のカメラ&マイクを組み合わせ、中~大規模会議室でハイブリッド会議環境を実現します。
1台
939,800 税込1,033,780
翌々日出荷

「Microsoft Teams Rooms」用のオールインワン会議室ソリューション。タッチパネル操作・高性能サウンドバー一体型のカメラ&マイクを組み合わせ、中~大規模会議室でハイブリッド会議環境を実現します。
1台
939,800 税込1,033,780
翌々日出荷

ノートパソコン、スマートフォン、タブレットからケーブル不要で画面を共有、Web会議中の画面共有もできます。送信機をPCに接続するだけで誰でも簡単に使用可能
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

1台
629,800 税込692,780
8日以内出荷

1台
529,800 税込582,780
8日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

4K 800万画素、パンチルト360度116度、顔認識・AI検知通知、ナイトビジョン12m、プライバシー保護、双方向通話、microSD512GB録画※ネットワーク接続必須
1個
9,598 税込10,558
9日以内出荷

VIGI 4MP ColorPro 2.0 タレット型ネットワークカメラ ColorPro 2.0ナイトビジョン AI-ISPモジュール内蔵 高画質4MP 人物&車両の分析人物&車両の分類 スマート検知 双方向オーディオ SmartVidによる映像補正テクノロジー アラーム入力/出力端子を搭載 IP67 防水・防塵性能 H.265+動画コーデック規格
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

VIGI 4MP 屋外用 ColorPro 2.0 バレット型ネットワークカメラ ColorPro 2.0ナイトビジョン AI-ISPモジュール内蔵 高画質4MP 人物&車両の分析人物&車両の分類 スマート検知 双方向オーディオ SmartVidによる映像補正テクノロジー アラーム入力/出力端子を搭載 IP67 防水・防塵性能 H.265+動画コーデック規格
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷

アバー・インフォメーションWebカメラ・マイクスピーカー
オールインワン設計により、複数の機器を個別に設置する必要がなく、設置・配線の手間を大幅に削減できます。USB接続のみで動作するため、特別なドライバーや複雑な設定が不要ですぐに使用を開始することができます。DisplayLink機能対応により、外部モニターへの映像出力ができるため会議資料の共有やプレゼンテーションがスムーズに行えます。
仕様内蔵マイク数:5基、集音範囲:約5m(使用環境による)、エコーキャンセル:あり、ゲイン調整:あり、ノイズ抑制:あり、増設マイク:あり(増設1台まで可) セット内容VB150、電源アダプタ―&ケーブル、リモコン、USB Type-A to Type-C 変換アダプター USB 2.0 Type-A to Type-B ケーブル(5m)、三脚ネジ、TVマウント 電源(V)AC 100 - 240, 50/60 Hz 消費電力(W)60 出力HDMI:1 本体質量(kg)0.84 ±0.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×66×86 有効画素数約800万画素 機能ケンジントン盗難防止スロット 構成ネットワーク:DHCP, IP Address, Gateway, Subnet Mask, DNS 電源周波数(Hz)50 , 60 プリセット機能最大128 リモコン操作時、最大9箇所まで保存可能 使用環境温度:0 - 40 ℃、湿度:20 - 80% 保証期間カメラ本体3年、付属品1年 視野角対角: 120°、水平: 110°、垂直: 75° コネクタUSB Type-B 3.2 Gen 1×1 設置場所室内 ホワイトバランスオート、マニュアル 露出制御オート 画像処理システムWDR, 3D/2Dデジタルノイズリダクション 音声圧縮形式PCM 保管環境温度:-20 to 60 ℃、湿度:20 to 80% デジタルズーム5倍 シャッタースピードオート リモコン赤外線 対応アプリケーションZoom, Microsoft(R) Teams, Google Meet(TM), Intel(R) Unite(TM), RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting(R), TrueConf, Adobe(R) Connect, Cisco Webex(R), Fuze, GoToMeeting(TM), Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, Xsplit 音量(dB)スピーカー:94 SPL ±2(0.5m) ゲインオート カメラ仕様画質設定:露出, ホワイトバランス、インターフェイス:IP, USB, リモコン、対応プロトコル:VISCA (IP) 、CGI (IP)、USB ビデオ仕様ライブ表示:あり、圧縮形式:YUV, YUY2, MJPEG、解像度:最大4k 30fps 対応ブラウザChrome(TM), Microsoft Edge, Safari(R) イメージセンサー1/2.5” 4K Sony Exmor CMOS USBオーディオクラス(UAC):UAC 1.0、ビデオクラス(UVC):UVC 1.1、出力解像度:最大4K 30fps、端子:USB 3.2 LANRJ-45×1
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

IP68の防水防塵対応。フロントディスプレイ搭載で、自撮りがしやすい防水・防塵カメラ。どこにでも持ち歩けていつでも撮影できるポケットサイズの相棒。自撮り時に構図を確認できる2インチフロントディスプレイ搭載。表情や背景を確認しながらシャッターを切れるので、旅先やアウトドアでも撮りたい自分を狙い通りに撮影可能。3インチのメインディスプレイも備え、撮影後の確認や操作も快適。水辺でもアクティブに撮れる安心の防水性能。IPX8相当の防水性能、水深3mで約一時間使用できる防水設計なので、海や川、雪山などでも撮りたい瞬間をそのまま記録。アウトドアでも仕事の現場でも天候や環境に左右されない防水カメラです。砂埃にも負けない防塵設計。屋外の環境や粉塵の多い作業現場でも撮影可能なIP6X等級の防塵設計。カメラ内部への粉塵の侵入を防ぎ、屋内外問わずラフに使えるタフな相棒です。オートフォーカス機能が撮影をサポート。シャッターボタンを半押しにすると画面中央の被写体にピントが合います。更に自動顔検出機能、手振れ補正にも対応。撮影に慣れていない方でも手間なく簡単に撮れるのではじめてのカメラとしても安心です。
仕様●動画機能:あり+約1時間●光学ズーム機能:なし●デジタルズーム倍率:4倍●本体サイズ(W):112mm●本体サイズ(D):32mm●同梱品:電池、キャリングポーチ、USBケーブル、ストラップ、ユーザーマニュアル(保証書付き)●本体サイズ(H):67mm 備考オートフォーカス、防水防塵性能:IP68 本体質量(g)170g 有効画素数1300万画素 記録媒体microSDカード インターフェースUSB Type-Cポート(充電、データ通信)・microSDカードスロット 解像度静止画:48M(補間8000x6000),30M(補間6400x4800),24M(補間5600x4200),20M(補間5200x3900),16M(補間4608x3456),12M(4000x3000),8M(3264x2448),7M(3648x2048),5M(2592x1944),3M(2048x1536),2M(1920×1080) 撮影範囲静止画:0.1mから無限遠/動画:0.1mから無限遠 レンズ構成レンズ: F2.2、f=2.0mm 露出補正マイナス3.0EV~プラス3.0EV
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷