光エレクトロニクス製品の新着商品

「光エレクトロニクス製品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

115件中 1~40件
1袋(500個)
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イーサネットやファイバチャンネル向けの高信頼性設計光トランシーバです。1GbE、10GbE、25GbE対応品をラインナップ。メディアコンバータ、ネットワークスイッチ等に搭載して使用します。
波長(nm)1310 適合ケーブルSMFLC×2 伝送距離10km 光コネクタLC型 x2
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
6日以内出荷

1個
669 税込736
6日以内出荷

SENBA SENSING TEC可視光センサー
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.27MB)
1個
70 税込77
6日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

日本ニューティーシーシリアルLCDモジュール(4×20)
20文字×4行表示シリアルLCDモジュールです。 英文キャラクタLCDをシリアルを利用してターミナルモードとコマンドモードで制御することができます。 5V UART、12V RS-232C での受信が可能です。 (RS-232Cコネクタを使用する場合は別途5V電源を供給してください。) 部品面の半固定抵抗を調整して、バックライトの明るさを加減することが出来ます。
モードターミナルモード:シリアルで出力されるアスキーコードをLCD画面に表示する機能コマンドモード:通信コマンドに対応するすべてのコマンドデータを受信して、LCD画面に表示する機能
1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷

電源電圧12Vのフォトインタラプタです。ロック付きコネクタを採用し、2点でねじ止め固定します。発光部と受光部のギャップは5mmで, スリットは0.5mmです。用途はアミューズメント機器や位置検出に適します。
電圧(V)受光側コレクタ-エミッタ間:30(max)、受光側エミッタ-コレクタ間:5(max) 電源電圧(V)13(max) 波長(nm)ピーク感度:870(typ) 電流(mA)受光側コレクタ:40(x) 順電流(mA)発光側直流:50(max) 許容損失(mW)受光側コレクタ:90(max) 動作温度範囲(℃)-25~+80 最大逆電圧(V)発光側直流:5(max)
1個
229 税込252
6日以内出荷

光が当たると鳥の鳴き声を再生するサウンド発生キット 3種類の鳥の声を録音したサウンドICと光を検出するとオンになるフォトトランジスタ(感度調節機能付き)を使用したサウンド発生キットです。光を検出すると「コケコッコー」とオンドリの声など、3種類の鳥の声を再生します。部品数が少なく回路も簡単なので、初心者でも簡単に組み立てられます。3種類の鳥の声は、ボード上のジャンパーピンで簡単に切り替えられます。完成後は、おもちゃに組み込んだり、さらにアンプを取り付けて大音量にすれば目覚まし用のアラームとしても使えます。朝の光を検出して鳥の声を再生するので、スッキリ目覚められるかもしれません。
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56 税込62
6日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56 税込62
6日以内出荷

1個
73 税込80
6日以内出荷

1個
219 税込241
6日以内出荷

1本の信号線でフルカラーを制御できるLEDモジュールです。テープLED(LEDストリップ)タイプの製品から17cm(LED 10個分)ずつに切り分けて販売します。 RGB各色256段階のPWMドライブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

1本の信号線でフルカラーを制御できるLEDモジュールです。 テープLED(LEDストリップ)タイプの製品からLEDを1個ずつ切り分けて販売します。 直列に並べて長くすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
6日以内出荷

浜松ホトニクスフォトセンサー
内容フォトIC 機能フォトダイオード・プリアンプ内蔵、デジタル出力、LED駆動回路内蔵 動作電圧+16V(max) 動作温度(℃)-25~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
6日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

赤外発光ダイオード(LED)とシリコンフォトトランジスタを組み合わせた4pinDIPのフォトカプラ 高絶縁耐圧 (交流5000 Vrm s (min)) ULダブルプロテクション認定品
用途通信インタフェース用、汎用電源用、AC電源検知用 事務機器用、家庭機器用、ソリッドステートリレー用、スイッチング電源用 各種コントローラの無接点出力用、電位が異なる回路間の信号伝達用 出力トランジスタ 入力方式DC 電源電圧(V)5~24 機能汎用 変換効率(%)GBランク品:最小100、最大300(IF=5mA,VCE=5V,Ta=25℃) 絶縁耐圧5000Vrms 動作温度(℃)-25~+85 回路数1回路 RoHS指令(10物質対応)対応 順電流(mA)16~25 パッケージDIP4 コレクタ電流(mA)1~10
1個
109 税込120
6日以内出荷

1巻
5,898 税込6,488
6日以内出荷

1巻
5,698 税込6,268
6日以内出荷

1巻
7,298 税込8,028
6日以内出荷

1巻
5,698 税込6,268
6日以内出荷

1巻
5,698 税込6,268
6日以内出荷