ケーブル整理用品の新着商品

ケーブル整理用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

10件中 110
キャンペーン情報RSS配信
ケーブルクランプ 椿本チエイン
1個
779税込857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

スーパーシール ニックス
取付穴パネル穴径Φ13.0 / ネジ穴呼びG1/4(PF1/4)コード径(Φmm)5.0~7.0取付板厚(mm)3.2
1袋(20個)
3,698税込4,068
65日以内出荷

スーパーシール(Oリング付) ニックス
取付穴パネル穴径Φ33.0 / ネジ穴呼びG1(PF1)取付板厚(mm)3.2
1袋(10個)
5,398税込5,938
65日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スーパーシール ニックス
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性(塗装仕様にも最適)。用途によって使い分けられる14タイプ。各種の太さのコードを水、油等から完全に遮断。優れた密封性、締付力。機器の高密度実装に最適
取付穴パネル穴径Φ13.0 / ネジ穴呼びG1/4(PF1/4)取付板厚(mm)3.2
1袋(20個)
2,998税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

NKFクリップ ニックス
ニックスNKFクリップ
フラットケーブルを1枚から数枚まで確実に固定。クリップ本体の固定は両面接着テープのため取り付けが容易。フラットケーブル固定時は押してクランプ、取り外し時は左右に移動するだけの簡単操作
材質66ナイロングレー両面テープ積水化学#532S
1袋(100個)
8,198税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ピタット ニックス
ニックスピタット
強力マグネットの使用により、取付取り外しが可能な。 リサイクルファスナー。形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能。優れた耐熱性、及び耐薬品性
材質【ヨーク】SPCC、【保護シート】ポリプロピレン、【磁石部】異方性フェライトグレー材質(ベース)6ナイロン 難燃性UL94V-2許容荷重(N)5.9材質(バンド)6ナイロン 難燃性UL94V-2
1袋(100個)
31,980税込35,178
80日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ウィングエッジサドル ニックス
ワンタッチ取付、仮止め状態でも外れ難い固定形状。エコ電線及び作業者に負荷の少ない形状。板金取付後の安定感の向上
材質66ナイロンナチュラル(白)寸法A(mm)5.1寸法F(mm)11.9寸法D(mm)7.2寸法E(mm)7.8寸法B(mm)3.1寸法C(mm)13.4取付板厚(mm)0.6~2.0
1袋(1000個)
14,980税込16,478
5日以内出荷

NKSクランプ ニックス
ニックスNKSクランプ
高温、油汚れ、振動箇所に最適。矢じり型スナップによる確実な固定。パネル、シャーシへの取り付けは差し込むだけのワンタッチ型。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
材質クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)【SPタイプスポンジ】黒材質(本体)66ナイロン取付穴径(Φmm)6.4±0.1取付板厚(mm)0.5~3.2色(本体)グレー
1袋(100個)
1,998税込2,198
5日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アイロック シングルタイプ ニックス
指先で簡単に結束。電線を保護し、確実に保持
材質6ナイロンナチュラル(乳白色)寸法D(mm)15寸法E(mm)1.8寸法B(mm)1.8寸法C(mm)16.9寸法A(Φmm)5.2
1袋(500個)
2,998税込3,298
5日以内出荷

エッジサドル ニックス
1袋(100個)
2,398税込2,638
65日以内出荷