LAN製品の新着商品

LAN製品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

14件中 114
キャンペーン情報RSS配信
パッチパネル/48ポート/2Uラックマウント/Cat5e Cat6対応/110型パンチダウン対応/イーサネットRJ45コネクター/サーバーラックアクセサリー StarTech.com
高密度・無駄のない接続:視認性に優れたラベル表示のポートを備えた48ポートUTP Cat6パッチパネル。効率的な配線および高性能ネットワーク環境を実現する統合型配線ソリューション。データセンター、企業ネットワーク、サーバーラック設置に理想的。堅牢な構造:ブラックパウダーコート仕上げの堅固な2Uスチール筐体。長期にわたり信号の安定性と耐腐食性を保つ金メッキRJ45コネクター使用。信頼性の高い固定配線を実現する110パンチダウンRJ45端子搭載。信頼のパフォーマンス:1ギガビットおよび10/100 Mbpsのイーサネットに対応し、安定かつ途切れのないデータ伝送を実現。ANSI/TIA-568-C.2 Cat6規格に準拠し、一貫した信号品質と最小限のクロストークを実現。簡単な設置:T568AおよびT568B配線に対応したカラーコード付き110ピンパンチダウンブロックで、ケーブルの終端処理がスムーズ。番号付きRJ45ポート配置により、設定、保守、およびトラブルシューティングを簡素化。優れた互換性:すべての標準19インチネットワークラックおよびキャビネットに対応。単線・より線タイプのCat6およびCat5eケーブルに対応。高密度IT環境におけるLANインフラ拡張やネットワーク配線の集中管理に理想的
用途標準19インチラックおよびキャビネットへの設置に対応。単線または撚り線用のRJ45 Cat6/Cat5eイーサネットケーブルに対応。1000BASE-Tギガビット、100BASE-TX、および10BASE-Tイーサネット用途に対応。見やすく番号付けされたRJ45ポートでケーブル配線の識別が簡単付属品製品関連資料、ネジおよびナット一式材質スチール長さ(mm)483幅(mm)89ブラック高さ(mm)34質量(g)980ポート数48湿度(%RH)0~50保存温度(℃)-40~85動作温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコル1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T転送速度(Gbps)1
1個
17,980税込19,778
翌々日出荷

LANケーブル CAT6 0.15m 短い 短尺 ツメ折れ防止 1Gbps 250MHz ギガビット 有線LAN エレコム
周波数帯域250MHzを保証するギガビット・イーサネットに対応した、Cat6準拠LANケーブルのスタンダードタイプです。プロテクターと耐久性の高いコネクターのダブル構造でツメが折れにくいコネクターを採用しています。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
用途Cat6準拠LANケーブルのスタンダードタイプです。 。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 。ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 。1000BASE-TXや1000BASE-Tの環境で安定したネットワークを実現することが可能です。 。周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。 。十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、やわらかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 。隣接するポートに干渉せず、出っ張りが気にならないスリムコネクターを採用しています。 。60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質【外部シース(被膜)】PVCブルー規格Cat6準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)ケーブル長(m)約0.15 ※コネクター含まず機能スリムコネクター、モールド加工コネクター、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)、爪の折れないコネクター、爪折れ防止カバー付きコネクター芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターコネクタ両端コネクター付シールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線導体ヨリ線(24AWG)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1Gbps伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)5.5
1個
249税込274
翌々日出荷

ケーブル・ネットワーク・テスター Fluke Networks
主要なケーブルとネットワーク問題を確実に見つけて結果を報告します。
用途ネットワークの導入やトラブルシューティングが必須の敷設業者やシステム・インテグレーター用。幅(mm)114.3高さ(mm)215.9奥行(mm)47.6
1台
特価
309,800税込340,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ネットワーク&ケーブルテスタ NetAlly (ネットアレイ)
NetAlly (ネットアレイ)ネットワーク&ケーブルテスタ
包括的な自動テストは、ネットワーク リンクの接続性とサービスのあらゆる側面を検証し、トラブルシュート。 10Mbps から 10Gbps までの利用可能なリンク速度を確認し、PoE をテストおよび接続されたスイッチ ポートとVLAN を識別。最前線の技術者が迅速かつ徹底的にリンクを検証し、デバイスの接続性をトラブルシュートし、移動、追加、変更を文書化
仕様(充電)USB Type-C 65-W アダプタ : AC 入力 100-240 V, 50-60 Hz; DC 出力 15 V (3 A)質量(kg)0.48規格(サポート IEEE )Wired: 802.3/ab/i/u/z, 1000BASE-T、PoE: 802.3af/at/bt Class 0-8, and UPOE、Fiber: 1000BASE-X, SFP SX/LX/ZX寸法(cm)10.2 x 19.6 x 4.2インターフェースホスト :RJ-45 および SFP テストポート、RJ-45 ケーブルテストポート、USB Type-A ポート、USB Type-C On-the-Go ポートメモリーテスト結果やアプリの保存に約 8GB を使用可能電池充電式リチウムイオン電池 (3.63 V, 9.75 Ah, 36.39 Wh)ディスプレイ5.0 インチ タッチスクリーン カラー LCD 720×1280 ピクセル電池寿命標準稼働時間 : 9 時間、標準充電時間 : 3 時間LED1 個 ( バッテリステータス表示 )PoE対応充電:802.3 af/at/bt
1台
489,800税込538,780
3日以内出荷

モジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)モジュラーパッチパネル枠
モジュールをはめ込むパッチパネルで、UTP・STP・同軸・光モジュールを選んで搭載可能です。モジュールを色分けすることで、識別可能です。
用途LAN配線用。材質ABS、合成樹脂、C.R.S幅(mm)482.6タイプストレート種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65
1個
7,998税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

高密度モジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)高密度モジュラーパッチパネル枠
1Uで48ポートの高密度を実現します。
用途LAN配線用幅(mm)482.6高さ(mm)43.7タイプストレート種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)27.4ポート数48
1個
19,980税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高密度モジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)高密度モジュラーパッチパネル枠
1Uで48ポートの高密度を実現します。ラベル幅が6.4mmと広くなっています。
用途LAN配線用。幅(mm)482.6高さ(mm)43.7タイプストレート種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)27.7ポート数48
1個
19,980税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カテゴリ6 JJアダプタ(RJ45中継用ジャック) PANDUIT(パンドウイット)
RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
用途LANケーブルの延長。
1個
1,998税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

48ポートモジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)
モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、STP、同軸、光モジュールを搭載可能です。 搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント材質ABS、合成樹脂、C.R.S
1個
11,980税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

電工ペンチ トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]電工ペンチ
自動車の電装品取り付け、各種ホビー配線作業に
仕様TC-240、切断できるボルトサイズ(ISO):M2.6・3・3.5・4・5、【圧着できる端子(平方mm)】端子:1.25・2.0・5.5/オープンバレル・差込端子:1.25・2.0・5.5電線仕様-太さ(mm2)被覆を取れる:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5
1個
1,198税込1,318
8日以内出荷

U/FTP現場成端プラグ カナレ電気
用工具不要で現場成端可能です。着脱可能なラッチボタンをかん合後に取り外すことで、簡易なラッチロックが可能となり、誤操作や誤着脱を防止します。ラッチボタンを取り外すことで、高さが低くなります。汎用品の平均より約25%スリムになります。
寸法(mm)絶縁体:0.8~1.47適合ケーブルRJC6A-F4PH、許容 ケーブル外径(mm)6.0~7.7導体AMG:26~23(撚り線/単線)
1個
1,998税込2,198
翌々日出荷

コネクタパネル カナレ電気
カナレ電気コネクタパネル
コネクタの付いていないコネクタパネル単体です。さまざまなタイプをご用意いたしました。特注で様々な要望にお応えする事でもできます。天板、底板や背面パネルなど、オプションと組み合わせた特注対応が可能です。詳しくはお問い合わせください。取り付けるコネクタのフランジサイズによりパネルをお選びください。D:ノイトリックD,DLXシリーズと同じフランジサイズのコネクタ。F77:ITTキャノン製XLR-F77と同じフランジサイズのコネクタおよびインピーダンス変換器。
1個
5,698税込6,268
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

SPXコネクタパネル カナレ電気
貫通した取付穴により、フリーレイアウトを実現しました。Dsub、HDMI、DVIや光コネクタなど、サイズの異なるさまざまなコネクタをラインアップした「SPXプレート」が取付可能です。XLR、BNCなど、F77サイズのコネクタを直接取り付けることも可能です。豊富なSPXプレートと組み合わせることで、あらゆる用途に対応します。マウントアングルの取付位置を変えることで、25mmの落とし込みが可能です。マウントアングルをM-MA1U02A(別売)に変更すれば、50mm/75mmの落とし込みにも対応します。ブランクパネルはメーカー製BP-XFをご使用ください。(BP-DXFは使用できません)
取付個数最大:SPXプレート×16穴サイズ分、XLR-F77サイズコネクタ×16パネル1U(16穴×1段)
1個
13,980税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

EIAコネクタパネル バー付 カナレ電気
仕様結束バーあり付属品結束バータイプスタンダードタイプ表面処理レザーサテン
1個
7,698税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)