光ファイバーケーブルの新着商品
「光ファイバーケーブルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
許容曲げ半径が小さく、狭い場所にも最適なシングルモード光パッチコードです。曲げ特性強化および広帯域伝送光ファイバ(ITU-TG.657.A2準拠)を採用しています。最小許容曲げ半径はR10mmです。Φ3.0mmコードは、ベルコアブーツを標準採用しています。Φ2.0mmコードは、ショートブーツを標準採用しています。フェルール端面はUPC研磨(RL≧50dB)、挿入損失は0.5dB以下です。光ファイバ:波長λ=1310nmの場合、伝送損失0.5dB/km以下、波長λ=1550nmの場合、伝送損失0.4dB/km以下
色黄
ケーブル外径(Φmm)2
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラック内配線用です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。L-2E5ATには補強繊維テトロンを内蔵しています。
質量(kg)1.3/100m
色灰
長さ(m)200
ピッチ(mm)より:25
導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)
線間容量(pF/m)心-心:66、心・シールド:120
外径(mm)3.2
導体構成(本/mm)16/0.12A
線心数2
導体抵抗心線(Ω/100m):10.5
シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
1巻(200m)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラッピングツールが使える機器間配線用ケーブルです。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。
質量(kg)1.1/100m
色灰
長さ(m)200
ピッチ(mm)より:20
導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)
外径(mm)3.2
導体構成(本/mm)7/0.18TAすず一括コート線
線心数2
導体抵抗心線(Ω/100m):11.3
シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
1巻(200m)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラッピングツールが使える機器間配線用ケーブルです。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。
質量(kg)1.1/100m
色黒
長さ(m)200
ピッチ(mm)より:20
導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)
外径(mm)3.2
導体構成(本/mm)7/0.18TAすず一括コート線
線心数2
導体抵抗心線(Ω/100m):11.3
シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
1巻(200m)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
光ファイバーの先端を光らせるライトアートに使用できます
※光らせるには光源装置が必要となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷