検査・測定の新着商品

「検査・測定の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

55件中 1~40件
RoHS対応品。
全長(mm)34 材質(本体)黄銅 定格30V・3A 取付穴(mm)Φ2.5 開口寸法(mm)最大6 材質(絶縁体)PVC 絶縁抵抗DC500、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500
1個
230 税込253
翌日出荷

18ゲージ銅線。自動車、トレーラー、ボートなどの電気回路のテストに最適。標準バナナジャックコネクターを装備したマルチメーターなどの機器に使用可能。リードを混線させずに使用できる巻き取り式。定格電流:リードを全て引き出していない状態では最大6Aまでです。
付属品テストプローブ(赤・黒)ピン径:1.0mm・全長:103mm/ICクリップ(赤・黒)全長:35mm/ワニ口クリップ(赤・黒)最大開口幅:14mm・全長:51mm エスコ品番EA707CJ-21 定格電圧(V)600 全長(m)4.5 定格電流(A)10 開口幅(mm)ワニ口クリップ最大:14 プラグ径(Φmm)4
1セット
14,400 税込15,840
翌日出荷

絶縁ワニ口クリップ付き。18ゲージ銅線。自動車、トレーラー、ボートなどの電気回路のテストに最適。リードを混線させずに使用できる巻き取り式。定格電流:リードを全て引き出していない状態では最大6Aまでです。
定格電圧(V)600 定格電流(A)10 開口幅(mm)最大:14
1個
3,870 税込4,257
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)片側開放リード
BT5525用
仕様 アズワン品番69-8556-79
1個
41,980 税込46,178
8日以内出荷

吸光光度計DR3900DR6000用のランプです。
アズワン品番69-8589-38
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷

HIOKI(日置電機)加工用リード
質量(g)73 外形寸法(mm)全長/約3000 電圧(V)予想される過渡過:0 定格電圧(V)対地間最大:AC/DC 5000 rms、8k peak、測定カテゴリ無し 使用温湿度範囲0~40℃、80% RH 以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃、80% RH 以下(結露しないこと) 定格電流(mA)最大:AC/DC 150rms 使用場所屋内使用、汚染度2、高度2000 mまで アズワン品番69-8556-85
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

中型タイプの充電(ワニぐち)クリップです。
関連資料(0.17MB)
1個
129 税込142
5日以内出荷

中型タイプの充電(ワニぐち)クリップです。
関連資料(0.17MB)
1個
129 税込142
5日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
189 税込208
5日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1個
189 税込208
5日以内出荷

T.SIN(テイシン電機)ワニグチクリップ(小)黒
材質 定格100V 1A 加工はんだ付け 最大開口(mm)4 キャップPE メッキニッケル
1個
119 税込131
7日以内出荷

T.SIN(テイシン電機)ワニグチクリップ(小)赤
材質 定格100V 1A 加工はんだ付け 最大開口(mm)4 キャップPE メッキニッケル
1個
109 税込120
8日以内出荷

T.SIN(テイシン電機)ワニグチクリップ(大)黒
材質 定格100V 3A 加工はんだ付け 最大開口(mm)13 キャップABS メッキニッケル
1個
139 税込153
8日以内出荷

T.SIN(テイシン電機)ワニグチクリップ(大)赤
材質 定格100V 3A 加工はんだ付け 最大開口(mm)13 キャップABS メッキニッケル
1個
139 税込153
8日以内出荷

小型ミノムシクリップ付テストリードです。 5色に色分けされているので、使い分けが可能。 長さ:40cm 入り数:10本 (赤、黒、白、黄、緑 各色2本ずつ)
関連資料(0.14MB)
1袋
699 税込769
5日以内出荷

小型ミノムシクリップ付テストリードです。 5色に色分けされているので、使い分けが可能。
関連資料(0.14MB)
1個
389 税込428
5日以内出荷

1個
399 税込439
5日以内出荷

1個
399 税込439
5日以内出荷

材質黄銅 カバーPVC 定格30A 加工芯線部をブリッジ部ではんだ 最大開口(mm)22 メッキニッケル
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

材質黄銅 カバーPVC 定格30A 加工芯線部をブリッジ部ではんだ 最大開口(mm)22 メッキニッケル
1個
889 税込978
5日以内出荷

材質 カバーPVC 定格30A 加工芯線部をブリッジ部ではんだ 最大開口(mm)22 メッキニッケル
1個
639 税込703
5日以内出荷

材質 カバーPVC 定格30A 加工芯線部をブリッジ部ではんだ 最大開口(mm)22 メッキニッケル
1個
639 税込703
5日以内出荷

ミノムシクリップ付テストリードです。 5色に色分けされているので、使い分けが可能。
1袋
699 税込769
5日以内出荷

ミノムシクリップ付テストリードです。 5色に色分けされているので、使い分けが可能。
1袋
369 税込406
5日以内出荷

材質黄銅 カバーPVC 定格100V 3A 加工はんだ付け 最大開口(mm)8 メッキ
1個
319 税込351
8日以内出荷

材質黄銅 カバーPVC 定格100V 1A 加工はんだ付け 最大開口(mm)6 メッキ
1個
189 税込208
5日以内出荷

材質黄銅 カバーPVC 定格100V 2A 加工はんだ付け 最大開口(mm)6 メッキ
1個
229 税込252
8日以内出荷

T.SIN(テイシン電機)シールドクリップ(小)赤
サイズSサイズ 入数1個
1個
119 税込131
5日以内出荷

T.SIN(テイシン電機)シールドクリップ(小)黒
サイズSサイズ 入数1個
1個
119 税込131
5日以内出荷

材質黄銅 カバーPVC 定格100V 2A 加工はんだ付け 最大開口(mm)6 メッキ
1個
239 税込263
5日以内出荷

材質黄銅 カバーPVC 定格100V 1A 加工はんだ付け 最大開口(mm)6 メッキ
1個
189 税込208
5日以内出荷

みの虫状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから、電線とはんだづけしてお使い下さい。
1個
40 税込44
5日以内出荷

みの虫状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから、電線とはんだづけしてお使い下さい。
1個
40 税込44
5日以内出荷

みの虫状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから、電線とはんだづけしてお使い下さい。
1個
40 税込44
5日以内出荷

みの虫状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから、電線とはんだづけしてお使い下さい。
1個
40 税込44
5日以内出荷

みの虫状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから、電線とはんだづけしてお使い下さい。
1個
40 税込44
5日以内出荷

みの虫状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから、電線とはんだづけしてお使い下さい。
1個
40 税込44
5日以内出荷

1個
81 税込89
5日以内出荷

ミノムシ状の被覆で覆われた小型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
全長(mm)約34 サイズSサイズ 定格AC125V-1A 絶縁耐圧AC1000V 1分間 (min) 入数1個 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
5日以内出荷

ミノムシ状の被覆で覆われた大型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
全長(mm)約73 サイズLサイズ 定格AC125V-3A 絶縁耐圧AC3000V 1分間 (min) 入数1個 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
5日以内出荷