電気工事用テストリードの新着商品

「電気工事用テストリードの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 1~4件
18ゲージ銅線。自動車、トレーラー、ボートなどの電気回路のテストに最適。標準バナナジャックコネクターを装備したマルチメーターなどの機器に使用可能。リードを混線させずに使用できる巻き取り式。定格電流:リードを全て引き出していない状態では最大6Aまでです。
付属品テストプローブ(赤・黒)ピン径:1.0mm・全長:103mm/ICクリップ(赤・黒)全長:35mm/ワニ口クリップ(赤・黒)最大開口幅:14mm・全長:51mm エスコ品番EA707CJ-21 定格電圧(V)600 全長(m)4.5 定格電流(A)10 開口幅(mm)ワニ口クリップ最大:14 プラグ径(Φmm)4
1セット
14,400 税込15,840
翌日出荷

絶縁ワニ口クリップ付き。18ゲージ銅線。自動車、トレーラー、ボートなどの電気回路のテストに最適。リードを混線させずに使用できる巻き取り式。定格電流:リードを全て引き出していない状態では最大6Aまでです。
定格電圧(V)600 定格電流(A)10 開口幅(mm)最大:14
1個
3,870 税込4,257
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)片側開放リード
BT5525用
仕様 アズワン品番69-8556-79
1個
41,980 税込46,178
8日以内出荷

HIOKI(日置電機)加工用リード
質量(g)73 外形寸法(mm)全長/約3000 電圧(V)予想される過渡過:0 定格電圧(V)対地間最大:AC/DC 5000 rms、8k peak、測定カテゴリ無し 使用温湿度範囲0~40℃、80% RH 以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃、80% RH 以下(結露しないこと) 定格電流(mA)最大:AC/DC 150rms 使用場所屋内使用、汚染度2、高度2000 mまで アズワン品番69-8556-85
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷