電気部品の新着商品

電気部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

15件中 115
キャンペーン情報RSS配信
電球ガード 東京富士商会
1箱(10個)
3,980税込4,378
4日以内出荷

カットソー替刃 エスコ
木材、合板、チップボード、ラミネート、石膏ボード、軟質プラスチックを切断できます。ユニバーサルフィットメントを採用しているため、マキタ・ボッシュ等で採用されている「スターロック」方式には装着できません。Black+Decker および STANLEY(R) FATMAX(R)、WORX 振動マルチツールに使用可能です。ツール不要のブレード交換システムにより、ブレードの交換が迅速かつ簡単に行えます。適合品番:EA813WA-20。
用途ソケット、幅木、フローリングなどのプランジ切断作業材質高炭素鋼刃長(mm)40刃幅(mm)32
1枚
1,920税込2,112
翌日出荷

カットソー替刃 エスコ
木材やプラスチックの切断に使われる10mm×30mmカットソー替刃。対応機種:EOH183。
刃長(mm)30刃幅(mm)10対応機種EOH183
1枚
1,550税込1,705
4日以内出荷

コンパクト蛍光灯用口金変換アダプター(GX24q→E26) 光商事
口金GX24qからE26に変換するアダプターです。店舗・オフィス・ホテルのダウンライト、廊下・階段などの壁付け器具などについている「コンパクト蛍光灯(FPL・FDL・FMLなど)」から、E26の口金に変換して電球などをつけるための変換アダプターです。
その他PSE取得済み寸法(mm)直径37×高さ50質量(g)22対応FPL・FDL・FMLなど電気容量125V6A
1個
999税込1,099
6日以内出荷

延長アダプタ E39→E39 青山電陶
なし
材質(本体)磁器定格6A300V結線方法-
1箱(5個)
16,980税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

変換アダプタ E39→E26 青山電陶
なし
寸法(mm)【延長】29材質(本体)磁器定格6A300V結線方法-
1箱(10個)
11,980税込13,178
翌日出荷

変換アダプタ E17→E26 青山電陶
なし
寸法(mm)【延長】35材質(本体)フェノール樹脂定格3A300V結線方法-
1箱(20個)
23,980税込26,378
翌日出荷

変換アダプタ E39→E11 青山電陶
なし
寸法(mm)【延長】37材質(本体)磁器定格3A300V結線方法-
1箱(10個)
13,980税込15,378
翌日出荷

変換アダプタ E17→E11 青山電陶
なし
寸法(mm)【延長】37材質(本体)磁器定格3A300V結線方法-
1箱(50個)
64,980税込71,478
翌日出荷

変換アダプタ E26→E17 青山電陶
なし
寸法(mm)【延長】30材質(本体)磁器結線方法-
1箱(20個)ほか
18,980税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

延長アダプタ E17→E17 青山電陶
なし
寸法(mm)【延長】34材質(本体)磁器定格3A300V結線方法-
1箱(50個)
59,980税込65,978
翌日出荷

延長アダプタ E26→E26 青山電陶
なし
寸法(mm)【延長】38材質(本体)磁器定格6A300V結線方法-
1箱(20個)
17,980税込19,778
翌日出荷

変換アダプタ E39→E17 青山電陶
なし
寸法(mm)【延長】37材質(本体)磁器定格3A300V結線方法-
1箱(10個)
13,980税込15,378
翌日出荷

変換アダプタ E26→E11 青山電陶
なし
寸法(mm)【延長】30材質(本体)磁器定格3A300V結線方法-
1箱(20個)
18,980税込20,878
翌日出荷

レリパウチ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)レリパウチ
狭小スペースでも使用できる袋レジン。仕上がりがコンパクトなため、狭い空間でもご使用いただけます。吸水率が低く、電気的特性も優れ、安定した絶縁性を発揮します。第三者試験機関に認定された、IPX8の防水性能を備えています。
用途電気・通信工事インフラ材質主剤(黒色):エポキシ樹脂、硬化剤(淡黄色透明):プリアミン硬度82(23℃・JIS Z 2246)粘度配合:1000mPa・s(23℃・JIS K 6833)指触乾燥時間(分)20(23℃)使用環境温度上限(℃)110(JIS A 6024)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)600 比較トラッキング指数(CTI) (理論値)
1箱(10枚)
23,980税込26,378
6日以内出荷