ラベルプリンタ本体の新着商品
「ラベルプリンタ本体の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
面白くて実用的♪カプセルトイをイメージしたデザインのラベルプリンターです。軽量コンパクトで持ち運びしやすく、データをスマホの専用アプリで作るから簡単にオリジナルラベルが作れます。インクレスの直接感熱印刷技術を使用しており、高い透明度と繊細なエッジを表現可能です。また専用ラベルは防水仕様で様々な用途でご使用いただけます。
セット内容本体、充電ケーブル、セパレートラベル×1ロール
質量(g)約224
電源100mAhリチウムイオンバッテリー内蔵
対応OSAndroid、iOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×88×109
通信方式Bluetooth5.0
最大印字幅(mm)25~50
解像度230dpi
充電方式USB-C(3時間)
アプリケーションHerePrint for Android & iOS