水栓の新着商品
「水栓の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
INAX(LIXIL)CF-171D-32B用洗浄管下部
適合CF-171D-32B・CF-171D-32BL・CF-171D-32BL(565)寸法A(mm)31.75寸法B(mm)135寸法C(mm)143
1個
¥2,198税込¥2,418
7日以内出荷
INAX(LIXIL)CF-171D-3L用洗浄管下部
適合CF-171D-3L・CF-171D-3L(365)・CF-171D-3L(465)寸法A(mm)38.1寸法C(mm)140
1個
¥819税込¥901
7日以内出荷
1個
¥1,998税込¥2,198
7日以内出荷
1個
¥999税込¥1,099
7日以内出荷
INAX(LIXIL)二ツ口化学水栓
呼び径(mm)13タイプ非自動水栓タイプ単水栓使用地区一般地適合場所化学用取付方式全交換(台付)吐水口長さ(mm)固定150口数2口ハンドル形状三角ハンドル
TOTO壁付けサーモスタットシャワー金具
用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室ハンドル色メタル取付け方法壁付き操作方法ハンドルを上下操作商品タイプ壁付タイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓
お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取り付け穴の直径33~47mmに対応しているので国内メーカーのほとんどの混合栓と取替え可能。(41~47mmは付属の水栓穴変換アダプターにて対応)上面施工式なのでカウンター上から簡単に取り付け可能。吐水パイプ116度回転。天板厚み5~30mm用。水はねしにくい泡沫吐水。
使用地区寒冷地適合板厚(mm)5~30取付穴径(Φmm)33~47取付穴径(mm)33~47
インターベース首振り節水蛇口シャワー
節水率が約1.5倍にアップ!節水効果最大約45%!自宅の水道代の節約に貢献!。首振りタイプで角度も自由自在、用途に合わせて3種類のシャワーモードにワンタッチで切替が可能です。
用途蛇口用ヘッドセット内容本体、アタッチメント、パッキン色ホワイト、ベージュ高さ(mm)75材質(本体)ABS質量(g)85縦(mm)54横(mm)54材質(パッキン)シリコン材質(アタッチメント)ABS、シリコン、ステンレス、鉄対応水栓【一般水栓蛇口】正円形蛇口Φ15~16もしくはΦ21~22【泡沫水栓】JIS規格(外ネジ式)Φ22
1個
¥729税込¥802
欠品中
全自動洗濯機から散水ホースリールやホースをつなぐことができる分岐栓です。
材質原料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール 金属材料:ステンレス ゴム材料:EPDM、NBR質量(g)177径(Φmm)W152×D50×H188耐熱温度(℃)60適合ホースサイズ(mm)普通ホース(内径12-15/外径21まで)に対応
1個
¥1,798税込¥1,978
4日以内出荷
エスコ泡沫フレキノズル
パイプを曲げて吐水角度自由自在!水ハネしないやわらかな水流。自在水栓、混合栓の補修用パイプ。泡沫金具付き(ネジ径:W22山20)
材質ステンレス、黄銅、TPE全長(mm)400使用温度範囲(℃)1~60ねじ径W26山20パイプ外径(Φmm)16
1個
¥4,840税込¥5,324
翌日出荷
1個
¥2,640税込¥2,904
翌日出荷
INAX(LIXIL)サプライ管抜け防止金具(メッキ無)
適合品番A-10289、JF-AF434SYNA(JW)、SF-WL430SYN(JW)、SF-WL438SY(155)、SF-WL438SYN(155)、SF-WM430SYN(JW)、SF-WM438SY(155)、SF-WM438SYN(155)
1個
¥529税込¥582
6日以内出荷