給水部材の新着商品

「給水部材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 1~3件
ダブルフィルターで、残り湯のゴミ・汚れをキャッチ。風呂水ホース専用の交換用フィルターです。残り湯洗濯の時に髪の毛やゴミが洗濯機に入るのを防ぎます。定期的に取替えができるタップリ16組入
用途洗濯機で洗濯する時に、風呂の残り湯から吸水して使用できる機能が備わっている洗濯機。残り湯を使用することで水道料金の節約になるので、使用している方は多いようです。しかし、風呂の残り湯には「髪の毛」「皮脂」「ゴミ」など、洗濯物と一緒にしたくないモノがどうしても残っています。これを洗濯機に入れないようにするキャッチフィルターのご使用をオススメします。風呂水ホースの先端部分は開閉できますので、その中にこのフィルターをセットしてください。ダブルフィルターになってますので、大きなゴミから小さなゴミまでキャッチします。16組のセットになってますのでたっぷりご使用いただけ、使用開始日を記入できるシールも付属してます。※適合製造メーカー:東芝、日立、三菱、パナソニック、シャープ。※取替時期の目安:1ヶ月程度を目処に新しいものと交換してください。※サンヨー製のホースには対応していません。※サイズ・重量は、製作条件等により多少の誤差が生じる場合があります。 セット内容黄色フィルター×16、緑色フィルター×16、使用開始シール×16 材質ポリウレタンフォーム、ポリエステル不織布 質量(g)1 直径(Φcm)5(1組あたり) 厚さ(cm)0.6(1組あたり)
1個
998 税込1,098
7日以内出荷

オンダ製作所洗濯機用バルブ
・緊急止水機能付のコンパクトな洗濯機用バルブです。・給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続です。・90°開閉ハンドルで操作が簡単です。・寒冷地用は水抜きの際に水栓内部に水が溜まらないように逆止弁無になっています。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)0~40 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 使用流体冷温水(上水道水) ねじサイズPJ1/2
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)バブリッシュ
バブリッシュを取り付けるだけで、ご使用の洗濯機がグレードアップ!。1洗浄力が高い。ウルトラファインバブルで繊維の奥まで浸透し汚れを落とします。2部屋干ししても臭わない。洗剤カスや汚れを確実に落とし、部屋干し臭の発生を軽減させます。3洗濯機内部もキレイに洗浄。給水ホース、洗濯槽、排水ホース等がみるみるうちにキレイになります。4楽々ワンタッチ取付。工具不要ではめ込むだけで簡単取付可能。
用途洗濯機用水栓と給水ホースの接続に 材質POM、SUS、NBR 寸法(mm)57×44×107 質量(g)38 吐出量(L/min)8~22 適合圧力(MPa)使用:0.1~0.75
1個
7,980 税込8,778
翌々日出荷