継手の新着商品
「継手の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
エスコ異径ニップル (真鍮製)
材質真鍮 (ニッケルメッキ)全長(mm)31.5質量(g)44ねじ径R (PT)3/8”×R (PT)1/2”六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11.6×14
1個
¥615税込¥677
翌日出荷
エスコ異径フレアーユニオン
5個入り。同径のユニオンから本製品のみで配管サイズを変更できます。複数の継手を組み合わせる手間を省き、接続箇所の数を減らすことができます。配管のサイズが急に変更になった場合など、緊急時の配管修理や接続に役立ちます。
材質真鍮 (C3604)
エスコ異径フレアーユニオン
3個入り。同径のユニオンから本製品のみで配管サイズを変更できます。複数の継手を組み合わせる手間を省き、接続箇所の数を減らすことができます。配管のサイズが急に変更になった場合など、緊急時の配管修理や接続に役立ちます。
材質真鍮 (C3604)
逆止弁付き。パッキン付き。散水ホース接手を接続できます。
材質PP、POM (弁体)取付ねじG1/2”サイズ(mm)28.5×49.5 (H)対応水栓呼13
1個
¥900税込¥990
翌日出荷
1セット
¥3,270税込¥3,597
翌日出荷
EA462A-4~-10と適合します。最高の締め付けのため、不意に開くことはありません。肉厚で安全です。
材質本体:真鍮、 シール材:EPDM寸法(mm)【クローディスタンス】40使用温度(℃)95まで耐圧(MPa)2.5
スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。スイベル金具付き。
材質(本体)真鍮質量(g)74使用温度範囲(℃)-40~85最高使用圧力(MPa)1.5適合ホース外径(Φmm)13適合ホース内径(Φmm)9材質(スプリング)ポリアミドねじサイズG (PF)3/8”
1個
¥2,410税込¥2,651
翌々日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付き。スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。スイベル金具付き。
材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-40~85最高使用圧力(MPa)1.5材質(スプリング)ポリアミド
ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)おねじソケット
材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
1パック(5個)
¥6,360税込¥6,996
翌日出荷
5個入り。3ヶ所に水抜き用の穴が開いており、これには配管内の冷媒と外気との温度差によって生じる結露水を外部に排出する機能があり、ねじ部の凍結による割れを防止します。冷凍・空調機器の配管接続部、特に室外機や寒冷地に設置される機器に。
材質真鍮 (C3604)
エスコフレアーナット
10個入り。フレアーナットを締める時は必ずトルクレンチを使用して締めてください。締め付け不足による冷媒の漏れ、締め過ぎによるフレアー部の破損を防止します。
材質真鍮 (C3604)サイズ【銅管】1/4”ナット対辺(mm)17タップ深さ(mm)完全ネジ部:6.3
1袋(10個)
¥1,100税込¥1,210
翌日出荷
エスコフレアーエルボ
フレアーナットを締める時は必ずトルクレンチを使用して締めて下さい。締め付け不足による冷媒の漏れ、締め過ぎによるフレアー部の破損を防止します。
材質真鍮ねじ【フレアー】1/4”最高使用圧力700psi
1個
¥2,280税込¥2,508
翌日出荷
1個
¥2,280税込¥2,508
翌日出荷
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)
その他【中心から端面】38mm材質黒心可鍛鋳鉄製最高使用圧力(MPa)【300℃以下の蒸気・空気・ガス・油】1.0【120℃以下の静流水】2.5呼び径(A)25適合流体空気、ガス、油、水、蒸気適合管配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)ねじサイズRc1”
1個
¥1,020税込¥1,122
翌日出荷
1個
¥2,570税込¥2,827
翌日出荷
適合【冷媒】R11、R12、R22、R123、R134a、R404A、R407C、R502、R507材質真鍮サイズ【フレアー】1/2”、【ロウ付】1/2”最高使用圧力700psi
1個
¥1,730税込¥1,903
翌日出荷
ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)エルボ
材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
エスコエンドキャップ
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)
材質黒心可鍛鋳鉄製高さ(mm)28最高使用圧力(MPa)【300℃以下の蒸気・空気・ガス・油】1.0【120℃以下の静流水】2.5呼び径(A)25適合流体空気、ガス、油、水、蒸気適合管配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)ねじサイズRc1”
1個
¥1,000税込¥1,100
翌日出荷
ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)ソケット
材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
オンダ製作所SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)