ホース継手(ストレート)の新着商品
「ホース継手(ストレート)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ポリエチレンパイプ用オスアダプター 潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。(片側はオスネジ)
用途ポリエチレンパイプ接続用・片側オスネジ・潅水用・散水用・農業用・園芸用
材質合成樹脂
色黒
使用温度範囲(℃)-10~60
テーパおねじ(Rねじ)ホースの接続に使用します。
用途冷温水・不凍液・油・エアー配管用。
材質本体:C3604BD
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75