塩ビ継手の新着商品
「塩ビ継手の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
切断されたVUパイプの配管に使用できます。切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
寸法(mm)l`:20
色グレー
品番VUMBS200
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)300
呼び径200
寸法d(mm)202
最高使用圧力(MPa)無圧
寸法D(mm)216
寸法D1(mm)201
寸法l(mm)105
使用流体排水
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
耐火二層管に比べて切断がしやすく、切りクズが少ない。軽いので扱いやすい。従来の防火区画貫通措置部材(耐火テープ等)で必要であった全箇所写真管理が不要。
用途排水通気設備配管
材質硬質ポリ塩化ビニル(難燃剤入り)
色透明グリーン
使用流体排水
1個
¥379
税込¥417
9日以内出荷
一般的なネジ部が黄銅のインサート水栓継手と違い、ネジ部がSUS303ですので、薬品に対する耐薬性が優れています。
トラスコ品番351-8312
材質ネジ部:ステンレス(SUS303)
寸法L(mm)70
呼び径塩ビ管:16
ねじR1/2
寸法D(mm)31
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
VP・VUパイプ兼用(VUとの接続は付属のVUアダプターを取り付けてご使用ください。)。ツバ部が薄く引っ掛かりにくいため、施設等に最適です。
用途掃除口として
材質ステンレス鋼