銅管用継手の新着商品

「銅管用継手の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

29件中 1~29件
5個入り。同径のユニオンから本製品のみで配管サイズを変更できます。複数の継手を組み合わせる手間を省き、接続箇所の数を減らすことができます。配管のサイズが急に変更になった場合など、緊急時の配管修理や接続に役立ちます。
材質真鍮 (C3604)
1袋(5個)
1,270 税込1,397
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2個入り。室外機と室内機をつなぐ冷媒配管で、配管のサイズが異なる場合に使用されます。R32・R410対応。
材質真鍮 (C3604)
1袋(2個)
2,160 税込2,376
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3個入り。同径のユニオンから本製品のみで配管サイズを変更できます。複数の継手を組み合わせる手間を省き、接続箇所の数を減らすことができます。配管のサイズが急に変更になった場合など、緊急時の配管修理や接続に役立ちます。
材質真鍮 (C3604)
1袋(3個)
1,690 税込1,859
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10個入り。
材質 質量(g)3 サイズ(mm)6.35
1パック(10個)
4,840 税込5,324
翌日出荷

10個入り。壁や柱を避けたり、機器の接続口に合わせて配管の向きを変える際に使用します。
材質
1パック(10個)
4,840 税込5,324
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5個入り。空調機の室内機と室外機を結ぶ冷媒配管に。90°エルボと比べて流体の抵抗が少ない為、スムーズな流れを確保できます。
材質 質量(g)50 サイズ(mm)22.22
1パック(5個)
6,360 税込6,996
翌日出荷

空調機の室内機と室外機を結ぶ冷媒配管に。90°エルボと比べて流体の抵抗が少ない為、スムーズな流れを確保できます。
材質
1パック
2,150 税込2,365
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10個入り。空調機の室内機と室外機を結ぶ冷媒配管に。90°エルボと比べて流体の抵抗が少ない為、スムーズな流れを確保できます。
材質
1パック(10個)
7,170 税込7,887
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5個入り。3ヶ所に水抜き用の穴が開いており、これには配管内の冷媒と外気との温度差によって生じる結露水を外部に排出する機能があり、ねじ部の凍結による割れを防止します。冷凍・空調機器の配管接続部、特に室外機や寒冷地に設置される機器に。
材質真鍮 (C3604)
1袋(5個)
1,320 税込1,452
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10個入り。フレアーナットを締める時は必ずトルクレンチを使用して締めてください。締め付け不足による冷媒の漏れ、締め過ぎによるフレアー部の破損を防止します。
材質真鍮 (C3604) サイズ【銅管】1/4” ナット対辺(mm)17 タップ深さ(mm)完全ネジ部:6.3
1袋(10個)
1,100 税込1,210
翌日出荷

フレアーナットを締める時は必ずトルクレンチを使用して締めて下さい。締め付け不足による冷媒の漏れ、締め過ぎによるフレアー部の破損を防止します。
材質真鍮 ねじ【フレアー】1/4” 最高使用圧力700psi
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

内部はなめらかに仕上げてあるので、流れに摩擦がなく、圧力が下がるのを防ぎます
材質真鍮 ねじ【フレアー】3/8” 最高使用圧力700psi
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

配管の延長・接続に便利な継手です。
材質真鍮 全長(mm)31.75 ねじ【フレアー】3/8”×3/8”
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

適合【冷媒】R11、R12、R22、R123、R134a、R404A、R407C、R502、R507 材質真鍮 サイズ【フレアー】1/2”、【ロウ付】1/2” 最高使用圧力700psi
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

蒸発器内での油溜まりを防ぎます。運転停止時の液冷媒や油の圧縮機への流入を防ぎます。
材質
1パック
2,650 税込2,915
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トップマン[工具・金物]スピードソルダー
AVプラグ等に
仕様音響部品用 長さ(mm)2.6 線径(Φmm)Φ1.2 融点(℃)183~190 組成【金属】スズ60%
1個
629 税込692
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]スピードソルダー
流し台・ステンレス製品の補修に
仕様ステン用ヤニ無 長さ(mm)2.2 線径(Φmm)Φ1.6 融点(℃)183~184 組成【金属】スズ60%
1個
909 税込1,000
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]スピードソルダー
テーブルタップ・スイッチ・照明機器に
仕様配線機器用 長さ(mm)2.2 線径(Φmm)Φ1.6 融点(℃)183~215 組成【金属】スズ60%
1個
799 税込879
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]スピードソルダー
鉄・銅・ブリキ・トタンに
仕様金属工作用 長さ(mm)2.2 線径(Φmm)Φ1.6 融点(℃)183~227 組成【金属】スズ60%
1個
709 税込780
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]スピードソルダー
トランジスター・抵抗・ダイオードに
仕様電子工作用 長さ(mm)3 線径(Φmm)Φ1.0 融点(℃)183~190 組成【金属】スズ60%
1個
569 税込626
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]スピードソルダー
電池ケース・モーター・プラモデルに
仕様電気工作用 長さ(mm)2.6 線径(Φmm)Φ1.2 融点(℃)183~215 組成【金属】スズ60%
1個
569 税込626
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]スピードソルダー
トランジスター・コンデンサー・チップに
仕様電子基板用 長さ(mm)4.1 線径(Φmm)Φ0.8 融点(℃)183~190 組成【金属】スズ60%
1個
489 税込538
8日以内出荷

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等 全長(mm)33 高さ(mm)20 材質(本体)C3771B 温度範囲(℃)-45~125 最高使用圧力(MPa)2.94 接続方式リングジョイント式Xねじ込み式 接続【A】10、【B】R1/8、【C】- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
74日以内出荷

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等 全長(mm)45.5 高さ(mm)- 材質(本体)C3604B 温度範囲(℃)-45~125 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式リングジョイント式Xねじ込み式 接続【A】12、【B】R1/8、【C】- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
74日以内出荷

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等 全長(mm)20 高さ(mm)- 材質(本体)C3604B 温度範囲(℃)-45~125 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式リングジョイント式 接続【A】12、【B】-、【C】- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
74日以内出荷

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等 全長(mm)50 高さ(mm)30 材質(本体)C3771B 温度範囲(℃)-45~125 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式リングジョイント式Xねじ込み式Xリングジョイント式 接続【A】6、【B】R1/8、【C】6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
74日以内出荷

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等 高さ(mm)- 材質(本体)C3604B 温度範囲(℃)-45~125 接続方式リングジョイント式Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
74日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等 全長(mm)60 高さ(mm)20 材質(本体)C3771B 温度範囲(℃)-45~125 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式リングジョイント式Xねじ込み式 接続【A】6、【B】6、【C】Rc1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
74日以内出荷

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等 全長(mm)60 高さ(mm)20 材質(本体)C3771B 温度範囲(℃)-45~125 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式リングジョイント式Xリングジョイント式Xねじ込み式 接続【A】6、【B】6、【C】G1/8(F) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
74日以内出荷