銅管用継手(コネクター)の新着商品

「銅管用継手(コネクター)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

8件中 1~8件
適合【冷媒】R11、R12、R22、R123、R134a、R404A、R407C、R502、R507 材質真鍮 サイズ【フレアー】1/2”、【ロウ付】1/2” 最高使用圧力700psi
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等 全長(mm)33 高さ(mm)20 材質(本体)C3771B 温度範囲(℃)-45~125 最高使用圧力(MPa)2.94 接続方式リングジョイント式Xねじ込み式 接続【A】10、【B】R1/8、【C】- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
74日以内出荷

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等 全長(mm)45.5 高さ(mm)- 材質(本体)C3604B 温度範囲(℃)-45~125 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式リングジョイント式Xねじ込み式 接続【A】12、【B】R1/8、【C】- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
74日以内出荷

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等 全長(mm)20 高さ(mm)- 材質(本体)C3604B 温度範囲(℃)-45~125 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式リングジョイント式 接続【A】12、【B】-、【C】- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
74日以内出荷

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等 全長(mm)50 高さ(mm)30 材質(本体)C3771B 温度範囲(℃)-45~125 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式リングジョイント式Xねじ込み式Xリングジョイント式 接続【A】6、【B】R1/8、【C】6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
74日以内出荷

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等 高さ(mm)- 材質(本体)C3604B 温度範囲(℃)-45~125 接続方式リングジョイント式Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
74日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等 全長(mm)60 高さ(mm)20 材質(本体)C3771B 温度範囲(℃)-45~125 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式リングジョイント式Xねじ込み式 接続【A】6、【B】6、【C】Rc1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
74日以内出荷

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等 全長(mm)60 高さ(mm)20 材質(本体)C3771B 温度範囲(℃)-45~125 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式リングジョイント式Xリングジョイント式Xねじ込み式 接続【A】6、【B】6、【C】G1/8(F) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
74日以内出荷