メカニカル継手の新着商品

「メカニカル継手の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

12件中 1~12件
逆止弁付き。パッキン付き。散水ホース接手を接続できます。
材質PP、POM (弁体) 取付ねじG1/2” サイズ(mm)28.5×49.5 (H) 対応水栓呼13
1個
900 税込990
翌日出荷

セット内容:ソケット×4個、プラグ×5個。ケース付き。
材質鋼鉄、NBR 使用圧力(MPa)1.5 取付ねじRc1/2”
1セット
3,270 税込3,597
翌日出荷

2個入り。軽量な樹脂製のため工具や機器に接触しても傷が付きにくい。
材質ナイロン (ガラス繊維入) 形状プラグ 20 使用エアー圧力(MPa)0.8
1パック(2個)
275 税込303
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雌ねじ。つや消し仕上げ。
材質アルミ、ナイロン6 サイズ(mm)L:15、H:8、d:10、h:3 ねじサイズM4
1個
100 税込110
翌々日出荷

EA462A-4~-10と適合します。最高の締め付けのため、不意に開くことはありません。肉厚で安全です。
材質本体:真鍮、 シール材:EPDM 寸法(mm)【クローディスタンス】40 使用温度(℃)95まで 耐圧(MPa)2.5
1個
940 税込1,034
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)
材質黒心可鍛鋳鉄 全長(mm)55 最高使用圧力(MPa)【300℃以下の蒸気・空気・ガス・油】1.0【120℃以下の静流水】2.5 呼び径(A)25 適合流体空気、ガス、油、水、蒸気 適合管配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) ねじサイズRc1”×R1”
1個
3,610 税込3,971
翌日出荷

スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。スイベル金具付き。
材質(本体)真鍮 質量(g)74 使用温度範囲(℃)-40~85 最高使用圧力(MPa)1.5 適合ホース外径(Φmm)13 適合ホース内径(Φmm)9 材質(スプリング)ポリアミド ねじサイズG (PF)3/8”
1個
2,410 税込2,651
翌々日出荷

ねじ部にゆるみ止め剤付き。スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。スイベル金具付き。
材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-40~85 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(スプリング)ポリアミド
1個
1,990 税込2,189
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)おねじソケット
材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR 使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40) 最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3 適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
1個
1,860 税込2,046
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)エルボ
材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR 使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40) 最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3 適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
1個
3,340 税込3,674
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)ソケット
材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR 使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40) 最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3 適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボルト1本で簡単施工できる、ショルダー形式のヴィクトリックジョイントです。片側のジョイントがヒンジ構造になっており、ピン止めされたボルト1本を締め付けるだけでワンタッチ組立が可能です。ボルトが本体に固定されているため 部品紛失の心配がなく、作業効率が大幅に向上。特に、高所での配管作業や、頻繁な取り外しが必要な現場でその便利さを実感していただけます。
常用圧力(MPa)4 圧力(MPa)試験水圧:8
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)