ボールバルブの新着商品
「ボールバルブの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
バルブによって流量調節が簡単。流量調節が出来ないスプレーノズルに付けると便利です。日本の蛇口に付ける際は、ねじが合わない可能性があります。EA124GC-7B(3/4”Gメス→3/4”NHオス)のアダプターを使用してください。
1個
¥245
税込¥270
翌日出荷
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)0.98(常温)
材質(シート)EPDM
接続方法ねじ式
材質(ボール)U-PVC
材質(Oリング)EPDM
材質(ハンドル)ABS
関連資料納入仕様書(0.05MB)
バルブ種類ボールバルブ
・フルボア設計で流量不足を解消し、大流量を実現します。・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)
使用流体水
最小内径(Φmm)14.5
最高許容圧力(MPa)1
ねじサイズG3/4
作動圧力(kpa)最低:4(逆止弁)
・エコキュートなど給湯器配管に便利です。・ワンタッチ着脱式ハンドル。・AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。・ナットの軸方向に動かないためパッキンが落ちにくく、キッチン・洗面等の狭所や暗所での配管に便利です。・日本水道協会認証登録品
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最小内径(Φmm)10
最高許容圧力(MPa)1
ねじサイズG1/2×G1/2
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
・フルボア設計で流量不足を解消し、大流量を実現します。・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1
ねじサイズG3/4
作動圧力(kpa)最低:4(逆止弁)
・食洗機、浄水器配管、給湯器配管に便利です。・ワンタッチ着脱式ハンドル。・ノンアスベストパッキン付
材質黄銅、パッキン:ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最小内径(Φmm)9
最高許容圧力(MPa)1
ねじサイズG1/2
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
用途他分野における機具・機器・機械の部品として。
トラスコ品番515-8940
材質本体:ステンレス(SUS304)、Oリング:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
使用温度範囲(℃)-20~150(凍結箇所は除く)
使用圧力(MPa)1.96
使用流体水、油、(空気)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
22日以内出荷
ニードルバルブと継手の一体化にしたコンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。パネル取り付け機構、ロック機構および開度指示機構を装備しています。両内ネジ型です。
用途他分野における機具・機器・機械の部品として。
トラスコ品番515-8923
材質本体:ステンレス(SUS304)、Oリング:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
使用温度範囲(℃)-20~150(凍結箇所は除く)
使用圧力(MPa)1.96
使用流体水、油、(空気)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
22日以内出荷
トラスコ品番850-6910
形状ストレート
材質(本体)PVC
接続Rc
使用流体水、油、薬品
最高許容圧力(MPa)1.0(常温)
ハンドル形状T形
バルブ種類YPボールバルブ