バルブ関連部品の新着商品

「バルブ関連部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 1~3件
調整可能なボールバルブロックアウト。使いやすいロックアウト装置により、閉じたボールバルブが誤って作動するのを防ぎます。取り外し可能なインサートにより、幅広いハンドルのデザインと寸法に対応。すべてのマスターロックとアメリカンロックの安全パドロックを受け入れる4つのロック穴。耐久性、耐薬品性に優れており、極端な環境にも機能します。南京錠は別売です。
材質ポリカーボネート、PBT レッド 質量(g)134.5 温度範囲(℃)-40~+93 バルブ径(Φmm)Φ13~51 サイズ(mm)76.9 (W)×134.6 (L)×104.1 (H)
1個
6,690 税込7,359
翌日出荷

ボールバルブの安全のためのロックアウト。市販の南京錠で施錠します。南京錠は別売です。ハンドルの誤作動でバルブが誤って作動する危険性を排除します。
材質(本体)ポリエステル 質量(g)240 穴径(Φmm)【鍵】8 温度範囲(℃)-40~121 寸法(幅W×長さL)(mm)【テープ】25×700 本体サイズ(mm)325×290×37 (T) 材質(金具)PVC、HDPEプラスチック
1個
8,880 税込9,768
翌日出荷

防爆。防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
材質アルミニウム青銅 全長(mm)550 爪寸法(mm)Φ65×83
1個
28,500 税込31,350
翌日出荷