HDMIケーブルの新着商品
「HDMIケーブルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
HDMIケーブルのみで最長100mまでの長距離映像伝送を実現。信号変換装置無しで直接長距離延長が可能なため、コスト・スペースの削減を実現します。本製品は、信号変換装置無しで直接長距離延長が可能なHDMIケーブルです。通常、HDMIケーブルは10m程度までしか延長することができず、長距離延長するためには信号を変換する必要があります。本製品は、信号変換装置無しで直接長距離延長が可能なため、コスト・スペース・手間の削減を実現します。
ケーブル長(m)30
Premium HDMI Cable 規格認証取得済、2K・4K放送対応用になります。(8K放送には対応しておりません) 超高画質映像。音声(伝送速度18Gbps対応)。4K(60P)。4KUHD等に対応。HDR/ARC/HEC対応。マルチチャンネル(サラウンド)音声対応。バージョン2.0b。プラグは金メッキ処理になります。
コネクタ形状HDMIオス-HDMIオス
機能HDR対応、ARC対応、HEC対応
プラグ金メッキ
伝送速度(Gbps)18
対応解像度4K(60P)/4KUHD対応
ケーブル色ブラック