シングルコイルの新着商品
「シングルコイルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
オーケー器材20t被覆銅管高断熱直管(ロー付用)
新冷媒対応。
通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。
長さ(m)4適合(質別)1/2H種別3最高使用圧力(MPa)4.8保温材厚(mm)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
エスコ難燃被覆銅管
エアコン用新冷媒の配管用途に使用します。液管側も保護し空気断熱効果で、結露防止シート、テープよりも確実に結露対策をすることができます。高断熱住宅向け隠蔽配管の結露問題を解決します。狭い場所での作業効率が上がります。ハウスメーカーの全館空調など、隠蔽配管に最適です。対応冷媒種別 3種 最高圧力:4.80Mpa、対応冷媒:4.80Mpa以下の高圧冷媒。
材質JIS H3300 C1220T全長(m)20