エアコン架台の新着商品

エアコン架台の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 14
キャンペーン情報RSS配信
Dタイプレール内蔵 コンクリートブロック 八州電工
材質(レール)ステンレスレールタイプDタイプ(ダクタータイプ)
1箱(2個)ほか
5,198税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

溶融亜鉛 レール付ブロック 八州電工
寸法H(mm)100寸法A1(mm)90寸法A2(mm)110材質(レール)溶融亜鉛めっき仕上げレールタイプDタイプ(ダクタータイプ)
1箱(2個)ほか
4,698税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

しりぽん HONEST
室外機などを持ち上げる仮置台の脚にかぶせるシリコンキャップです。防水工事後、仮置台を手で引っ張るだけで簡単に取り外すことができます。防水下層へのダメージを防ぎ、施工部位の思わぬ破損リスクを低減します。耐久性に優れたシリコン製のため、繰り返し利用できます。経済的かつ使い捨てではないため1回あたりの現場コストを大幅に削減できます。補修手間も清掃時間も劇的に削減でき、撤去作業の効率がUPします。また、脚のある家具や設備系器具などの仮置きにも使用できます。
用途仮置台の撤去補助・脚のある家具や設備系器具の仮置き材質シリコンゴム径(Φmm)【対応仮置台脚】Φ9(基準直径に対し+1.0~-0.4まで対応)深さ(mm)56
1袋(4個)
499税込549
6日以内出荷

樹脂製エアコン架台 エスコ
入数:2個。ボルト・ナットは耐食性に強いステンレス製。二本足構造で耐荷重UP。2本をシュリンクパックしている為、取扱が容易。エコキュート架台に最適。ボルト・ナットは上下どちらからでも取り付け可能。
材質【ボルト・ナット・ワッシャー】SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400 ×105 ×95材質(台)PVC
1セット(2個)
2,840税込3,124
翌日出荷