換気扇本体の新着商品

「換気扇本体の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

10件中 1~10件
エスコ換気扇
引きひもスイッチ。引きひも連動式シャッター。掃除が容易なワンタッチ着脱の油受け。
材質【フレーム・シャッター】塗装鋼板 寸法(mm)266×240×50 質量(kg)1.6 寸法【埋込】17.5cm角 電源AC100V (50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)15.5 / 17 材質(羽根)PP樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)3436.5 風量(m3/h)(50/60Hz)290 / 325 羽根径(Φmm)150
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

エスコ換気扇
引きひもスイッチ。ワンタッチ着脱式のファン採用。ラベル段差が無くなり油汚れがサッと拭き取りやすい。設置空間の壁面にフィットします。
仕様低騒音・長寿命タイプ 材質【フレーム・シャッター】塗装鋼板 径(Φmm)【センターキャップ】82 電源AC100V (50/60Hz) シャッター引きひも連動式 材質(羽根)PP樹脂 電源コード(cm)80
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)壁掛け熱交換気扇(1パイプ)
質量(kg)2.6 周波数(Hz)[強(Hi)]50/60、[弱(Lo)]50/60 消費電力(W)[強(Hi)]50Hz:4.6/60Hz:5.5、[弱(Lo)]50Hz:2.8/60Hz:3.2【比消費電力(m3/h)】[強(Hi)]50Hz:0. 23/60Hz:0. 28、[弱(Lo)]50Hz:0. 24/60Hz:0.27【有効換気量率で除した比消費電力(m3/h)】[強(Hi)]50Hz:0. 25/60Hz:0. 30、[弱(Lo)]50Hz:0. 26/60Hz:0. 29 定格単相100V 温度上昇【卷線】75K以下 騒音値(dB)[強(Hi)]50/60Hz:19、[弱(Lo)]50/60Hz:12 機能強(Hi)、弱(Lo) 絶縁種別E種 適合パイプVUΦ150(外径:Φ165・内径:Φ154)、FY - KP0 6(外径:Φ153、内径:Φ150) 電動機形式2極開放型コンデンサー誘導電動機 定格時間連続 基準周囲温度(℃)-10~40 風量(m3/h)【給気・排気】[強(Hi)]50/60Hz:20、[弱(Lo)]50/60Hz:12 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気量(m3/h)[強(Hi)]50/60Hz:18.4、[弱(Lo)]50/60Hz:11.0 温度交換効率(%)【冷房時・暖房時】[強(Hi)]50/60Hz:75、[弱(Lo)]50/60Hz:80全熱:【冷房時】[強(Hi)]50/60Hz:55、[弱(Lo)]50/60Hz:63【暖房時】[強(Hi)]50/60Hz:65、[弱(Lo)]50/60Hz:73 換気量率(%)[強(Hi)]50/60Hz:92、[弱(Lo)]50/60Hz:92
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
252,980 税込278,278
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

エアースイングファンで「無理のない省エネ」。サーキュレーション効果で快適な室内環境をご提案。
質量(kg)9.5 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)強/弱:12/12・12.5/12.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×1220×174 使用条件本体周囲・搬送空気とも温度0℃~+45℃(屋内・軸水平)、常温において相対湿度90%以下 色調マンセルN1.0(黒半つや) 騒音値(dB)(50/60Hz)強/弱:29/26・29.5/26 風量(m3/h)(50/60Hz)強/弱:290/230・295/230
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

店舗・工場などの温熱環境の改善による省エネのための送風機としてさらなる快適環境づくりに貢献します。
取付標準取付・タテ取付 電源(V)3相200 塗装ポリエステル粉体塗装 使用条件本体周囲・搬送空気とも温度-10℃~+45℃(屋内)、常温において相対湿度90%以下 色調マンセル0.7Y8.6/1
1台
66,980 税込73,678
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

店舗・工場などの温熱環境の改善による省エネのための送風機としてさらなる快適環境づくりに貢献します。
質量(kg)7.5 取付標準取付・タテ取付 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)強/弱:42/41・59/49 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×600×215 塗装ポリエステル粉体塗装 使用条件本体周囲・搬送空気とも温度-10℃~+45℃(屋内)、常温において相対湿度90%以下 色調マンセル0.7Y8.6/1 騒音値(dB)(50/60Hz)強/弱:44.5/41.5・46.5/41 風量(m3/h)(50/60Hz)強/弱:810/720・890/700 間口(cm)90
1台
62,980 税込69,278
8日以内出荷

電気ヒータにより、冬季のドラフトによる不快感を軽減します。(夏季は通常のエアーカーテンとして使用できます。)
質量(kg)31 取付標準取付 電流(A)9.7 電源(V)3相200 消費電力(W)(50/60Hz)3375・3380 騒音値(dB)48 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×1187×210 塗装ポリエステル粉体塗装 使用条件本体周囲・搬送空気とも温度-10℃~+35℃屋内(ヒータに通電しないときは、-10℃~+45℃まで使用可能)、常温において相対湿度90%以下 色調マンセル0.7Y8.6/1 風量(m3/h)1380 暖房能力(W)3300 間口(cm)120
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

1台
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基本機能をすべて満たした実力機です。ベルマウス構造採用ボディーです。雨水の侵入を防止する形状です。
用途各種工場や倉庫などの換気に。 トラスコ品番422-9038 電源(V)三相200 ハネ径(cm)60 羽根枚数4枚 風量(m3/min)133/155(50/60Hz) 電動機出力(kW)0.75 極数(P)電動機:6 運転音(dB)(A)(50/60Hz)62.5/67.5 標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
229,800 税込252,780
15日以内出荷