エアー搬送ファンの新着商品

「エアー搬送ファンの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 1~4件
エアースイングファンで「無理のない省エネ」。サーキュレーション効果で快適な室内環境をご提案。
質量(kg)9.5 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)強/弱:12/12・12.5/12.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×1220×174 使用条件本体周囲・搬送空気とも温度0℃~+45℃(屋内・軸水平)、常温において相対湿度90%以下 色調マンセルN1.0(黒半つや) 騒音値(dB)(50/60Hz)強/弱:29/26・29.5/26 風量(m3/h)(50/60Hz)強/弱:290/230・295/230
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

店舗・工場などの温熱環境の改善による省エネのための送風機としてさらなる快適環境づくりに貢献します。
取付標準取付・タテ取付 電源(V)3相200 塗装ポリエステル粉体塗装 使用条件本体周囲・搬送空気とも温度-10℃~+45℃(屋内)、常温において相対湿度90%以下 色調マンセル0.7Y8.6/1
1台
66,980 税込73,678
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

店舗・工場などの温熱環境の改善による省エネのための送風機としてさらなる快適環境づくりに貢献します。
質量(kg)7.5 取付標準取付・タテ取付 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)強/弱:42/41・59/49 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×600×215 塗装ポリエステル粉体塗装 使用条件本体周囲・搬送空気とも温度-10℃~+45℃(屋内)、常温において相対湿度90%以下 色調マンセル0.7Y8.6/1 騒音値(dB)(50/60Hz)強/弱:44.5/41.5・46.5/41 風量(m3/h)(50/60Hz)強/弱:810/720・890/700 間口(cm)90
1台
62,980 税込69,278
8日以内出荷

電気ヒータにより、冬季のドラフトによる不快感を軽減します。(夏季は通常のエアーカーテンとして使用できます。)
質量(kg)31 取付標準取付 電流(A)9.7 電源(V)3相200 消費電力(W)(50/60Hz)3375・3380 騒音値(dB)48 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×1187×210 塗装ポリエステル粉体塗装 使用条件本体周囲・搬送空気とも温度-10℃~+35℃屋内(ヒータに通電しないときは、-10℃~+45℃まで使用可能)、常温において相対湿度90%以下 色調マンセル0.7Y8.6/1 風量(m3/h)1380 暖房能力(W)3300 間口(cm)120
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷