換気扇部材の新着商品

「換気扇部材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

13件中 1~13件
耐食性ステンレス(フード部SUS304)。防虫網は10メッシュ。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)0.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
1台
特価
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応機種FY-20KWC-W、FY-20KWC-H RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,298 税込3,628
5日以内出荷


1台
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様複数台運転:20台まで可能、通信線:無極性2線、風向切替通電ランプ付 電源エアー搬送ファン本体より供給 角度(°)吹出:エアー搬送ファン本体の吹出角度を6段階設定可能 制御運転:エアー搬送ファン風向切換タイプの風向切替 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×45.5 使用温湿度範囲温度-10℃~+45℃屋内/相対湿度90%以下(常温) 入数(個)1 材質(パネル)樹脂製パネル
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

定格電圧(V)単相100 定格電流(A)12 ランプ運転表示ランプ:付 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×42.3 使用温湿度範囲温度-10℃~+40℃屋内/相対湿度85%以下(常温) 運転入切2段切替 容量(A)制御:1~12 入数(個)1 材質(パネル)プラスチック製
1個
5,898 税込6,488
8日以内出荷

仕様複数台運転:15台まで可能、集中管理:外部制御入力により可能(制御配線の総延長は最大300mです。)、電気工事:無極性2線で可能、風向真下固定:ワンタッチで固定可能、風速:3段階(強・中・弱)に制御可能 電源(V)定格DC12(エアースイングファンより供給) 消費電力(W)0.3 角度(°)吹出:選択可能(7段階、リモコン表示と連動) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.5 使用環境温度0℃~+40℃、相対湿度90%以下(常温) 首振り運転/停止設定可能 入数(個)1
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

新コスモス電機換気扇コントローラ
空気の汚れや二酸化炭素濃度を検知し、換気扇のON/OFFをコントロールします。外気導入量を削減し、冷暖房の省エネを実現します。 二酸化炭素濃度を検知して換気を行うので、感染症対策としても活用できます。
電源単相100V±10% 50/60Hz 検知原理空気汚れ/熱線型半導体式 CO2/NDIR(非分散型赤外線)式 接点定格100V 1.5A max/100mV 100μA min
1個
特価
47,980 税込52,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有圧換気扇用安全ガード。有圧換気扇SCF-50FF3専用
用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合はご使用下さい。 仕様有圧換気扇SCF-50FF3専用 トラスコ品番422-7466 セット内容本体のみ 材質軟鋼線
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

フィルターグレーカラー登場。レンジフードの内部に入りこむ油煙や整流板の汚れを全面キャッチする厚手フィルター。シールみたいに取付け簡単、ミシンメ付きで60~90cm幅まで楽々サイズ調整です。
1枚
799 税込879
翌々日出荷

トイレ・お風呂・洗面所等のホコリ汚れを防止。取替えサイン付。取付簡単、パッと貼るだけ+ミシン目加工・手でカットできる。2.4m
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

アパートマンションなどにセパレート型ルームエアコンを取り付ける時、換気用小窓を利用して、配管を通す為に使用する補助部材です。小窓高さ13~15cm用
材質AAS 穴径(Φmm)65 寸法(幅W×高さH)(mm)98×150(突起部を除く)
1個
889 税込978
翌々日出荷

グリル脱着式。吹出し方向調整板(遮へい板)付。適用パイプ: 呼び径100mm管。風量調節機構付(本体内部)。グリル色調:ホワイト。材質:合成樹脂
用途室内用 材質合成樹脂 適合パイプΦ100
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷