換気扇用部品の新着商品

「換気扇用部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 1~3件
仕様複数台運転:20台まで可能、通信線:無極性2線、風向切替通電ランプ付 電源エアー搬送ファン本体より供給 角度(°)吹出:エアー搬送ファン本体の吹出角度を6段階設定可能 制御運転:エアー搬送ファン風向切換タイプの風向切替 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×45.5 使用温湿度範囲温度-10℃~+45℃屋内/相対湿度90%以下(常温) 入数(個)1 材質(パネル)樹脂製パネル
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

定格電圧(V)単相100 定格電流(A)12 ランプ運転表示ランプ:付 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×42.3 使用温湿度範囲温度-10℃~+40℃屋内/相対湿度85%以下(常温) 運転入切2段切替 容量(A)制御:1~12 入数(個)1 材質(パネル)プラスチック製
1個
5,898 税込6,488
8日以内出荷

仕様複数台運転:15台まで可能、集中管理:外部制御入力により可能(制御配線の総延長は最大300mです。)、電気工事:無極性2線で可能、風向真下固定:ワンタッチで固定可能、風速:3段階(強・中・弱)に制御可能 電源(V)定格DC12(エアースイングファンより供給) 消費電力(W)0.3 角度(°)吹出:選択可能(7段階、リモコン表示と連動) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.5 使用環境温度0℃~+40℃、相対湿度90%以下(常温) 首振り運転/停止設定可能 入数(個)1
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷