ゲージマニホールドの新着商品

「ゲージマニホールドの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

6件中 1~6件
サイトグラス付き。ボールバルブ仕様により、流量が大きくガス抵抗の少ないスムーズな開閉が可能。
1個
20,900 税込22,990
翌々日出荷

サイトグラス付き。ゼロ調整ねじ付き。ボールバルブ仕様により、流量が大きくガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉が可能。
1個
20,900 税込22,990
翌々日出荷

サイトグラス付き。ボールバルブ仕様により、流量が大きくガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉が可能。ゼロ調整ねじ付き。
1個
20,800 税込22,880
翌々日出荷

業界初。回収・真空・充填・運転圧力測定を実現。1つのバルブで低圧・高圧・高/低圧・閉を切り替えられ-0.100MPa~5.000MPaまで1/1000単位で測定可能なコンパクトなΦ50デジタルゲージを組み合わせたことで5つの作業・測定が可能になりました。
セット内容デジタルマニホールド/チャージングホース低圧(青)150cm/チャージングホース高圧(赤)150cm/チャージングホース(黄)180cm/スマートバルブカプラ低圧/スマートバルブカプラ高圧/サービス缶バルブSV500/コンプレッサーオイル識別シール/プラグアダプター(7/16-20UNF)/サービス缶バルブ接続ジョイントバルブ付(M12/P1.5メス)/衝撃に強いアルミケース 測定範囲(MPa)0.000~3.000 測定精度【圧力】±1%FS/±1digit 破壊圧力(MPa)6 耐圧(MPa)4 精度(℃)【温度センサー】±2 単位0.1℃(100以下) 動作温度(℃)-10~60 動作湿度(%)35~85 NPT1/8 圧力範囲(MPa)最小0.001
1セット
84,980 税込93,478
5日以内出荷

業界初。回収・真空・充填・運転圧力測定を実現。1つのバルブで低圧・高圧・高/低圧・閉を切り替えられ-0.100MPa~5.000MPaまで1/1000単位で測定可能なコンパクトなΦ50デジタルゲージを組み合わせたことで5つの作業・測定が可能になりました。
セット内容デジタルマニホールド/チャージングホース低圧(青)150cm/チャージングホース高圧(赤)150cm/チャージングホース(黄)180cm/スマートバルブカプラ低圧/スマートバルブカプラ高圧/サービス缶バルブSV400/コンプレッサーオイル識別シール/衝撃に強いアルミケース 測定範囲(MPa)0.000~3.000 測定精度【圧力】±1%FS/±1digit 破壊圧力(MPa)6 耐圧(MPa)4 精度(℃)【温度センサー】±2 単位0.1℃(100以下) 動作温度(℃)-10~60 動作湿度(%)35~85 NPT1/8 圧力範囲(MPa)最小0.001
1セット
79,980 税込87,978
5日以内出荷

小さくても機能は本格的。0.1から5MPaまで計量可能なミニデジタルゲージに小型ボールバルブボディの組み合わせで高精度な計測ができます。バックライト、0点調整機能付きです。
用途ドライ方式による気密試験を行っていますので、PAG/POEオイルのエアコンどちらにも対応可能です。 セット内容ミニデジタルマニホールドゲージ/チャージングホース低圧側(青)150cm/チャージングホースセンター側(黄)180cm/チャージングホース高圧側(赤)150cm/サービス缶バルブ/スマートバルブタイプカプラ低圧/スマートバルブタイプカプラ高圧/エアコン用温度計/高級マニホールドケース 目盛範囲-0.1~5.000MPa 精度±0.5%FS バッテリー3Vリチウム電池CR2150 速度表示1~1.2秒 関連資料(0.42MB) 設定圧力分解能(MPa)0.0005 NPT1/8 圧力範囲(MPa)-0.1~5
1セット
75,980 税込83,578
5日以内出荷