スポットライトの新着商品

「スポットライトの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

67件中 1~40件
コイズミ照明スポットライト
質量(kg)0.3 高さ(mm)131 材質(本体)アルミダイカスト・オフホワイト塗装 首振角度(°)90 ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売) 幅(Φmm)(本体)50 本体長さ(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ランプ【高照度 非調光タイプ】AE50503E~AE50508E、【高演色 調光タイプ(調光範囲約5~100%)】AE50511E~AE50516E、【低色温度 調光タイプ(調光範囲約5~100%)】AE50509E・AE50510E 回転角度(°)360 照射面近接限度(cm)50
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷

コイズミ照明スポットライト
材質(本体)アルミダイカスト・白色塗装 首振角度(°)95 ランプLED single CORE 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)360 演色指数(Ra)83
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

埋込フランジタイプ シリンダー径Φ28mm フランジ径は50mm 天井をすっきり見せることができ、意匠性が求められる現場に最適です。
材質本体:アルミ/鉄、発光部:PMMA 質量(g)120 消費電力(W)6.5 アングル(°)35 設置場所屋内用 定格電流(mA)170 リード線AWG21(0.41mm2相当)×2 0.3m付き 演色指数(Ra)93
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Display Lightシリーズ。商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト。従来ハロゲン器具よりもコンパクト&広い首振り角度。商品の価値を高める透明感のある美しい発色
種別LEDモジュール付 質量(kg)0.3(本体) 材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ) 消費電力(W)8.6 定格電圧(V)100 首振角度(°)145 コード送り配線コード付 ビーム角(度)37 光源色アパレルホワイトe LED寿命(時間)40000 配光角度(°)33 回転角度(°)310 演色指数(Ra)96 埋込穴(Φmm)15 取付可能板厚(mm)1~50 調光の可否不可 器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
特価
6,198 税込6,818
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ダクトバーライト
材質本体:アルミニウム ダクトヘッド:PC 定格電圧AC100V 色温度6,500K 寿命約25,000時間
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDスポットライト
材質ABS+PC 定格入力電圧(V)AC100 光源LED(交換不可) 寿命約25,000時間 直径×高さ(mm)54×182
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト
演出に。防犯対策に。 交換が簡単にできるLEDフラットランプを搭載。 不審者にフラッシュ光で警告。普段は便利なセンサのあかり。
仕様適合ランプとの組み合わせのみ使用可能 長さ(mm)109 幅(mm)灯具部:87 質量(kg)1.3 取付ネジ込み方式 タイプフラッシュ・ON/OFF型 構造防雨型 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能 ランプの種類LEDフラットランプ 光源寿命40000時間 スイッチ動作壁:センサ←→連続点灯 色(パネル)アクリル:透明 出しろ(mm)177 照射方式可動型 センサー感知範囲(全方向)20° 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 LED交換可能
1台
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) 演色指数(Ra)85
1台
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手のひらに収まるサイズなのに驚きの明るさ。多彩な点灯モード:COBライト(1灯・2灯)/スポットライト/全点灯/ブースト。最大500lm(ブースト時)は懐中電灯クラスの強力な光量。通常使用でも250lmとキャンプや作業に十分。1灯COBなら最長10時間使用でき、省エネ設計。約2.5時間で満充電 → 急な外出や作業でも使いやすい。フック、マグネット付きなので色々な場所で活躍。栓抜き付き。
用途普段使いだけではなくアウトドア、非常時に活躍 仕様フック・マグネット・栓抜き・三脚取付用ネジ穴 付属品USBケーブル(USB-A to Type-C) 電源リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh 本体質量(g)60 全光束(Lm)COBライト(1灯):約120。COBライト(2灯):約200。スポットライト:約100。全点灯:約250。全点灯(ブースト):約500。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×75×27 連続使用時間COBライト(1灯):約10時間 / COBライト(2灯):約6時間 / スポットライト:約9時間 / 全点灯:約4.5時間 / 全点灯(ブースト):約30秒 / 光源COB 2灯/XPE1灯 充電時間約2.5時間 定格入力DC5V/1A
1個
1,980 税込2,178
3日以内出荷

手のひらに収まるサイズなのに驚きの明るさ。多彩な点灯モード:COBライト(1灯・2灯)/スポットライト/全点灯/ブースト。最大500lm(ブースト時)は懐中電灯クラスの強力な光量。通常使用でも250lmとキャンプや作業に十分。1灯COBなら最長10時間使用でき、省エネ設計。約2.5時間で満充電 → 急な外出や作業でも使いやすい。フック、マグネット付きなので色々な場所で活躍。栓抜き付き。
用途普段使いだけではなくアウトドア、非常時に活躍 仕様フック・マグネット・栓抜き・三脚取付用ネジ穴 付属品USBケーブル(USB-A to Type-C) 電源リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh 本体質量(g)60 全光束(Lm)COBライト(1灯):約120。COBライト(2灯):約200。スポットライト:約100。全点灯:約250。全点灯(ブースト):約500。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×75×27 連続使用時間COBライト(1灯):約10時間 / COBライト(2灯):約6時間 / スポットライト:約9時間 / 全点灯:約4.5時間 / 全点灯(ブースト):約30秒 / 光源COB 2灯/XPE1灯 充電時間約2.5時間 定格入力DC5V/1A
1個
1,980 税込2,178
3日以内出荷

材質本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、前面ガラス:強化ガラス・透明、スパイク:ステンレス・サテンブラック塗装 時間光束維持時間:40,000時間 ランプLED 色温度3000K 演色指数(Ra)Ra92
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合キャブタイヤケーブルを切断して接続する場合は別途ジョイントボックス(市販品)が必要です サイズ本体長-198 地上高-267 幅-Φ120 全長-440 回転角度-330 首振角度-90 埋込深-173mm 重-1.9kg 消費電力(W)6 対応調光器併用不可 ランプLEDランプLDF6 色温度2700K ランプ寿命40,000時間 演色指数(Ra)Ra93
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)スポットライト
距離照射近接限度10cm
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LED寿命(時間)40000(光束維持)
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED交換不可 首振壁向65°外向90°・回転360° 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 防雨形 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED交換不可 首振壁向65°外向90°・回転360° 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 サテン 防雨形 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED交換不可 首振壁向50°外向90°・回転360° 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 サテン 防雨形 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED交換不可 首振上方90°下方65°・回転360° キャプタイヤコード5m付 差込プラグ付 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 防雨形 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED交換不可 首振上方90°下方65°・回転360° キャプタイヤコード5m付 差込プラグ付 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 サテン 防雨形 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED交換不可 ボルト取付専用 首振上方90°下方90° /200~242V兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LED交換不可 ボルト取付専用 首振上方90°下方30°・回転330° 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 防雨形 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED交換不可 ボルト取付専用 首振上方90°下方30°・回転330° 制御レンズ付 /200V/242V兼用 調光器併用不可 Ra83 防雨形 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED交換不可 ボルト取付専用 首振上方90° 下方60°・回転330° /200~242V兼用 防水・防塵性能:IP65 耐雷サージ:15kV(コモンモード) ※落下防止ワイヤー付属 調光器併用不可 注)この器具は、必ず下記別売フランジまたは別売アームと組合せてご使用ください。 別売フランジ・別売アーム
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED交換不可 ボルト取付専用 首振上方90° 下方60°・回転330° /200~242V兼用 ※落下防止ワイヤー付属 調光器併用不可 注)この器具は、必ず下記別売フランジまたは別売アームと組合せてご使用ください。 別売フランジ・別売アーム
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
LED交換不可 首振片側のみ75・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。
質量(kg)0.6 寸法径Φ62 長89 吊高72mm 電圧(V)AC100 消費電力(W)17 取付場所ダクト取付専用 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V 色温度(K)6500~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)80 容量(VA)19 クラス2000クラス RoHS指令(10物質対応)対応 ビーム角度(°)1/2:63 演色指数(Ra)96~93 定格光束(Lm)1360 調光の可否調光(無線調光) 従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当 調色の可否昼光色~電球色
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
LED交換不可 首振下方方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra98(クラス3) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装 寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149 質量(kg)0.7 電圧(V)AC100 消費電力(W)15 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)66.6 光源寿命40000時間 容量(VA)22 配光角度(°)18 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 ビーム角度(°)1/2:19 演色指数(Ra)98 定格光束(Lm)1000 調光の可否調光(位相/逆位相調光) 従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra98(クラス3) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装 寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149 質量(kg)0.7 電圧(V)AC100 消費電力(W)15 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V 容量(VA)22 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)98 調光の可否個別調光 従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra96(クラス3) /反射板:アルミ 鏡面(デジタルカット)(中角形・広角形) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装 寸法(mm)径Φ72、長138、吊高149 質量(kg)0.7 電圧(V)AC100 消費電力(W)15 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V 容量(VA)22 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)96 調光の可否個別調光 従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra98(クラス3) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装 寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149 質量(kg)0.7 電圧(V)AC100 消費電力(W)15 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V 光源寿命40000時間 容量(VA)22 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)98 調光の可否調光(位相/逆位相調光) 従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra96(クラス3) /反射板:アルミ 鏡面(デジタルカット)(中角形・広角形) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装 寸法(mm)径Φ77、長100、吊高117 質量(kg)0.7 電圧(V)AC100 消費電力(W)15 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V 光源寿命40000時間 容量(VA)22 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)96 調光の可否調光(位相/逆位相調光) 従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra98(クラス3) 本体:アルミダイカスト ▼塗装/反射板:アルミ 鏡面 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
質量(kg)1.1 電圧(V)AC100 消費電力(W)15 取付場所フォーカス機構付 ランプ内蔵 電源(AC)100V 色温度(K)3000 光源寿命40000時間 容量(VA)22 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)98 調光の可否個別調光 従来光源マルチレイアPRO90W相当
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra98(クラス3) /反射板:アルミ 鏡面 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装 質量(kg)1.1 電圧(V)AC100 消費電力(W)15 取付場所フォーカス機構付 ランプ内蔵 電源(AC)100V 光源寿命40000時間 容量(VA)22 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)98 調光の可否個別調光 従来光源マルチレイアPRO90W相当
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra96(クラス3) 本体:アルミダイカスト ▼塗装/反射板:PET樹脂 アルミ蒸着 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
質量(kg)1.1 電圧(V)AC100 消費電力(W)15 取付場所フォーカス機構付 ランプ内蔵 電源(AC)100V 器具・セットセット品 光源寿命40000時間 容量(VA)22 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)96 調光の可否個別調光 従来光源マルチレイアPRO90W相当 調色の可否
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra98(クラス3) 本体:アルミダイカスト ▼塗装/反射板:アルミ 鏡面 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
質量(kg)1.1 電圧(V)AC100 消費電力(W)15 取付場所フォーカス機構付 ランプ内蔵 電源(AC)100V 色温度(K)3000 光源寿命40000時間 容量(VA)22 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)98 調光の可否調光(位相/逆位相調光) 従来光源マルチレイアPRO90W相当
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra98(クラス3) /反射板:アルミ 鏡面 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装 質量(kg)1.1 電圧(V)AC100 消費電力(W)15 取付場所フォーカス機構付 ランプ内蔵 電源(AC)100V 光源寿命40000時間 容量(VA)22 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)98 調光の可否調光(位相/逆位相調光) 従来光源マルチレイアPRO90W相当
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra96(クラス3) 本体:アルミダイカスト ▼塗装/反射板:PET樹脂 アルミ蒸着 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
質量(kg)1.1 電圧(V)AC100 消費電力(W)15 取付場所フォーカス機構付 ランプ内蔵 電源(AC)100V 光源寿命40000時間 容量(VA)22 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)96 調光の可否調光(位相/逆位相調光) 従来光源マルチレイアPRO90W相当
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装 質量(kg)1.4 寸法径Φ98 長139 吊高62mm 電圧(V)AC100 取付場所ダクト取付専用 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 従来光源CDM-T70W相当
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装 電圧(V)AC100 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光(位相/逆位相調光)
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra83 受注生産品 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
仕様受注生産品 材質本体:アルミダイカスト ▼塗装 質量(kg)0.5 白(ホワイト93) 取付ダクト取付専用 寸法径Φ62 長89 吊高62mm 電圧(V)AC100 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否調光(位相/逆位相調光)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)