ボックスの新着商品
「ボックスの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1箱(10個)
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
1箱(10個)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
1箱(10個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。CD管36サイズを固定できます。本体のみの場合はメーカーケーブル通線プレートを併用することで部屋内の化粧プレートを統一できます。
セット内容ボックス×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ウォールマウントボックス縦型にはCD管28・36、PFS管28・36を取付けできます。後付けでも施工できます。開口寸法:横56mm×縦92mm。配管が飛び出す場合はバインド線で固定できます。
セット内容ボックス×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。CD管36サイズを固定できます。
セット内容配線孔キャップ×2・ボックス×2
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。CD管36サイズを固定できます。
セット内容配線孔キャップ×2・ボックス×2
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
すきまなしの成形ノック。ノロの浸入を防ぎます。露出用としても使用できます。高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)
材質硬質塩化ビニル
色ブラック
種類大深形
側面ノック数Φ22×2個、Φ27×6個、Φ34×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
すきまなしの成形ノック。ノロの浸入を防ぎます。露出用としても使用できます。高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)
材質硬質塩化ビニル
色ブラック
種類中浅形
側面ノック数Φ27×8個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
4日以内出荷
仕様窓ヒーター制御:<-30℃でON、>-35℃でOFF
付属品クイックインストールガイド、スクリューキット、壁取付ブラケット(AM-21E)、サンシールド(AE-2S1)
適合ファン制御:>-40℃でON、<-35℃でOFF
取付方式壁取付、天井取付、コーナー取付、スタンディング取付
消費電力(W)(ファン)2、(窓ヒーター)10、(その他)2
出力AC/DC 24V1、DC 12V1
電力(W)最大出力可能:30
入力電圧(V)AC/DC 24
対応カメラ:全VIVOTEKボックスカメラ
動作温度(℃)-20~65
防水保護等級IP68
耐衝撃等級:IK10(鋳造アルミ筐体)
1個
¥62,980
税込¥69,278
61日以内出荷
仕様IR :固定IR 6W、25°/50m、ファン制御:>-40℃でON、<-35℃でOFF、窓ヒーター制御:<-30℃でON、>-35℃でOFF
付属品クイックインストールガイド、スクリューキット、壁取付ブラケット(AM-21E)、サンシールド(AE-2S1)
取付方式壁取付、天井取付、コーナー取付、スタンディング取付
消費電力(W)(その他)(2、(ファン)2、(窓ヒーター)10
出力PoE 802.31、DC 12V1
電力(W)最大出力可能:30
入力電圧(V)IEEE 802.3 PoE 50~57DC
対応カメラ:全VIVOTEKボックスカメラ
LEDIR :6W
動作温度(℃)-20~65(IR ON時 -20~50
防水保護等級IP68
耐衝撃等級:IK10(鋳造アルミ筐体)
1個
¥99,980
税込¥109,978
61日以内出荷
ウオルボックス内の熱を排気するための換気扇です。温度センサーにより熱を感知しファンが自動で回ります。※30℃と40℃の切り替えができます。排気口、給気口をボックスの上下に最低各一個ずつ設置し、換気扇又はルーバーを取り付けてください。※換気扇は出荷時は排気の向きで取り付けてあります。換気扇をルーバーに逆向きに取り付ければ吸気にも使用できます。
セット内容換気扇本体(リード線長さ380mm)、コントロールユニット、ACアダプタ、取り付けねじ×2
タイプルーバータイプ
ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、給気口に取り付けるフードです。
取付穴径Φ42
適合ボックス【ウオルボックス】WBV-2・WBV-12・WBV-3・WBV-13、WB-3A・WB-12A・WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-3D・WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-2L(K)・WBJ-12L(K)・WBJ-13L(K)・WBJ-14L(K)
入数1組(2個1組)
1組(1組)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
屋外設置のボックス等に水抜き施工する場合に使用します。虫の侵入やほこり等の詰まりも軽減できる構造です。
呼び【ノックアウト】28(31)
入数(個)1
適合穴径(Φmm)Φ34
1個(1個)
¥399
税込¥439
4日以内出荷
e-デザイン。施工がスッキリ!隠ぺい配線用の電力量計ボックスです。スマートメーター専用設計。建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザイン。だから、トータルでかっこいい!。3W型は開閉器や遮断器の取り付け用に、取付自在板が取り付けられます。雨水や虫の侵入を防ぐ防雨型。ポールにも取り付けられます。
仕様カードホルダー付き、フロント透明カバー付き、貫通ソケット付き
適合2個用
材質自己消化性樹脂製
備考屋外用
種類WPS-3W型
適合電線(mm2)22
入数(個)1
適合電力量計【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/~120A
貫通材内径(Φmm)Φ28
ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、吸気口に取り付けるルーバーです。
種別ルーバー(単品)
適合ボックス【ウオルボックス】WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-13D・WBJ-13(K)・WBJ-14(K)、WBR-16L・PV4B-2010F
入数(個)1
機器の取り付け位置自在な木板製基台採用。扉を確実に開閉できる回転ロック式です。高IPタイプ(防水性能に優れ情報機器の収納に最適)。開閉方向を左右変えられます(本体を上下反転させてください。)
仕様木板基台付き
色ミルキーホワイト
質量(g)7000
備考屋外用
e-デザイン。施工がスッキリ!隠ぺい配線用の電力量計ボックスです。スマートメーター専用設計。建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザイン。だから、トータルでかっこいい!。雨水や虫の侵入を防ぐ防雨型。ポールにも取り付けられます。
仕様カードホルダー付き、フロント透明カバー付き、貫通ソケット付き
適合1個用
材質自己消化性樹脂製
備考屋外用
入数(個)1
貫通材内径(Φmm)Φ28
機器用配線器具に対応のスライドボックスです。胴縁等への取り付けに便利な上下固定用溝付です。深形はUSBコンセントの施工も可能です。
仕様タッピンねじ付き、磁石付き
形深形
入数(個)1
調光器器具の取り付けに最適な深形です。アドバンスシリーズに対応します。壁厚9.5~37mm迄OK!。ニッパー等で、底面全面がカットアウトできます!
仕様深形
適合【TLフレキ】16/【CD管】16/【PF単層波付管】16
種類1ヶ用
開口寸法(mm)99×53
最少必要な壁裏空間(mm)52
入数(個)1
1個(1個)
¥359
税込¥395
3日以内出荷
軽量間柱(軽量形鋼)への取り付けが簡単なスライドボックスです。
片手でガッチリ保持できる「押さえツバ」付。
インパクトドライバーを使用しても滑らず、確実に作業ができます。 ※固定後、ツバは取り外します。