ケーブルセッターの新着商品
「ケーブルセッターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
カナフジ電工ケーブルラック用支持材
各種形鋼に穴を開けることなく吊ボルトを吊りおろすための金具です。表面の仕上げは「三価クロメートメッキ」仕上げと「溶融亜鉛メッキ」仕上げをご用意しております。回転式平座ボルトにより保持力UP。ドライバー・ソケット・スパナなど様々な工具で締め付け施工が可能になりました。形鋼から吊りボルトを吊りおろす金具。鉄製(三価クロメートメッキ/溶融亜鉛メッキ)。締付ポルトのトルクは60kgf・cmとしてください。振動する場所での使用はできません。本媒体における製品の色調は、 イメージを重視した表現の為、 本来の色調と異なります。
適合フランジ厚(mm)30~270
1箱(10個)
¥11,980税込¥13,178
翌日出荷
□□P-2N使用時、回転軸ナット側にグリーンキャップを被せて、視覚的にもボンドが取れている目印になります。※このキャップはボンドが取れている事を保証するものではありません。□□P-2Nが正しく施工されている状態で「目印」としてご使用下さい。
適合なし備考20個入種類なし
1袋(20個)
¥599税込¥659
翌日出荷
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと47タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
タイプ45種類※エコガル製
1個
¥3,298税込¥3,628
翌日出荷
カナフジ電工ケーブルラック用共通部材 止水用壁固定フランジ
壁貫通部の入口にご使用下さい。※ラック・配線施工後、カバー取り付け、最後に止水用壁固定フランジ本体の周囲、ボルト周囲、底板と止水用壁固定フランジの接合部をコーキング処理をして下さい。
種類エコガル製
1箱(10個)
¥4,698税込¥5,168
翌日出荷
システム架台のベースとして使用します。ベースブロック(付属品なし)130H。※ケーブルラックや配管等を固定するボルト・ナットは別途用意して下さい。
H130W1110W2140
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと49タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
タイプ45種類※エコガル製
1個
¥3,298税込¥3,628
翌日出荷
1個
¥1,798税込¥1,978
翌日出荷
国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版に適合する取付け用ボルト、ナット類のセットです。
備考SUS製・1組種類なし
1箱(10組)
¥1,998税込¥2,198
翌日出荷
1個
¥2,198税込¥2,418
翌日出荷
カナフジ電工耐震仕様ラックパーツ 接合支持ブラケット
※(指定色も承ります)。※この金具により耐震補強できるものではありません。
用途1 .各種サイズの縦ラックと横引きラックの接合支持ブラケットとして使用し、ケーブル分岐が容易にできます。2 . P-BS2タイプは同じ幅のラックを挟み込みで支持できます
カナフジ電工ケーブルラック用支持材
各種形鋼に穴を開けることなく吊ボルトを吊りおろすための金具です。表面の仕上げは「三価クロメートメッキ」仕上げと「溶融亜鉛メッキ」仕上げをご用意しております。回転式平座ボルトにより保持力UP。ドライバー・ソケット・スパナなど様々な工具で締め付け施工が可能になりました。H形鋼用。鉄製(三価クロメートメッキ/溶融亜鉛メッキ)。フックボルトをH形鋼にしっかり引っ掛けてください。[形鋼には使用できません。
適合フランジ厚(mm)70~260
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと51タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
タイプ45種類※エコガル製
1個
¥3,898税込¥4,288
翌日出荷
1個
¥999税込¥1,099
翌日出荷