コンベックス・巻尺・距離測定の新着商品

「コンベックス・巻尺・距離測定の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

37件中 1~37件
三脚ねじ穴なし。コンパクトで高精度±1.5mmで正確な測定を実現。使いやすさ抜群のシンプルモデル。見やすいディスプレイ。滑りにくいラバーグリップ。【ケース特徴】:ファスナー部もしっかり保護する耐水仕様。ステンレス製ベルトクリップ付き。
1セット
12,300 税込13,530
翌々日出荷

様々なサイズのメジャーに使えるメタルクリップ付
1個
840 税込924
翌々日出荷

円柱の物体に巻きつけて、目盛を見るだけで計測できます。
1個
23,800 税込26,180
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小目盛1mm。ベルト掛け付き。耐衝撃性ABS製ケース。ストッパー部滑り止め付き。テープは防錆処理、摩耗保護のコーティングが施されています。0点補正移動爪。水銀不使用。
1個
1,910 税込2,101
翌々日出荷

ベルト掛け付き。ストッパー付き。ストッパー部滑り止め付き。0点補正移動爪。最小目盛1mm。耐衝撃性。マグ爪。水銀不使用。
1個
1,670 税込1,837
翌々日出荷

テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。 回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 テーブルの左右に取り付け可能、幅の広い測定物に最適です。
測定範囲長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~16mm 車輪径(Φmm)50 測定単位1cm アズワン品番65-1694-30 誤差0.24%以内
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます 彫刻目盛。本尺1mm、副尺1/10で、0.1mm単位で測定できます。 テープの厚み補正済。社内検査成績書付。アルミ特製ケース入。
テープ幅(mm)6.5(読取部13) テープ厚さ(mm)0.2±0.01 保証精度直径寸法に対して±0.1mm
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

目盛が見やすいツヤ消しテープ採用
仕様JIS 寸法(mm×m)19×5
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

オールステンレスコンベ
仕様MG爪JIS 寸法(mm×m)25×5
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

目盛が見やすいツヤ消しテープ採用
仕様JIS 寸法(mm×m)25×5
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

巻き取りの早い4倍速
長さ(m)20 寸法(幅W×厚さ)(mm)15×0.45
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

トップマンファイバー巻尺
12mm幅ガラス繊維製巻尺
寸法(幅W×厚さ)(mm)12×0.5 最小目盛(mm)2(両面目盛付) 許容差(mm)精度/長さ:±(0.6+0.4L)
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋳物用の木型や金型の製作をする際型の寸法を測定するために使用する商品です。
長さ(m)2 テープ幅(mm)13 アズワン品番68-5085-33
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷

Beta社の3mワークメジャーです。レバー操作でストッパーを利かす事ができ、裏はベルトクリップ付きです。
質量(g)110 テープ幅(mm)16 本体サイズ(mm)80×75×35 測定範囲(m)~3
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

腕時計型最大1.4インチタッチパネル液晶を採用、驚異的な機能とスタイルが融合した新次元のショットナビGPS。太陽の下での視認性を重視し、見やすく操作しやすい仕様です。ショットの精度向上に不可欠なスイングテンポ計測機能を新搭載。数値とカラーで表示し視覚的にもわかりやすく理想のスイングが手に入ります。ダイナミックグリーンアイの機能はそのままに、さらに傾斜の方向を矢印で表示することで、正確なアプローチやパットのマネジメントに役立つスロープディレクション。さらに気温によって飛距離に差が出ることを考慮し、気温を加味した目安距離を表示する添付アジャスト機能とより精密な情報でゴルフをアシストします。
仕様●データの更新:USB ストレージモードによるデータ更新●機能抜粋:スイングテンポ、スロープディレクション、ピンポジション、ダイナミックグリーンアイ、リバース表示、3点間距離計測、パットシミュレーション、マルチ衛星対応、推奨番手、スコアカード、競技モード、国内100%収録(対応コースはショットナビホームページより確認可)●測位方式:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1S セット内容ショットナビ EXCEEDS本体、専用ウォッチケース、充電/通信用USBケーブル Type-C、クイックスタートガイド兼保証書 質量(g)60 外寸(mm)Φ46×14.6(ベルト除く) 連続使用時間GPS使用時最大9時間、時計約15日 バッテリーリチウムポリマーバッテリー ディスプレイ1.4インチMIPカラー反射型液晶 充電時間(時間)約2.5(PC経由) 防水IPX7(生活防水程度)
1個
特価
44,980 税込49,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンベックス フィットギア シンワ測定 動画あり
握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。爪ガード付きです。大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付でテープ引き込み時の衝撃を軽減します。
用途長さの測定に 材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

立ちが良いテープ(21%アップ)を採用しました。握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。片手で簡単に脱着できるホルダーMAG-LOCKと、落下防止コード付です。
用途長さの測定に 付属品ホルダー、落下防止コード付 材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK)/ホルダー:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアセタール樹脂/磁石:ネオジム/ネジ:鉄/ステンレスフック、軸ピン、バネ:ステンレス/ナット:鉄、真ちゅう/コード:ポリウレタン樹脂、ステンレス/ナスカン:亜鉛合金/カシメ:アルミ/保護カバー:塩化ビニル樹脂 寸法(mm)本体:72×72×50、ホルダー:95×60×29、コード:自然長/約440、引っ張り長さ/約1810 質量(g)本体:270、ホルダー:75、コード:36 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5 目盛仕様メートル JIS規格1級 ホルダー対応可能ベルト:幅60mm以内、厚さ4mm以内 対応可能コンベックス:シンワ測定フィットギア・タフギア・ライトギア・スマートギアシリーズ
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

立ちが良いテープ(21%アップ)を採用しました。握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。片手で簡単に脱着できるホルダーMAG-LOCK付です。
用途長さの測定に 付属品ホルダー付 材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK)/ホルダー:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアセタール樹脂/磁石:ネオジム/ネジ:鉄/ステンレスフック、軸ピン、バネ:ステンレス/ナット:鉄、真ちゅう テープ幅(mm)25 ホルダー対応可能ベルト:幅60mm以内、厚さ4mm以内 対応可能コンベックス:シンワ測定フィットギア・タフギア・ライトギア・スマートギアシリーズ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コンベックス フィットギア極立 シンワ測定 動画あり
立ちが良いテープ(21%アップ)を採用しました。握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。
用途長さの測定に 材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK) テープ幅(mm)25
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。 大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。 ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。 ベルトクリップ付です。 ストラップ付です。 455mmピッチ表示付です。 0点補正移動爪付です。
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 材質(テープ)スチール 目盛種別両面 材質(テープ端部)スチール 材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂 仕様ストラップ付 爪部ノーマル爪
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

検査用巻尺や測定用品の管理に便利なアタッシュケース。スプリングバランス、温度計を収納する間仕切り付。巻尺本体は付属のベルトで固定。成績書、証明書を収納するポケット付
材質アルミ・樹脂 質量(g)950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×450×90
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

野球・ソフトボールのグラウンドをお好きな場所に誰でも簡単に作ることができます。テープ裏面に、野球、ソフトボールの公式規格寸法を明示。直線も円弧も思いのまま。ガラス繊維を芯材に塩化ビニールをコーティング、温度変化による伸縮が少なく電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。4枚の遊星ギヤと回転軸をもうけたことで、3倍速機構の強度UPと円滑な巻き取りが可能です。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強く、またアブソーバーを移動すれば測定時に0点部分の押えの補強にもなります。
用途野球、ソフトボール用 仕様表面2mm目盛/裏面マーク表示 付属品杭打ちハンマー、杭(3本)、収納袋 テープ幅(mm)12.5 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.47 標準張力(N)20
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷

1個
629 税込692
6日以内出荷

最大40mまで瞬時に測れるレーザー距離計とメジャーの2WAY仕様になったデジタルメジャーです。手間のかかる長距離の採寸も一人で簡単にすることが可能です。視認性の高いデジタルディスプレイと、誤作動防止の自動シャットダウン機能付きで、安全性と省エネ性も抜群。コンパクトながら850mAhのバッテリーを搭載し、約8000回の測定が可能。耐久性にも優れ、ハードな作業環境にも頼れる一台です。
用途現場やDIYの作業効率アップに。 仕様チャージ回数:500回、レーザーの種類:クラス2 635nm<1mW、レーザーを自動的にカット:20秒、全労働時間:8000回、自動シャットダウン:150秒 付属品USBケーブル、マニュアル 質量(g)314 保存温度範囲(℃)マイナス20~60 バッテリー容量(mAh)3.7V 850 リチウム電池 サイズ(mm)幅80×奥行48×高さ79.6 最大測定距離(m)40
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

洗いやすい中空構造。耐腐食性を持ち、錆びにくい。ロック機能およびキーホルダー付き。
材質ABS+ステンレス鋼 シルバー 質量(g)46 テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)2 目盛仕様メートル 目盛種別片面
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります
幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35 精度(mm)+/-0.03 テープ厚さ(mm)0.254 材質(テープ)スチール 本体幅(mm)12.7
1本
特価
129,800 税込142,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

本体グラスファイバー製の巻尺。
仕様両面目盛 形状丸型 材質(本体)グラスファイバー テープ幅(mm)12.5 テープ目盛【1目盛】2mm(表面)、5mm(裏面)
1本
2,700 税込2,970
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体グラスファイバー製の巻尺。
仕様両面目盛 形状石突付十字型 材質(本体)グラスファイバー テープ幅(mm)12.5 テープ目盛【1目盛】2mm(表面)、5mm(裏面)
1本
5,900 税込6,490
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナリカ巻尺
鋼鉄製mm目盛の巻尺。
規格JIS1級
1本
580 税込638
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対象物に貼り付けてしようするメジャー。
材質鋼鉄 型式ST13-01BP テープ幅(mm)13 目盛(mm)1単位 目盛長(mm)1
1本
650 税込715
13日以内出荷

対象物に貼り付けてしようするメジャー。
材質鋼鉄 型式ST13-02BP テープ幅(mm)13 目盛(mm)1単位 目盛長(mm)2
1本
950 税込1,045
6日以内出荷

キタジマ力量
スチールラックの定番中の定番です。耐荷重150kgと非常に丈夫で使いやすいスチールラックです。スチールラックの中で、売れている規格です。
グレー 耐荷重(kg/段)150(天板除く) 棚段数(天地含)5段 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.16MB) 奥行き(cm)45
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キタジマCR
キャンプ愛好者様からの、「棚位置をもっと簡単に変更出来ないか?」といったご要望から製品化したスチールラックです。サイズの大きなキャンプギアを購入した際に棚板の位置を変えたい時など、フックを外して簡単に棚位置を変更する事が出来るので大変便利なスチールラックです。
ブラック 耐荷重(kg/段)70(天板除く) 棚段数(天地含)4段 グリーン購入法適合 取扱説明書(2.69MB) 奥行き(cm)45
1セット
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PROMART(プロマート)ノー電19 3.5m
電気を通しにくい安全コンベックスの非導電メジャー。耐電圧が30000V(耐電圧試験実施にて)で、繊維製巻尺JIS1級相当の精度。テープの直立性と耐久性を向上しており、フック飛びを防ぐプロテクター付フックを採用。本体重量は約160gなので軽量設計。ステンレスバネ製なのでバネの故障が少ない。
用途鉄道、電気設備の活線工事・保守・メンテナンスに。オフィスビル、消防設備・各種施設の点検や改修工事に。電子機器・装置内部の測定に。 仕様【マーク】新幹線:1435mm÷2=717.5mm位置に表記 / 在来線:1067mm÷2=533.5mm位置に表記 その他プロテクター付フック・再帰反射ネームプレート 【本体】ブルー【テープ】イエロー 質量(g)160 タイプ非導電メジャー テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)3.5 目盛繊維製巻尺JIS1級相当 爪部固定爪 耐電圧(V)30000(耐電圧試験実施にて)
1個
6,580 税込7,238
6日以内出荷

1セット
35,980 税込39,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
38,980 税込42,878
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本度器パイメータ
・測定時に目盛が重ならず、正確に測定数値が読み取れます。・直径目盛 0.2mm。・アルミ製ケース入です。・厚み補正はされておりません。外径測定時は「テープ厚みを減算」、内径測定時は「テープ厚みを加算。してください。
テープ幅(mm)7(読取部14) テープ種類スチール(ブラックスチールテープ) テープ厚さ(mm)0.1±0.01
1個
26,980 税込29,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)