ポールライトの新着商品

ポールライトの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 13
キャンペーン情報RSS配信
LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 明るさセンサ付 灯具のみ Panasonic(パナソニック)
<明るさセンサ付エクステリアライト>暗くなったらパッと点灯。付け忘れ・消し忘れがなく便利で省エネ。<防湿・防雨型>雨や湿気に強いあかり。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい。
仕様●ガラスグローブ:乳白つや消し●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.075●明るさセンサ:付種別エントランスライト材質アルミダイカスト本体備考LED電球専用商品タイプ地中埋込型、地上高1000mm電圧(V)100消費電力(W)4.3ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50ポール径(Φmm)100色(本体)オフブラック光束(Lm)215入数1台明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)
1台
特価
19,980税込21,978
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポールライト用交換バッテリー システック
ソーラーポールライト専用バッテリー。交換目安は「3~5年(設置環境により個体差が生じます)」
バッテリーニッケル水素バッテリーバッテリー容量(Ah)4.2バッテリー電圧(V)6
1個
9,998税込10,998
欠品中

ポールライト用交換バッテリー システック
ソーラーポールライト スリムタイプ専用バッテリー(※本体は終売しております)。交換目安は「3~5年(設置環境により個体差が生じます)」
バッテリーニッケル水素バッテリーバッテリー容量(Ah)2.2バッテリー電圧(V)4.8
1個
6,198税込6,818
翌々日出荷