光学測定器の新着商品
「光学測定器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
見えない奥まで、確実に!。プロ仕様の高精細工業用内視鏡カメラ。USB Type-C充電対応。大容量充電式2600mAhバッテリー搭載で最大4時間の連続使用可能。焦点範囲2~10cm。1080P HD高解像度&4.3インチTFTディスプレイ搭載。鮮明で精細な映像をリアルタイムに細部までしっかりと確認可能!。明るさ調整可能な8灯LEDライト搭載!。暗所でも視認性抜群!鮮明な映像を提供。鏡/フック/磁石の3種アクセサリー付き。産業検査に最適な6mフレキシブルケーブル搭載。水回りや粉塵のある現場でも安心して使用可能な耐久設計。防水規格IP67。画像倍率1.0x-1.5x-2.0x。1~3倍ズーム機能/180°回転/カラー&モノクロ切替機能搭載。コンパクトで持ち運び簡単。手持ち/設置どちらも対応可
用途手の届きにくい配管・機械内部・天井裏などの検査もスムーズに!。USB Type-C充電対応。大容量充電式2600mAhバッテリー搭載で最大4時間の連続使用可能。焦点範囲2~10cm。1080P HD高解像度&4.3インチTFTディスプレイ搭載。鮮明で精細な映像をリアルタイムに細部までしっかりと確認可能!。明るさ調整可能な8灯LEDライト搭載!。暗所でも視認性抜群!鮮明な映像を提供。鏡/フック/磁石の3種アクセサリー付き。産業検査に最適な6mフレキシブルケーブル搭載。水回りや粉塵のある現場でも安心して使用可能な耐久設計。防水規格IP67。画像倍率1.0x-1.5x-2.0x。1~3倍ズーム機能/180°回転/カラー&モノクロ切替機能搭載。コンパクトで持ち運び簡単。手持ち/設置どちらも対応可
1式
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
日本上陸以来 、多くのお客様に愛用 いただいている HIKMICROのサーマル単眼スコープ「 LYNXシリーズ」エントリーモデルに改良が加えられ、より高画質で使いやすくなりました。サーマルスコープは可視光を使わず、物体のもつ熱を検知して画像処理することによって画像を生成します。したがって、全暗黒の環境を含む あらゆる 環境において、人や動物などの熱源を発見する のに便利です。狩猟、動物生態観察、サバイバルゲーム、警備、災害救助、船舶など多くの分野で活躍します。全モデルとも 50Hzの高フレームレートを誇り、滑らかな画面で移動するターゲットも容易に観察できます。
付属品本体、ハンドストラップ、USBケーブル、クリーニングクロス、クイックスタートガイド、取扱説明書兼保証書
電源内蔵式充電式リチウムイオン電池
分解能【NETD】35mK未満(25℃、F=1.0)
保護等級IP67
焦点調整フリーフォーカス
ディスプレイ800×600、0.32型 、OLED
ピクセルピッチ(mm)12
視度調整-5~+4D
動作時間連続使用8時間(CVBSおよびWiFiOFF,25℃)
画素数256×192
フレームレート50Hz
パレットブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、フュージョン
アイレリーフ(mm)6
射出瞳位置20
イメージセンサーVOx非冷却フォーカルプレーンアレイ
応答波長(μm)2026/08/14
ストレージ内蔵メモリーモジュール8GB
USB【 Type-C】5V DC、 2A、外部電源供給対応
付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)
寸法(mm)188×331×320
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)14
周波数50Hz-60Hz
光源フルスペクトルLED
防塵防水性能IP20
調光の可否あり
付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)
寸法(mm)188×331×320
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)14
周波数50Hz-60Hz
光源フルスペクトルLED
防塵防水性能IP20
調光の可否あり
付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)
寸法(mm)188×331×320
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)14
レンズAR(反射防止)コート
周波数50Hz-60Hz
光源フルスペクトルLED
防塵防水性能IP20
調光の可否あり
付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)10
周波数50Hz-60Hz
光源白色LED
防塵防水性能IP20
調光の可否あり
付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)
寸法(mm)188×331×320
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)14
レンズAR(反射防止)コート
周波数50Hz-60Hz
光源フルスペクトルLED
防塵防水性能IP20
調光の可否あり
付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)7
周波数50Hz-60Hz
光源白色LED
防塵防水性能IP20
調光の可否なし
付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)7
周波数50Hz-60Hz
光源白色LED
防塵防水性能IP20
調光の可否なし
付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)
寸法(mm)188×331×320
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)10
周波数50Hz-60Hz
光源白色LED
防塵防水性能IP20
調光の可否あり
・顕微鏡にiPhoneを取り付け、顕微鏡像を撮影するための「光学レンズアダプター」です。・ただ固定するだけのアダプターとは異なり、複数枚の光学レンズが視野欠けや歪みのない高品質な顕微鏡像を映し出します。・iPhoneをクイックに脱着できる、特許取得済みのスライド機構を搭載。・各iPhoneごとに専用のiPhoneケースを使用することで、正確で安定した固定が可能になります(i-NTER LENS(インターレンズ)用 専用iPhoneケースは別売です)。・顕微鏡の接眼レンズ部(内径30mm/23.2mm)、Cマウント(オプション使用)、旧オリンパス・ニコン三眼鏡筒などにも取り付け可能。・顕微鏡撮影に特化した各種アプリにより多彩な観察が可能になります(製品をお持ちの方に限り無料で使用できます)。・視野欠けのない最適化された画像・動画撮影 / 電子顕微鏡モード / スケール表示 など便利な機能搭載 顕微鏡撮影用標準カメラアプリ「i-NTER SHOT2(インターショット2)」<無料>。・【NEW】手前から奥までピントがあった画像を自動合成撮影できるカメラアプリ「多層フォーカスAI」<無料>。・リアルタイムの像を二値化して表示・しきい値調整できるカメラアプリ「二値っ太(にちった)」<無料>。・画面分割で比較画像とリアルタイム像を同時表示できるカメラアプリ「比べっ太(くらべった)」<無料>。・WEB会議アプリを使えばリモートでの顕微鏡像の供覧も可能になります。・USBケーブルでPCへ画像・動画を転送できます。・一般的な顕微鏡用カメラとは全く異なる利便性と活用性。すでにカメラ装着済みの顕微鏡でもサブ機として活躍します
用途顕微鏡像の観察・記録・解析
最大1000 倍まで拡大可能な顕微鏡。LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能。4.3インチのカラースクリーン内蔵。表示映像の静止画や動画撮影が可能。パソコンに接続して操作が可能
用途細かい作業や外観検査など様々な用途に便利
セット内容本体、USBケーブル
寸法(mm)約120×220×170
質量(g)410
センサーCMOS 1/6.5 インチ
記憶方式microSDカード (最大32GB) ※カード別売
最大解像度動画:最大1080P、写真:最大2M
ディスプレイ4.3 インチ TFT液晶
動作温度(℃)0~50
バッテリー容量(mAh)1600 (3.7V)
拡大率(倍)1000
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
SKKL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品で、SKKLシリーズでは2つの照明は個別に点灯/消灯が可能です。
落射照明による外観検査以外に、透過照明を利用した透過性対象物の内部の検査や、外周部の状態確認が可能です。
光源のLEDは20W型蛍光管と同じ形状に成型をされ、発行面側に樹脂製保護カバーを装着してあります。
また、照明の配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
LED照明は、電源スイッチにより簡単にON/OFFが可能です。(光量調整機能は有りません。)
タイプライトボックス式
光源白色LED(拡散保護カバー付き)
調光方式有り
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
入数:50枚。レーヨン単糸とパルプを独自配合によりレンズに優しい柔らかさを実現。表面にはクレープ加工を施し、より汚れや塵の拭き取り性能を強化しました。高性能レンズ洗浄液(EA759G-22)と一緒にご使用になれば、より優れた拭取り効果が得られます。
材質レーヨン、パルプ
シートサイズ(mm)100×80
1個(50枚)
¥560
税込¥616
翌日出荷
光学部品や電子機器部品の仕上げ洗浄から油汚れ機器類のメンテナンスまで幅広い用途特性があります。不揮発物を含まない為、乾燥後に残留成分がない為、高品質な仕上がり。優れた乾燥性の為、手拭き作業もスピーディーに行えます。プラスチック、金属、ガラス等ほとんどの材料を浸食せず材質を傷めない低浸食性。粘度、表面張力が小さく、狭い隙間にも浸透する高浸透性。
成分シリコン系溶剤/エチルアルコール (無色透明/微臭)
寸法(mm)ビン:約79(H)×Φ35.6
内容量(mL)30
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
屋根の状況を写真、動画でカンタン撮影!伸縮ロッドの先に遠隔操作可能なデジタルカメラを接続することで高所の状況を撮影できます。ペガサスロッドがあれば、定期点検や災害時の緊急点検など、屋根を簡単に撮影することができます。屋根にのぼる前の事前調査にも最適です。使用例:リモート撮影対応カメラとスマートフォンやタブレットをWi-Fi接続すれば、手元のスマートフォンやタブレットアプリで、シャッターなどカメラをコントロールすることが出来ます。屋根の状況をモニターしながら撮影が可能となり大変便利です。(リモート撮影をするには、事前にスマートフォン、タブレットに専用アプリのインストール、設定が必要になります。)
付属品タブレットホルダー(スマートフォン兼用)、腰ベルト、ロッド収納袋
材質GFRPパイプ、下2段:アルミパイプ
サイズ伸長:10m(GFRPパイプのみの場合約7.5m)、縮長:1.85m(上6段と下2段を分割した場合:1.55m)
質量(g)取付カメラ:300以下、ロッドのみ:3500
段数8段
取付ねじサイズ解像度:1/4-20UNC
ロッド先端形状自由雲台
1本
¥134,300
税込¥147,730
4日以内出荷
セット内容:点検ミラー(伸縮)丸形、点検ミラー(伸縮)角形。点検ミラー(丸形) ミラーサイズ:Φ57mm、全長:244~923mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:ステンレス、重量:80g。点検ミラー(角形) ミラーサイズ:54(W)×89(H)mm、全長:286~387mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:ステンレス、重量:120g。高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式。先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能。 あらゆる角度で点検可能。使用中に回転しない六角軸。ビニール製絶縁グリップ。先端ミラーは交換可能。(組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください)。
1セット
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
プラスチックレンズ。非球面レンズ。
全長(mm)120
電源単4電池×3本 (別売)
倍率15倍
レンズ径(Φmm)35
光源LED球
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
ミラー裏面は耐腐食性ステンレス製。先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能。ステンレスハンドル。目視しにくい場所の点検に。ミラー部分は替えのミラー(EA724EH-1M)に付け替え可能。
材質ミラー受部:ステンレス
全長(mm)266~746、折りたたみ時:165
質量(g)100
ハンドル径(Φmm)15
倍率等倍
ミラー径(Φmm)Φ82
材質(ミラー)ガラス
材質(シャフト)ステンレス
1本
¥3,070
税込¥3,377
翌日出荷
角度調整可能。
材質ミラー受部:ステンレス
質量(g)95
倍率等倍
伸縮範囲(mm)168~924
ミラー寸法(mm)Φ57
材質(ミラー)ガラス
材質(シャフト)スチール
1本
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
4.3インチ大画面カラーディスプレイ搭載、手のひらサイズの携帯型工業用内視鏡「ビデオポケットHDM」。
用途エンジンルームや機械内部の点検、配管・排水溝・水回りの確認、屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動
質量(g)420
電源単3アルカリ乾電池4本
ケーブル長(m)カメラ:1
記録媒体MicroSDカード(最大32GB使用可能)
ヘッド径(Φmm)カメラ:直径5.5
輝度10段階輝度調整(フロント/サイド)
ディスプレイ4.3インチTFTカラー、解像度480×272ピクセル
解像度カメラ:1280×720ピクセル
視野角68°
LEDフロント:6個 / サイド:1個
サイズ(mm)W85×H153×D45
デジタルズーム4倍
ポートMicroUSB
焦点距離フロント:3~8cm / サイド:2~6cm
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
4.3インチ大画面カラーディスプレイ搭載、手のひらサイズの携帯型工業用内視鏡「ビデオポケット」。
用途エンジンルームや機械内部の点検、配管・排水溝・水回りの確認、屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動
質量(g)366
電源単3アルカリ乾電池4本
ケーブル長(m)カメラ:1
記録媒体MicroSDカード(最大32GB使用可能)
ヘッド径(Φmm)カメラ:直径8
輝度10段階輝度調整
ディスプレイ4.3インチTFTカラー、解像度480×272ピクセル
解像度カメラ:640×480ピクセル
視野角65°
LED6個
サイズ(mm)W85×H155×D32
デジタルズーム4倍
ポートMicroUSB
焦点距離3~8cm
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
セット内容:点検ミラー(伸縮/LED付き)丸形、点検ミラー(伸縮/LED付き)角形。点検ミラー(丸形) ミラーサイズ:Φ57mm、全長:170~940mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:プラスチック、重量:120g、電源:CR2016×2個(付属)。点検ミラー(角形) ミラーサイズ:46(W)×67(H)mm(枠込:55(W)x89(H)mm)、全長:269~754mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:プラスチック、電源:CR2032×2個(付属)。高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式。先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能。 濡れた状態や油が付いた手でも滑らないグリップ。先端にLEDライト付きなので暗い所でも使用可能。ライトのスイッチはミラー裏側にあります。電池は付属しています。 先端ミラーは交換可能。(組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください)。
1セット
¥6,650
税込¥7,315
翌日出荷
プラスチックレンズ。
電源単4電池×3本 (付属)
倍率3倍
レンズ径(Φmm)Φ65
光源LEDチップ
本体サイズ(mm)140×93
1個
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
現在お使いの生物顕微鏡を簡単・低価格でデジタル生物顕微鏡にバージョンアップ。大画面での顕微鏡画像で生徒の理解度・好奇心をアップ:HDMI出力を搭載しているので、HDMIケーブルを繋ぐだけでテレビやパソコンモニタに顕微鏡画像を映し出せます。USB出力とHDMI出力が同時に可能なので、生物顕微鏡の画像を大型モニタやPCに同時に表示でき便利です。PCで画像保存も出来ます。効果的な授業をアシスト:USB出力をHDMI出力が同時に可能なので、パソコンに映しながら、HDMI出力でテレビにも映し出すことで、先生側/生徒側の2画面で使用できます。取り付けはネジをゆるめて取り換えるだけで簡単に交換できます。PCではスケールバー入りの写真撮影が可能です。また、撮影した画像で計測も可能です。(要校正作業)。対応機種は生物顕微鏡BAシリーズです。仕様内の取り付け可能な生物顕微鏡の項目をご参照ください。ユニットの交換時にはホコリが入らないように注意してください。
付属品六角レンチ(0.9/2.0mm 2種)、ACアダプタ、予備LED、ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、USBケーブル(1m)、HDMIケーブル(2m)、USB電源アダプタ
取付可能対象【生物顕微鏡】DMBA-50N、BA60、BA80/80C、BA81シリーズ
有効画素数約200万画素(HDMI/USB)
RoHS指令(10物質対応)対応
映像出力USB2.0/3.0、HDMI(同時出力可)
イメージセンサー2MP 1/3インチ型CMOSイメージセンサ
対応ソフトウェアMotic Images Plus
1個
¥88,000
税込¥96,800
5日以内出荷
Wi-Fi通信でカメラからの画像をPCやタブレット、スマートフォンで受信(※ご利用される環境によっては、Wi-Fi通信がつながりにくかったり、切れてしまう場合もあります。その場合はご利用場所のネットワーク管理担当者へご相談ください。)。通信速度が速く周辺機器からの電波干渉の影響が少ない5GHzにも対応しました。EtherNet接続ではPCと直結により離れた距離での映像の送信が可能(※PC側のIPアドレスの変更が必要です。)。配線長が長くとれるEtherNet配線はケーブル長の制限がなく機器設置の幅が広がります。三眼鏡筒を搭載していない単眼・双眼の顕微鏡にも取り付け可能。接眼レンズに被せてカメラを取り付けることができるアダプターを標準装備。接眼レンズ外径38mm以下であれば取り付け可能です。
付属品Cマウントリング、Motic Images Plusソフト(USB:CD認識)、ACアダプタ、校正用スライド/円盤、マクロレンズ用スタンド、マクロレンズ、アイピースアダプタ(30/38mm各1)
対応OSWindows 10/11
有効画素数約207万画素(1920×10806→Wi-Fi)、約314万画素(2048×1536→EtherNet)
RoHS指令(10物質対応)対応
映像出力【Wi-Fi】2.4GHz/5GHz(802.11ac)、【EtherNet】RJ45
イメージセンサー1/3"型 CMOS
対応ソフトウェアWi-Fiブラウザ、Motic Images Plus、MotiConnect
1セット
¥93,000
税込¥102,300
5日以内出荷
小学生が最初に使用する顕微鏡に適しています。顕微鏡観察サポートマニュアル付き。ピントを合わせるのに便利な目安シール付き(剥がすことも可能)
付属品ビニルカバー、顕微鏡観察サポートマニュアル
種別反射鏡タイプ
質量(kg)2.4
倍率双眼:40~400×
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×171×330
照明装置平凹反射鏡
ステージプレート角形ステージ 固定式 メカニカルステージ固定用穴付
接眼レンズWF10×/18mm
対物レンズ4×、10×、S40L×(長焦点)
鏡体機能45°傾斜鏡筒、360°回転式
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ステージ上下 粗動 カラーハンドル 上下方向矢印付 焦準目安ライン 標本安全装置付き
1個
¥45,000
税込¥49,500
5日以内出荷
LED照明と反射鏡の交換式。快適な操作性:指一本でクレンメルを上げてプレパラートが交換できます。ステージが丸いのでどの方向にも動かせて、観察対象を簡単に探すことができます。充電式LED照明:充電式LEDタイプなら場所を選ばず観察ができます。親しみやすいカラー:生徒が持ち運びや操作がしやすいように、アーム部や照準装置の形状や色を工夫しています。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。
仕様コンデンサ(集光器):アッベコンデンサ、N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)回転昇降式、虹彩式開口絞り
付属品ビニルカバー、六角レンチ(2種)、ACアダプタ、予備LED
質量(kg)4.2
電源(V)AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×270×355
総合倍率40~600×
照明装置LED(充電式,連続調光式)
ステージプレート一体型XYステージ
接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm
対物レンズ4×、10×、S40×(アクロマートレンズ)
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒、360°回転、接眼スリーブ内径23.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ステージ上下、粗微動二軸、標本安全装置つき
1個
¥48,000
税込¥52,800
5日以内出荷
一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高いコントラストが得られる高級対物レンズを搭載した900倍モデル。快適な操作性:一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高い解像度:対物レンズは,視野全体をクリアに観察できるアクロマートスーパーコントラストレンズを採用しています。高機能N.A.1.25コンデンサ搭載:100 倍対物レンズにも対応できる高機能N.A.1.25コンデンサを搭載しています。充電式LED照明:LED照明装置は充電式で、連続調光が可能です。充電式なので場所を選ばす観察ができます。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。
仕様●コンデンサ:アッベコンデンサ、N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)、回転昇降式、虹彩開口絞り、転出式拡散フィルタ内蔵●レボルバ:4個穴、内向き
付属品ACアダプタ、調整用六角レンチ(2種)、ビニルカバー、予備LED
質量(kg)4.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×333×350
総合倍率40~1500×(40×・60×・100×・150×・400×・600×・1000×・1500×)
照明装置充電式LED照明装置(調光機構つき)
ステージプレート一体型XYステージ
接眼レンズWF10×/18mm2個、WF15×/13mm2個
対物レンズアクロマートスーパーコントラスト対物レンズ(ASC)4×、10×、S40×、S100×-oil
鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ラックピニオン式粗動、精密ギヤ式微動、ステージ上下動、一軸粗微動ハンドル、微動最小目盛2μm、標本安全装置つき
連続点灯時間(時間)フル充電で約50(新品出荷時)
1個
¥136,000
税込¥149,600
5日以内出荷
粗動ハンドルを赤色、微動ハンドルを黒色に色分けし操作性を向上。コンパクトで高機能 ステージが自在に動き観察が容易。快適な操作性:指一本でクレンメルを上げてプレパラートが交換できます。ステージが丸いのでどの方向にも動かせて、観察対象を簡単に探すことができます。充電式LED照明:充電式LEDタイプなので場所を選ばず観察ができます。親しみやすいカラー:生徒が持ち運びや操作がしやすいように、アーム部や照準装置の形状や色を工夫しています。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。
仕様レボルバ:3個穴、内向き
付属品ビニルカバー、六角レンチ(2種)、ACアダプタ、予備LED
質量(kg)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×230×333
総合倍率40~600×
照明装置充電式LED光源装置内蔵、連続調光式
ステージプレート丸型(Φ150mm)可動式、ワンプッシュクレンメル搭載
接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm、接眼マイクロメータ取付枠付き
対物レンズ4×、10×、S40×(アクロマートレンズ)
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥55,000
税込¥60,500
5日以内出荷
小学生が最初に使用する顕微鏡に最適です。反射鏡タイプ。顕微鏡観察サポートマニュアル付き。ピントを合わせるのに便利な目安シール付き(剥がすことも可能)
付属品ビニルカバー、顕微鏡観察サポートマニュアル
種別反射鏡タイプ
質量(kg)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×171×330
総合倍率40~400×
照明装置平凹反射鏡
ステージプレート角形ステージ、固定式、メカニカルステージ固定用穴付
接眼レンズWF10×/18mm
対物レンズ4×、10×、S40×
鏡体機能45°傾斜鏡筒、360°回転式
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ステージ上下、粗動、カラーハンドル、上下方向矢印付、焦準目安ライン、標本安全装置付き
1個
¥35,000
税込¥38,500
5日以内出荷
粗動ハンドルを赤色、微動ハンドルを黒色に色分けし操作性を向上。コンパクトで高機能 ステージが自在に動き観察が容易。快適な操作性:指一本でクレンメルを上げてプレパラートが交換できます。ステージが丸いのでどの方向にも動かせて、観察対象を簡単に探すことができます。充電式LED照明:充電式LEDタイプなので場所を選ばず観察ができます。親しみやすいカラー:生徒が持ち運びや操作がしやすいように、アーム部や照準装置の形状や色を工夫しています。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。
仕様レボルバ:3個穴、内向き
付属品ビニルカバー、六角レンチ(2種)、ACアダプタ、予備LED
質量(kg)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×230×333
総合倍率40~400×
照明装置充電式LED光源装置内蔵、連続調光式
ステージプレート丸型(Φ150mm)可動式、ワンプッシュクレンメル搭載
接眼レンズWF10×/18mm、接眼マイクロメータ取付枠付き
対物レンズ4×、10×、S40×(アクロマートレンズ)
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45,300
税込¥49,830
5日以内出荷
LED照明と反射鏡の交換式。快適な操作性:指一本でクレンメルを上げてプレパラートが交換できます。ステージが丸いのでどの方向にも動かせて、観察対象を簡単に探すことができます。充電式LED照明:充電式LEDタイプなら場所を選ばず観察ができます。親しみやすいカラー:生徒が持ち運びや操作がしやすいように、アーム部や照準装置の形状や色を工夫しています。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥57,000
税込¥62,700
5日以内出荷
プランレンズ仕様の小型生物顕微鏡(~600倍)。快適な操作性:一軸式の粗微動焦準ハンドルで快適な操作性です。充電式LED照明:LED照明装置は充電式で、連続調光が可能です。充電式なので場所を選ばす観察ができます。高い解像度:平坦度が高く画像が鮮明なPLAN対物レンズを採用しています。高機能N.A.1.25コンデンサ搭載:100 倍対物レンズにも対応できる高機能N.A.1.25コンデンサを搭載しています。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。
仕様●コンデンサ:アッベコンデンサ、N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)、回転昇降式、虹彩開口絞り、転出式拡散フィルタ内蔵●レボルバ:4個穴、内向き
付属品ACアダプタ、調整用六角レンチ(2種)、ビニルカバー、予備LED
質量(kg)4.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×270×355
総合倍率40~900×(40×・60×・100×・150×・600×・900×)
照明装置充電式LED照明装置(調光機構つき)
ステージプレート一体型XYステージ
接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm、接眼マイクロメータ取付枠つき
対物レンズアクロマートスーパーコントラスト対物レンズ(ASC)4×、10×、S40×
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒、360°回転、接眼スリーブ内径23.2mm
鏡筒長(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ラックピニオン式粗動、精密ギヤ式微動、ステージ上下動、一軸粗微動ハンドル、微動最小目盛2μm、標本安全装置つき
連続点灯時間(時間)フル充電で約50(新品出荷時)
1個
¥96,000
税込¥105,600
5日以内出荷
一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高いコントラストが得られる高級対物レンズを搭載した1500倍モデル。快適な操作性:一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高い解像度:対物レンズは,視野全体をクリアに観察できるアクロマートスーパーコントラストレンズを採用しています。高機能N.A.1.25コンデンサ搭載:100 倍対物レンズにも対応できる高機能N.A.1.25コンデンサを搭載しています。充電式LED照明:LED照明装置は充電式で、連続調光が可能です。充電式なので場所を選ばす観察ができます。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。
付属品ACアダプタ、ダストカバー、粗動用スパナ、ステージ円板(白、黒、ガラス)
質量(kg)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×187×280
総合倍率20×・40×
作動距離(mm)75
照明装置落射照明/LED5個、透過照明/LED1個、落射/透過/落射+透過
ステージプレート径80mm、丸型ステージ、ABS樹脂製白黒別ステージ・ガラス製(透過照明用)各一式
接眼レンズWF10×/20mm 2個1対
対物レンズ2×、4×、回転変倍式(90°回転)
鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒
鏡体機能360°回転式、左眼視度調節、眼幅調節つき(51~75mm)、接眼スリーブ内径30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置支柱スライド/ラックピニオン2段方式、鏡筒上下動、焦準ハンドル回しすぎ時保護機能付
1個
¥169,000
税込¥185,900
5日以内出荷
小学生が最初に使用する顕微鏡に最適です。反射鏡とLED光源の交換タイプ。天気が悪く,部屋が暗い時などには,反射鏡ではなく照明装置を使うこともできる。顕微鏡観察サポートマニュアル付き。ピントを合わせるのに便利な目安シール付き(剥がすことも可能)
付属品ビニルカバー、ACアダプタ、顕微鏡観察サポートマニュアル
種別反射鏡・LED交換式タイプ
質量(kg)2.5
電源(V)AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×171×330
総合倍率40~400×
照明装置LED(充電式、連続調光式)、平凹反射鏡
ステージプレート角形ステージ、固定式、メカニカルステージ固定用穴付
接眼レンズWF10×/18mm
対物レンズ4×、10×、S40×
鏡体機能45°傾斜鏡筒、360°回転式
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ステージ上下、粗動、カラーハンドル、上下方向矢印付、焦準目安ライン、標本安全装置付き
1個
¥38,000
税込¥41,800
5日以内出荷
反射鏡とLED光源の差替えが可能な、光源切替式の600倍生物顕微鏡。顕微鏡の使い方は反射鏡で教えたいが、実際の観察はLED光源で行いたいという場合に便利です。反射鏡/LED光源のベース部は差込式になっているので、簡単に外したり取り付けたりすることができます。細かい焦準操作ができる微動ハンドルを装備しています。40倍対物レンズはピントが合うまでのプレパラートとの距離が長くレンズ先端に汚れが付きにくくなっています。
仕様●コンデンサ:N.A. 0.65 固定式 5個穴回転円板絞り●レボルバ:3個穴 外向き
付属品ビニルカバー、粗動用スパナ、接眼鏡筒キャップ、クレンメル、ACアダプタ
質量(kg)3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×208×362
総合倍率40~600×(40×、60×、100×、150×、400×、600×)
照明装置充電式LED(調光装置つき)/平凹反射鏡 交換可能
ステージプレート角形固定式 W100×D120mm
接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm 接眼マイクロメータ取付枠つき
対物レンズアクロマート対物レンズ 4×、10×、S40L×(長焦点)
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒、360°回転、接眼スリーブ内径23.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ラックピニオン式粗動 微動 標本安全装置つき
1個
¥59,000
税込¥64,900
5日以内出荷
一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高いコントラストが得られる高級対物レンズを搭載した600倍モデル。快適な操作性:一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高い解像度:対物レンズは,視野全体をクリアに観察できるアクロマートスーパーコントラストレンズを採用しています。高機能N.A.1.25コンデンサ搭載:100 倍対物レンズにも対応できる高機能N.A.1.25コンデンサを搭載しています。充電式LED照明:LED照明装置は充電式で、連続調光が可能です。充電式なので場所を選ばす観察ができます。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。
仕様●コンデンサ:アッベコンデンサ、N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)、回転昇降式、虹彩開口絞り、転出式拡散フィルタ内蔵●レボルバ:4個穴、内向き
付属品ACアダプタ、調整用六角レンチ(2種)、ビニルカバー、予備LED
質量(kg)4.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×333×350
総合倍率40~1500×(40×・60×・100×・150×・400×・600×・1000×・1500×)
照明装置充電式LED照明装置(調光機構つき)
ステージプレート一体型XYステージ
接眼レンズWF10×/18mm2個、WF15×/13mm2個
対物レンズアクロマートスーパーコントラスト対物レンズ(ASC)4×、10×、S40×、S100×-oil
鏡筒形式双眼30°傾斜鏡筒
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ラックピニオン式粗動、精密ギヤ式微動、ステージ上下動、一軸粗微動ハンドル、微動最小目盛2μm、標本安全装置つき
連続点灯時間(時間)フル充電で約50(新品出荷時)
1個
¥128,000
税込¥140,800
5日以内出荷