ファイバセンサの新着商品

「ファイバセンサの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 1~3件
関連資料寸法、仕様情報(1.49MB)
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型ファイバ
用途ウェーハ着座確認 長さ(mm)先端:W10xH15xD1.5 保護構造IP30 方向光軸:フラットオン 検出距離(mm)(FAST)0~3.5 (FX-500シリーズの場合)、(FX-250の場合)STD : 0~4 / H-PWR : 0~5 / LONG : 0~4 / FAST : 0~3.5 / H-SPD : 0~2、(H-SP)0~2 (FX-500シリーズの場合)、(HYPR)0~5 (FX-500シリーズの場合)、(LONG)0~4 (FX-500シリーズの場合)、(STD)0~4 (FX-500シリーズの場合)、(U-LG)0~4.5 (FX-500シリーズの場合) 対応セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット:可、プロテクトチューブ装着:不可、レンズ装着:不可 形態検出:限定反射型 使用周囲温度(℃)MAX:100、MIN:-40 許容曲げ半径(mm)R10 ファイバ長(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 ファイバータイプ超小型 スリーブ形状
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)透過型・耐熱狭光芒ファイバ
用途汎用 仕様光軸精度・光軸傾き:±0.8° その他【スリーブ】無 径(Φmm)光軸径・スポット:2.5 使用温度範囲(℃)-40~105 保護構造IP30 検出方式透過型 先端径(mm)Φ4 方向【光軸】サイドビュー 検出距離(mm)(FX-500シリーズ・FX-250の場合)STD・H-PWR・LONG : 3600/FAST : 2780/H-SPD : 930 対応【フリーカット】可【セミカスタム】ファイバ長変更【レンズ装着】不可【プロテクトチューブ装着】不可 先端長(mm)25mm 許容曲げ半径(mm)R10 ファイバ長(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料チラシ(1.23MB) 光ファイバ狭光芒
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷